下地保護テープ・下敷テープとは、内装のクロス(壁紙)を貼る際に使用するアイテム。クロスを複数枚並べて貼る際に、重ね裁ち(あい裁ち、重ね貼り)で下地を切らないように保護する目的で使われます。建築現場や、内装の張り替え現場で使用されているテープです。ポリプロピレンやビニロン繊維で作られていて、カッターの刃先に繊維の感覚が伝わるため力加減がしやすいつくりになっています。色とサイズが豊富にあるため、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶとよいでしょう。
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP下敷きテープ ヤヨイ化学

    PP下敷きテープ

    ヤヨイ化学(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
    用途下地保護・下敷用厚さ(mm)約0.12テープ幅(mm)35
  • SPセーフティテープⅡ太巻35 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    SPセーフティテープⅡ太巻35

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス50m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
    用途下地保護・下敷用材質パワロン繊維、CPPフィルムピンクテープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)0.19
  • チェック下敷テープ ヤヨイ化学

    チェック下敷テープ

    ヤヨイ化学(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    テープに適度なしなやかさがありながら、横方向のみ腰のある糸を編み込んでいますので、刃先に感覚が良く伝わり、壁紙重ね裁ちの際の力加減の調節が容易です。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。
    用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.27
  • mt CASA LINING カモ井加工紙

    mt CASA LINING

    カモ井加工紙(2件のレビュー)
    859税込945
    1巻
    当日出荷
    貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA LINING】はmt CASAシリーズの美しい和紙の色彩をより鮮やかに引き出す、下貼り用テープです。 和紙生地のmt CASAを貼る際、下地の色を消すための下貼り用にお使いいただけます。mt CASA LININGを使用することで、マスキングテープの透け感と色彩を自由に楽しむことができます。
    用途下貼り用テープ、DIY、壁、小物、インテリア、賃貸タイプロールタイプ基材紙(透けない素材)テープ長さ(m)20無地・白適合用途下貼り用
  • ブルーセーフティテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ブルーセーフティテープ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    8,498税込9,348
    1巻(150m×5巻)
    4日以内出荷
    壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。 刃先の感覚が指先に伝わりやすい特殊な凸凹加工で下地の切断を防ぎます。 約50mm感覚でテープの色に濃淡を設け、見やすく抜き忘れを防ぎます。 また、巻出し長さの目安にもなります。
    用途下地保護・下敷用材質ポリオレフィン複合品ブルーテープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.25厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.25×35×150
  • クロスジョイントSテープ 糊つき ニットー[塗装・養生・内装用品]

    クロスジョイントSテープ 糊つき

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    1,498税込1,648
    1巻
    翌々日出荷
    クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
    用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35
  • 汚れ・キズ防止用保護テープ透明 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    汚れ・キズ防止用保護テープ透明

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,398税込5,938
    1巻(100m)
    当日出荷
    半透明で糊残りの少ない弱粘着保護テープです。 100mm幅で糊付機の糊箱側面の養生や操作ボックスのパネル部分などの汚れ・キズ防止に便利です。
    用途下地保護・下敷用厚さ(mm)0.07テープ幅(mm)100テープ長さ(m)100寸法(幅Wmm×長さLm)100×100
  • CPP下敷きテープ 40mm巾 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    CPP下敷きテープ 40mm巾

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    9,198税込10,118
    1セット(5巻)
    当日出荷
    幅広タイプ(40mm)の下地保護用テープです。
    長さ(m)100厚さ×幅W(mm)0.24×40
  • ショットブラスト用マスキングテープ ホリコー

    ショットブラスト用マスキングテープ

    ホリコー
    43,980税込48,378
    1セット(12巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。
    用途ショットブラスト時のマスキング用に。材質基材(スフ布)、粘着剤(ゴム系粘着剤)厚さ(mm)0.66グレー長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.92
  • KOまるぽん 尾崎亀商店

    KOまるぽん

    尾崎亀商店
    899税込989
    1袋(8枚)
    4日以内出荷
    ベントキャップ(換気口・ガラリ等)をコーキングする際に使います。 丸みを帯びたカーブをえがく、今まで世の中になかったマスキングテープです。 ベントキャップ以外にも一部丸みを帯びた場所にも使用できます。 サイズはSサイズは75Φ、Mサイズは100Φ、Lサイズは150Φの3種類ご用意しました。 ハサミやカッターで簡単にカットできますし、重ねて貼って、サイズを調整することもできます。 曲面部分のみまるぽんを使い、直線部分は通常通りのマスキングテープを使っていただくことでコストダウンにもつながります。
    用途下地保護・下敷用オレンジ
  • クロスジョイントSテープ 糊なし ニットー[塗装・養生・内装用品]

    クロスジョイントSテープ 糊なし

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    1,098税込1,208
    1巻
    翌々日出荷
    クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
    用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35
  • GFネットエース ニットー[塗装・養生・内装用品]

    GFネットエース

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    6,798税込7,478
    1巻
    8日以内出荷
    リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
    用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)30テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
  • GFネット ニットー[塗装・養生・内装用品]

    GFネット

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    37,980税込41,778
    1巻
    3日以内出荷
    リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
    用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)90テープ幅(mm)91テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×91
  • ストライプ下敷テープブルー ヤヨイ化学

    ストライプ下敷テープブルー

    ヤヨイ化学
    1,598税込1,758
    1巻
    7日以内出荷
    用途下地保護・下敷用ブルー長さ(m)150
下地保護テープ・下敷テープ