クリアレンズ/メッキケース。ドレスアップ用としても人気の高いマルチリフレクター仕様のヘッドライト。
絶版車/旧車などの小径ヘッドライト車に最適です。
付属品H4バルブ(12V 60/55W)
レンズ径(Φmm)160
取付幅(mm)184
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
純正交換タイプのウインカーレンズ
適合フロント
純正交換タイプのウインカーレンズ
色スモーク
主な適合純正品番23048-1066
メーカーカワサキ
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
照射角度・照射範囲ともに、道路運送車両の保安基準に準じた安心仕様のLEDナンバー灯。高輝度白色LEDを使用しており、後方からの視認性も抜群です。
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
フェンダーレス化によってリフレクターがなくなってしまう車両の必需品。道路運送車両の保安基準に準じた設計で、車検時に安心の「ECE規格」を取得しています。
上下9mmのリフレクタースライド方式を採用し、「EVOLUTIONチタンナンバープレートベース」との同時装着も可能です。
仕様リフレクタースライド方式
縦型旧タイプテールランプに合わせたテールランプトリムです。
適合車種DAX/Chaly
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
高輝度、省電力のウインカーです。
レンズ色クリア
寸法(mm)50×28×42
取付ネジ径Φ10mm
バルブ12V1W
高輝度、省電力のウインカーです。
レンズ色クリア
寸法(mm)50×37×32
取付ネジ径Φ10mm
バルブ12V1W
軽量樹脂製。
レンズ色アンバー
寸法(mm)48×28×38
タイプキャッツアイSP
付属バルブG9S:12V23W
取付ネジ径Φ10mm
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色アンバー
寸法(mm)Φ35×55
タイプ#680
付属バルブS球バルブ無し
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色アンバー
寸法(mm)Φ45×70
材質(本体)プラスチック
タイプ#650
付属バルブS球バルブ無し
色(本体)メッキ
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ウインカーステー一体タイプ
寸法(mm)Φ50×75
タイプBNS
付属バルブG18:12V23W
取付ネジ径Φ8mm
テール用20個とナンバー照明用5個のLEDバルブを使用しています。当然、消費電力も少なくバッテリーの負担も軽減できます。12V車専用です。用途に合わせ3タイプを用意しました。
寸法(mm)(幅×縦)108×29
バルブLED
KIJIMAオリジナルデザインのミニミニルーカス。定番サイズのルーカスSより一回り小さいサイズです。
レンズ色レッド
バルブG18:12V18/5W
フロントアンダーブラケットボルト共締めタイプ。
用途フロント用
バイクのナンバープレートと共締めするタイプです。
全長(mm)240
取付穴径(Φmm)(ウィンカー)10
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
材質/仕上ステンレス製バフ仕上げ。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
種類4LEDランプ単体(63277用)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
主な適合車種CB1300SF('98~'02)、CB400SFハイパーVTECⅠ/Ⅱ('99~'03)、CB400SF('92~'98)、CB400SFバージョンS('96~'99)、CB400FOUR('97~'98)、VTR250('98~)、ホーネット250('96~'00)、ゼファー750(ALL)、ゼファーx(ALL)、ゼファー400('89~'95)、ZRX-Ⅱ('95~'04)、パリオス/Ⅱ('91~'05)など使用不可車両XJR1300(ALL)、XJR400(ALL)、ゼファー1100(ALL)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
SR等をビンテージ風にカスタムする際に最適なルーカスレプリカのヘッドライト。クラシカルなラウンドレンズタイプ。レンズ径Φ170。H4バルブ(12V60/55W)付属。スチール製。リム部クロームメッキ。
付属品スペンサー(t=10)2ヶ
材質スチール、リム部クロームメッキ
テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、一粒一粒がシャンデリアのように輝いて見えるLEDテールランプ等をラインナップ。
取付ピッチ96mm
ノーマル車の泥よけをカットしてリフレクターが無くなってしまった場合や、リフレクターが付属しない社外フェンダーレスキットを装着する際、または汎用テールランプを取り付ける場合などは、保安基準を満たすためにこのリフレクターが必要。デイトナは50cc~大型排気量まで、保安基準に適合する、リフレクターキットを多くラインナップ。
材質/仕上アルミ/アルマイト
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
NEWスモールウィンカーシリーズを初め、各ジャンルごとにマッチしたデザインのウィンカーをラインナップ中。また、デイトナの各種関連ステー類などを活用すれば純正には無い自分好みの車体デザインへ貢献させることができます!
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー
- 充電器(チャージャー)
- バッテリーチェッカー
- バッテリー関連商品
- バイク用スパークプラグ関連
- 電球・ハロゲンバルブ・HID
- バイク用配線小物
- ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
- バイク用ホーン
- バイク用スイッチ関連
- CDI・FIコントローラー
- リレー・ハーネス
- 配線コード
- セルモーター
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。