カテゴリ
絞り込み

ワレンズミニ ウインカーSET
KITACO(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15配線長約150mm適合車種12V専用
フロント/リア左右共通ランプ
NTB(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷適合カワサキ付属バルブ12V 15W適合車種ESTRELLA BJ250 BALIUS ZR250A/B W650(カプラーが必要な車両を含む)純正品番23037-1285
JAZZ/リトルカブ/マグナ50 純正タイプ ウインカー (2個セット)
MAD MAX(マッドマックス)(20件のレビュー)¥629税込¥6921セット(2個)当日出荷純正品タイプのウインカーです。付属品バルブ(12V/10W)主な適合車種リトルカブ リア(下記車種は加工次第で取り付け可能:マグナ50 フロント/リア、JAZZ フロント/リア)
高性能ICウインカーリレー
PMC(14件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。定格電力(W)最大40
ウインカーバルブ
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。長さ(mm)35寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5電圧(V)12
シビックカウリングランプ
CGC(千代田)(17件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷から9日以内出荷23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。全長(mm)116適合車種カウリング 汎用ライト寸法(mm)35
モンキー/ゴリラ 純正タイプ ウインカー2個SET(メッキ)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷モンキー/ゴリラ用(Z50J)の純正タイプ、ウインカー左右SET。 バルブ付属(12V/10W)
Z1/Z2 純正タイプ ウインカー オレンジ セット
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(4個)欠品中純正品を忠実に再現した高品質のウインカーです。4個セット。ZⅠ/ZⅡ タイプ。バルブ付属レンズ色オレンジ適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 W1/W2/W1Sなど(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)
LED ウインカー D-Light MINI-3
DAYTONA(デイトナ)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷デイトナのオリジナルウインカー、D-Lightシリーズに超小型ウインカーが登場。 取り付け車種を選ばない小型設計で、ウインカーの存在感を抑えました。 小型でも高輝度LEDを採用することで、ウインカーとしての視認性を確保。 Eマーク取得済で安心の車検対応品。 ギボシ端子:CA/CB104付属(スリーブ入り) 直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)寸法(mm)取り付け部:M8×24レンズ径(Φmm)12配線長約350mm防水性IPX7相当
ウインカーランプ カウル 2コSET
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(2個)欠品中直接カウルに取付けるタイプのウインカー。付属品G14:12V10W寸法(mm)Φ43×22色アンバー取付ピッチ30mm(ねじセンター間)ねじサイズM3(20mm)適合メーカーDUT
LED対応ウインカーリレー(3ピン)
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷0.1W~100Wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。消費電力の少ない社外LEDウインカーにも対応。アース付3P仕様。CE規格取得済。ラバーブラケット付属。適合●DC12V専用品。寸法(mm)ケース:29×37×16.5(ラバーブラケット除く)サイズ● ケースサイズ29×37×16.5(mm)(ラバーブラケットを除く)カプラー付ハーネス100mm。アースケーブル300mm。
ウィンカー取り付けバンド
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷から8日以内出荷デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。サイズΦ30~39
ウインカー取付延長ボルト
ハリケーン¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷仕様M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。サイズウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25ピッチ(mm)1.25
ゼファー400/χ純正タイプ 砲弾型ウインカー シングル球 オレンジ 2個セット
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(2個)欠品中リア用(フロントがシングル球の車両はフロントも可)。リア左右共通。2個セット仕様配線/2本、S球(12V/23W)レンズ色オレンジ適合車種ゼファー400(C3~)/χ、ゼファー750/RS、ゼファー1100/RS、ZRXⅡ、バルカン400、バルカン400 クラシック、バルカン800、バルカン1500
ウインカーステーベース
POSH Faith(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷から4日以内出荷SR400/500ウインカーステーベース ブラックフロントアンダーブラケット部へウィンカーを移動の際に必要です。 ※FI車可
UNVリヤウインカープレート L
POSH Faith¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ユニバーサルリアウインカーステープレート Lサイズ Lサイズ/メッキ フェンダーレス化等によりウインカーの取り付け位置に困った時に。ナンバーステーに共締めタイプのウインカーステーベースです。 ナンバーの裏側へ装着致します。 ※ウインカー装着により重量増となります。FRPフェンダーレスキット等への使用の際はご注意下さい。 2mm厚スチール製。カラーはメッキ・ブラック(電着塗装)の2種。 Lサイズ:250cc~/Sサイズ:50cc~125cc~。
ウインカー ゼファータイプ フロント
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フロント左右共通仕様配線/3本W球(12V/23/8W)レンズ色オレンジ適合車種ゼファー400(C3~)/χ、ゼファー750/RS、ゼファー1100/RS、ZRXⅡ
ミニブレットウインカーkit
ハリケーン¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷から4日以内出荷ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
ライトケース (牛革)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個(1個)翌日出荷日本製。ダブルホック付き:ライトの収納部にボタンが2つ付いており、収納部全長の調整が可能です。(使用方法参照)材質牛革質量(g)60ベルト幅(mm)50内径(Φmm)ライト受部:23×28適合寸法(mm)ライト:全長168以下
LEDウインカー SWORD SIGNAL
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷ソードシグナルは、洗練されたデザインのLEDウィンカー。 ボディはあらゆる車両に馴染みやすい艶消しブラック仕上げとなっており、レンズ側面には内部基盤をベールする梨地加工が施され高級感を演出しています。 安心の保安基準適合Eマーク 本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。長さ(mm)62(ボルト部分は含まない)材質(本体)アルミ合金奥行(mm)16消費電力(W)1.7(1灯値)ボルト固定部:M8横幅(mm)14対応法規車検対応(Eマーク50R取得)セット数2本材質(レンズ)樹脂適正電圧(V)DC12専用
ウインカーステー NANOランプヨウ NO.サイド L/Rセット
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷極小サイズのNanoランプをナンバープレートサイドに装着する為の専用ステーです。 ナンバープレート固定用ボルトとの共締めによる固定なので、汎用性が高く装着も容易です。付属品ズレ防止用両面テープ適合ウインカーボルトサイズ:M6ナンバープレート:全てのサイズ(一部のご当地ナンバープレート等異形プレートを除く)材質スチール製色ブラック
ウインカーマウントベースSET
KIJIMA(キジマ)¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。 本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。適合マウント用ボルトがM8~M10のウインカー材質ABS樹脂色ブラック対応機種【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)