自転車用ライト :「自転車 本体」の検索結果
ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池
光度(cd)160
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)
光源高輝度ホワイトLED3個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95
取付径(Φmm)19.0~25.4
電球の種類LED
点灯時間(時間)40
自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間)連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200
充電時間(時間)約2
材質ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂
寸法(mm)69×19.5×奥行24.5
質量(g)ライト:約22、ブラケット:約8
明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)46g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm
時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)
使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh
使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~31.8mm。走行の安全認識を高めます。
材質本体・電池ケース:ABS樹脂、レンズ:AS樹脂、ブラケット:ナイロン
色ブラック
質量(g)50
連続点灯時間(時間)(約)70、点滅:(約)100
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)360×34×60(本体のみ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
シリコンボディのLEDライト後用です。取付可能サイズ:ハンドル外径:Φ19~38mm
材質本体:アルミニウム、本体カバー:シリコーン樹脂、レンズ・レンズカバー:ABS樹脂、電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM
色ブラック
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)79×22×32(本体のみ)
連続点灯時間HI:約1時間、LOW:約2時間、【連続点滅】約3.5時間
質量(g/セット)44
電球の種類赤色LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
点灯パターンを3パターンからセレクト!
光が左右に移動するリレー点灯モード付。
シートポストに取付ける場合はバンドを使用して固定するためサイズの調整が簡単です
用途リア用
発電方式乾電池
材質本体;ABS樹脂、レンズ:アクリル樹脂、シートポスト用固定バンド:ナイロン、シートステイ用ブラケット:ポリアセタール
寸法(mm)45×24×全長54
色ブラック
質量(g)32
電源単5型乾電池x2
光源LEDx3
取付径(Φmm)シートポスト:径25.4~31.6、シートステイ:径14~18
電球の種類LED
点灯時間(時間)全灯時:連続約40、点滅時:連続約60、リレー点灯時:連続約130
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間、連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95
ライト種類LED
光度(cd)160
取付径(Φmm)19.0~25.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強いポリカーボネートボディ。ハンドルにポン!取付簡単です。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ19~25.4mm。
材質本体・レンズ:ポリカーボネート、ブランケット:ポリアセタール
色シアン
質量(g)55
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95(ブラケット除く)
連続点灯時間約40時間、【連続点滅】約60時間
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
角度調節可能。取付可能サイズ:ハンドル外径:Φ22.2~31.8mm
連続点灯時間約54時間、【連続点滅】約70時間
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)38×37×110(本体のみ)
質量(g/セット)77
材質本体・電池ケース:ABS樹脂、レンズ:AS樹脂、ブラケット:ナイロン、反射板:アクリル樹脂
電池単4形乾電池3個(別売り)
電球の種類LED
点灯パターンは4パターン!全点灯、全点滅に加えて、光が左右に移動するリレー点灯モード、ランダムな点灯モードが選べます。シートポストに取付けるバンドは、サイズの調整が簡単です。裏面のクリップを使用してかばんや衣類に取付けることも可能です。
材質本体:ABS樹脂レンズ:アクリル樹脂シートポスト用固定バンド:ナイロン
寸法(mm)66×39×厚さ25
質量(g)25
電池寿命(連続時間)全灯時=連続約90 点滅時=連続約120 リレー点灯時=連続約300
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
横からの漏光で安全認識。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~25.4mm。
材質本体・レンズカバー・レンズ・反射板・電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM、ゴムパッド:PVC
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×110
電池単4形乾電池3個(別売り)
連続点灯時間約56時間、【連続点滅】点滅1:約72時間、点滅2:約120時間
電球の種類LED
照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。
材質本体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)ヘッドライト:42g、ブラケット:28g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行105××高さ40mm(ブラケット除く)
光源高輝度白色LED
使用電源単3形電池2個
取付可能寸法(mm)Φ19~25.4mm
電池寿命点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
明るさ(約)2000cd(20lx)
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95
ライト種類LED
光度(cd)160
取付径(Φmm)19.0~25.4
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。