絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC(4)
  • Whatman(ワットマン)(2)
粒子保持能(μm)
  • 1
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(5)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
直径(Φcm)
  • 5.5(1)
  • 11(1)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 18.5(1)
  • 21(2)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 37(2)
  • 42.5(1)
  • 45(1)
  • 47(3)
  • 55(3)
  • 70(3)
  • 90(4)
  • 110(3)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 185(1)
最高使用温度(℃)
  • 120(2)
  • 500(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)とは、水処理施設へ流れてくるゴミや異物の侵入を防ぐために設置されるための前処理方法を統一して呼ぶ名称です。一般定性分析をはじめ、水質・大気汚染の分析や土壌試験、放射性粉塵濃度測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定などさまざまな環境で利用されます。ろ過速度が比較的速いことはもちろんですが、沈殿物の保持性が高いため、短時間で効率のよいろ過をすることができます。素材は、一般的なαセルロース製をはじめ、硼珪酸塩ガラス繊維製、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製などがあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5CADVANTEC(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過細菌試験のろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)1
ガラスろ紙GA-100 ADVANTECガラスろ紙GA-100ADVANTEC(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110ろ水時間(s)11捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2
円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC円形硬質ろ紙 No.4AADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
ガラス繊維ろ紙 GF/B Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/BWhatman(ワットマン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100枚)ほか
当日出荷から19日以内出荷
厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い材質硼珪酸ガラス
定量濾紙 No.5C ADVANTEC定量濾紙 No.5CADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5種C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
プレフィルタ Whatman(ワットマン)プレフィルタWhatman(ワットマン)
9,098税込10,008
1ケース(40枚)ほか
8日以内出荷から84日以内出荷
目の細かさが異なる2種類のガラス繊維ろ紙を重合せることにより、効率的に粒子をカットします。飛躍的に寿命を長くし、高流速を可能にします。
グレードGMF150
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)