絞り込み
粒子保持能(μm)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.6(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 11(1)
直径(Φcm)
  • 125
  • 0.8(10)
  • 2.1(12)
  • 4(10)
  • 5.5(14)
  • 6(12)
  • 7(14)
  • 9(17)
  • 11(15)
  • 12.5(14)
  • 15(22)
  • 18.5(11)
  • 24(10)
  • 55(22)
  • 70(28)
  • 90(33)
  • 110(31)
  • 150(29)
  • 185(15)
  • 240(10)
最高使用温度(℃)
  • 120(2)
  • 500(3)
ブランド
  • ADVANTEC(13)
  • Whatman(ワットマン)(11)
  • GEヘルスケア(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)とは、水処理施設へ流れてくるゴミや異物の侵入を防ぐために設置されるための前処理方法を統一して呼ぶ名称です。一般定性分析をはじめ、水質・大気汚染の分析や土壌試験、放射性粉塵濃度測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定などさまざまな環境で利用されます。ろ過速度が比較的速いことはもちろんですが、沈殿物の保持性が高いため、短時間で効率のよいろ過をすることができます。素材は、一般的なαセルロース製をはじめ、硼珪酸塩ガラス繊維製、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製などがあります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.2ADVANTEC(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)厚さ(mm)0.26JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5
円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5CADVANTEC(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過細菌試験のろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)1
円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.1ADVANTEC(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)厚さ(mm)0.2JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)6
円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5AADVANTEC(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過鋼中ケイ素の定量分析電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)7
円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5BADVANTEC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B質量(g/m2)108ろ水時間(s)195最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12灰分0.01%仕様1包装:100枚入り
ガラスろ紙GA-100 ADVANTECガラスろ紙GA-100ADVANTEC(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110ろ水時間(s)11捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2
円形定性ろ紙 No.131 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.131ADVANTEC(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)140仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.25ろ水時間(s)240
円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.3ADVANTEC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5JIS規格-
ガラスろ紙 GA-55 ADVANTECガラスろ紙 GA-55ADVANTEC(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm)0.6捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55圧力損失(kPa)0.33ろ水時間(s)23仕様バインダーナシ
ガラス繊維ろ紙 GF/B Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/BWhatman(ワットマン)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(25枚)
当日出荷から19日以内出荷
厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い材質硼珪酸ガラス
ガラスろ紙GA-200 ADVANTECガラスろ紙GA-200ADVANTEC
12,980税込14,278
1箱(50枚)
当日出荷から10日以内出荷
厚さは0.74mmで、沈殿物保持能力が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。 濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維粒子保持能(μm)0.8最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)175捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)圧力損失(kPa)0.35ろ水時間(s)15厚さ(mm)0.74
ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)
12,980税込14,278
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6厚さ(mm)0.26坪量(g/m2)53荷重容量ろ過速度
円形定量ろ紙 No.6 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.6ADVANTEC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析厚さ(mm)0.20ろ水時間(s)300保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12JIS規格6種相当仕様1包装:100枚入り
定性ろ紙 #1 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #1Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング粒子保持能(μm)11対応商品国産ろ紙:No.1厚さ(mm)0.18JIS規格1種(JISP3801)相当坪量(g/m2)88灰分含有率(%)0.06荷重容量ろ過速度中速(40s/100mL)仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40グレード#1
円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.101ADVANTEC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80ろ水時間(s)50保水量(g/cm2)0.026
ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/FWhatman(ワットマン)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷から84日以内出荷
優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。グレードGF/F厚さ(mm)0.42粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75荷重容量ろ過速度やや遅
定性ろ紙 #2 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #2Whatman(ワットマン)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。
粒子保持能(μm)8質量(g/m2)97灰分0.06%対応商品国内ろ紙:No.2厚さ(mm)0.19仕様国産ろ紙相当品No.2入数(枚)100JIS規格2種相当ろ水時間(s)55(初期)
定性ろ紙 #4 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #4Whatman(ワットマン)
2,698税込2,968
1箱(100枚)
当日出荷から17日以内出荷
粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12
円形定量ろ紙 No.7 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.7ADVANTEC
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
特に精密な分析用として使用されています。 厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。 α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。 純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、 灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理/水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.18粒子保持能(μm)4JIS規格JIS P 3801最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87使用pH範囲0~12ろ水時間(s)200吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)39灰分0.0001
ダブルリング定性ろ紙MEDIUM102 GEヘルスケアダブルリング定性ろ紙MEDIUM102GEヘルスケア
579税込637
1箱(100枚)
翌々日出荷から19日以内出荷
JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
用途果肉、ワイン、シロップ、樹脂液、油、植物あるいは漢方薬など高濃度溶液のろ過に適しています。中程度のろ過速度を持つグレードです。厚さ(μm)158JIS規格JIS P 3801 2種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約10ろ過速度>35to≦70(s)灰分含有率(%)≦0.11
ダブルリング定性ろ紙FAST101 GEヘルスケアダブルリング定性ろ紙FAST101GEヘルスケア
519税込571
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
用途粗めの粒子、培地やコロイド状沈殿物のろ過に適しています。 速いろ過が可能なグレードです。粒子の保持能力を高めるために平均より厚くなっています。厚さ(μm)174JIS規格JIS P 3801 1種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)25-40ろ過速度≦35(s)灰分含有率(%)≦0.11
定量ろ紙 #43 Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #43Whatman(ワットマン)
4,598税込5,058
1箱(100枚)
当日出荷から84日以内出荷
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m2):95、初期ろ過速度(秒):40
定性ろ紙 #5 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #5Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100枚)
翌々日出荷から84日以内出荷
定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250
ダブルリング定量ろ紙SLOW203 GEヘルスケアダブルリング定量ろ紙SLOW203GEヘルスケア(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
翌々日出荷から24日以内出荷
JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。もっともろ過速度が遅いグレードです。厚さ(μm)150JIS規格JIS P 3801 5種C相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約3ろ過速度>70to≦140(s)灰分含有率(%)≦0.009
定性濾紙No.2 アーテック[学校教材・教育玩具]定性濾紙No.2アーテック[学校教材・教育玩具]
1,280税込1,408
1箱(100枚)
3日以内出荷
微粒子も保持できますセット内容:本体×100
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。粒子保持能(μm)5
定量ろ紙 #50 Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #50Whatman(ワットマン)
4,198税込4,618
1箱(100枚)
17日以内出荷から19日以内出荷
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:4種、国産ろ紙相当品:No.4A、粒子保持能(μm):2.7、厚さ(μm):0.12、灰分(%):0.015、重量(g/m2):97、初期ろ過速度(秒):250
定量ろ紙 #44 Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #44Whatman(ワットマン)
4,898税込5,388
1箱(100枚)
6日以内出荷から43日以内出荷
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:6種、国産ろ紙相当品:No.6、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.007、重量(g/m2):80、初期ろ過速度(秒):175
定性ろ紙 #6 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #6Whatman(ワットマン)
2,698税込2,968
1箱(100枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:3種、国産ろ紙相当品:No.131、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.1~0.2、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):175
ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202 GEヘルスケアダブルリング定量ろ紙MEDIUM202GEヘルスケア
1,498税込1,648
1箱(100枚)
6日以内出荷から80日以内出荷
JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。ろ過速度が中程度のグレードです。保留粒子径(μm)約10坪量(g/m2)80.0±4.0灰分含有率(%)≦0.009厚さ(μm)158JIS規格JIS P 3801 5種B相当ろ過速度>35to≦70(s)
ダブルリング定量ろ紙FAST201 GEヘルスケアダブルリング定量ろ紙FAST201GEヘルスケア
1,498税込1,648
1箱(100枚)
翌々日出荷から80日以内出荷
JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。速いろ過が可能なグレードです。JIS規格JIS P 3801 5種A相当厚さ(μm)174坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)25-40ろ過速度≦35(s)灰分含有率(%)≦0.009
ダブルリング定性ろ紙SLOW103 GEヘルスケアダブルリング定性ろ紙SLOW103GEヘルスケア
899税込989特価
1箱(100枚)
当日出荷から84日以内出荷
JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
用途化学分析で生じる微細な沈殿物のろ過に適しています。最も細かい粒子を保持できるグレードです。厚さ(μm)150JIS規格JIS P 3801 3種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約3ろ過速度>70to≦140(s)灰分含有率(%)≦0.11
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)