絞り込み
ブランド
  • 桐山製作所(9)
  • ADVANTEC(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • 旭製作所(1)
直径(Φcm)
  • 4
  • 2.1(14)
  • 4.7(14)
  • 5.5(15)
  • 6(16)
  • 7(17)
  • 9(19)
  • 11(17)
  • 12.5(17)
  • 15(26)
  • 18.5(14)
  • 24(16)
  • 47(14)
  • 55(27)
  • 70(34)
  • 90(39)
  • 110(35)
  • 125(35)
  • 150(34)
  • 185(16)
最高使用温度(℃)
  • 120(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)とは、水処理施設へ流れてくるゴミや異物の侵入を防ぐために設置されるための前処理方法を統一して呼ぶ名称です。一般定性分析をはじめ、水質・大気汚染の分析や土壌試験、放射性粉塵濃度測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定などさまざまな環境で利用されます。ろ過速度が比較的速いことはもちろんですが、沈殿物の保持性が高いため、短時間で効率のよいろ過をすることができます。素材は、一般的なαセルロース製をはじめ、硼珪酸塩ガラス繊維製、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製などがあります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
桐山ロート用ろ紙 No.5C 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.5C桐山製作所
1,298税込1,428
1箱(50枚)
当日出荷
きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
保留粒子径(μm)1ろ過速度遅い厚さ(mm)0.21灰分0.00004gろ紙No.5C
桐山ロート用ろ紙 No.5B 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.5B桐山製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50枚)
当日出荷
保持性が良い
用途普通の沈殿に厚さ(mm)0.22ろ紙No.5B保留粒子径(μm)4灰分0.00004gろ過速度やや速い
桐山ロート用ろ紙 No.5A 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.5A桐山製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50枚)
当日出荷
一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。
保留粒子径(μm)7厚さ(mm)0.22灰分0.00004gろ過速度速いろ紙No.5A
定性濾紙 No.2 100枚入 ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入ADVANTEC
679税込747
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。
厚さ(mm)0.26品名No.2JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)8pH範囲0~12
桐山ロート用ろ紙 No.4 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.4桐山製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50枚)
当日出荷
強靭に作っているため、強酸強アルカリ溶液に適します。
ろ紙No.4保留粒子径(μm)1ろ過速度特に遅い厚さ(mm)0.17灰分0.00006g
桐山ロート用ろ紙 GFP 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 GFP桐山製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
ろ紙GFP保留粒子径(μm)0.8ろ過速度速い
桐山ロート用ろ紙 No.3 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.3桐山製作所
1,298税込1,428
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.23ろ紙No.3保留粒子径(μm)5灰分0.0001gろ過速度やや速い
桐山ろ紙 桐山製作所桐山ろ紙桐山製作所
1,298税込1,428
1箱(50枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
定量ろ紙 ADVANTEC定量ろ紙ADVANTEC
889税込978
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
桐山ロート用ろ紙 No.6 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.6桐山製作所
1,298税込1,428
1箱(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
ろ紙No.6保留粒子径(μm)3ろ過速度やや遅い厚さ(mm)0.19灰分0.00002g
桐山ロート用ろ紙 #704 日本理化学器械(NRK)桐山ロート用ろ紙 #704日本理化学器械(NRK)
2,298税込2,528
1箱(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験ろ紙#704
定性ろ紙 ADVANTEC定性ろ紙ADVANTEC
909税込1,000
1箱(100枚)
10日以内出荷から40日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
種類定性ろ紙
桐山ロート用ろ紙 No.7 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.7桐山製作所
1,298税込1,428
1箱(50枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
厚さ(mm)0.19ろ紙No.7保留粒子径(μm)4灰分0.000007gろ過速度やや速い
桐山ロート用ろ紙 #707 日本理化学器械(NRK)桐山ロート用ろ紙 #707日本理化学器械(NRK)
2,298税込2,528
1箱(50枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
厚さは定量ろ紙の中でも最も薄く均一です。特に精密な分析用として使用されます。
用途有機化合物、動植物中に含まれる微量の銀・水銀・ヒ素の重量分析 極めて微細な貴金属ろ過ろ紙#707
ガラスフィルター板 10個 旭製作所ガラスフィルター板 10個旭製作所
30,980税込34,078
1個
17日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
形状R無材質ホウケイ酸ガラス
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)