絞り込み
直径(Φcm)
- 4
- 2.1(14)
- 4.7(14)
- 5.5(15)
- 6(15)
- 7(17)
- 9(19)
- 11(17)
- 12.5(17)
- 15(24)
- 18.5(14)
- 24(15)
- 47(14)
- 55(26)
- 70(34)
- 90(38)
- 110(33)
- 125(35)
- 150(33)
- 185(16)
- 直径(Φcm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
- 120(1)
ブランド
- 桐山製作所(9)
- ADVANTEC(3)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- 旭製作所(1)
粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)とは、水処理施設へ流れてくるゴミや異物の侵入を防ぐために設置されるための前処理方法を統一して呼ぶ名称です。一般定性分析をはじめ、水質・大気汚染の分析や土壌試験、放射性粉塵濃度測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定などさまざまな環境で利用されます。ろ過速度が比較的速いことはもちろんですが、沈殿物の保持性が高いため、短時間で効率のよいろ過をすることができます。素材は、一般的なαセルロース製をはじめ、硼珪酸塩ガラス繊維製、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製などがあります。
商品豆知識

桐山ロート用ろ紙 No.5C
桐山製作所¥1,398税込¥1,5381箱(50枚)当日出荷きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。厚さ(mm)0.21ろ紙No.5C保留粒子径(μm)1灰分0.00004gろ過速度遅い
桐山ロート用ろ紙 No.5B
桐山製作所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(50枚)当日出荷保持性が良い用途普通の沈殿に厚さ(mm)0.22ろ紙No.5B保留粒子径(μm)4灰分0.00004gろ過速度やや速い
桐山ロート用ろ紙 No.5A
桐山製作所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(50枚)当日出荷一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。厚さ(mm)0.22ろ紙No.5A保留粒子径(μm)7灰分0.00004gろ過速度速い
定性濾紙 No.2 100枚入
ADVANTEC¥679税込¥7471箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。厚さ(mm)0.26品名No.2JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)8pH範囲0~12
桐山ロート用ろ紙 No.4
桐山製作所(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(50枚)当日出荷強靭に作っているため、強酸強アルカリ溶液に適します。厚さ(mm)0.17ろ紙No.4保留粒子径(μm)1灰分0.00006gろ過速度特に遅い
桐山ロート用ろ紙 #704
日本理化学器械(NRK)¥2,698税込¥2,9681箱(50枚)当日出荷から3日以内出荷化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験ろ紙#704
桐山ロート用ろ紙 #707
日本理化学器械(NRK)¥2,698税込¥2,9681箱(50枚)4日以内出荷から6日以内出荷厚さは定量ろ紙の中でも最も薄く均一です。特に精密な分析用として使用されます。用途有機化合物、動植物中に含まれる微量の銀・水銀・ヒ素の重量分析 極めて微細な貴金属ろ過ろ紙#707
定性ろ紙
ADVANTEC¥1,098税込¥1,2081箱(100枚)10日以内出荷から40日以内出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。種類定性ろ紙