絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スイッチ関連とは、キルスイッチ、ヘッドライトスイッチなどのスイッチ本体と、スイッチ取り付け用のプレートやバンドなどの周辺部品です。緊急でエンジンを停止する際に使用するのがキルスイッチ。ONとOFFを切り替えるシーソー式のスイッチは例えばヘッドライトのONとOFFを切り替えるのに使用します。2種類の機能を切り替えるにはプッシュスイッチが有用です。押すたびに切り替わります。ウインカーとホーンの操作をより簡単にするにはスイッチが一体化したウインカー&ホーンスイッチセット。ハンドルに取り付けることができ、操作性を向上させます。
188件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストップスイッチ NTB

    ストップスイッチ

    NTB(87件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
  • オートバイ 汎用 キルスイッチ 2本配 オン オフ ON/OFF スイッチ キット ハンドル 取付け 可能 ( 電装品用 ) MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ 汎用 キルスイッチ 2本配 オン オフ ON/OFF スイッチ キット ハンドル 取付け 可能 ( 電装品用 )

    MAD MAX(マッドマックス)(10件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    ミニバイク~大型バイクまで幅広い車両に取り付け可能。ハイスロットル交換時や配線加工次第でヘッドライトON/OFFスイッチ、としてもご利用頂けます。
    寸法(mm)スイッチボックス幅:約21、配線長:約650適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
  • ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
    長さ(mm)800(ハーネス)タイプフラットフェイスタイプ ユニバーサル電流(A)8使用可能電力100W
  • キルスイッチ(スクエアタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    キルスイッチ(スクエアタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
    長さ(mm)(ハーネス)700
  • プッシュスイッチ KIJIMA(キジマ)

    プッシュスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。 赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
    タイプ2極
  • スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)

    スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
    仕様ハンドルクランプタイプ適合22.2/25.4
  • スライドタイプスイッチ KIJIMA(キジマ)

    スライドタイプスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    ライト等のON/OFF切り替えに便利なスライド式スイッチです。
    仕様ミニスナップ式、2極、両面テープ貼付
  • キルスイッチ KITACO

    キルスイッチ

    KITACO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。 押すと導通があります。
    適合汎用(Φ22.2)
  • 集合スイッチ KIJIMA(キジマ)

    集合スイッチ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなハンドルクランプスイッチ。ウインカー・ホーン等対応。裏側に皮膜をむいた配線コードを差込結線します。
  • スタータースイッチ KIJIMA(キジマ)

    スタータースイッチ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFFプッシュスイッチ。
    仕様2P青色カプラー、2極適合12V20Aまで
  • エンジンストップスイッチ KIJIMA(キジマ)

    エンジンストップスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切り替えスイッチ。エンジンストップスイッチに使用。
    付属品クランプ(22.2mmハンドル用)仕様2本配線、2極
  • ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ KITACO

    ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ

    KITACO(11件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。 H4バルブ車両のほとんどに利用できます。
    取付幅(mm)(スイッチ)22
  • 集合スイッチ DAYTONA(デイトナ)

    集合スイッチ

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
  • モトレッド イージーデンソーキット用ウインカー/ホーンスイッチ DRC(ディーアールシー)

    モトレッド イージーデンソーキット用ウインカー/ホーンスイッチ

    DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    4日以内出荷
  • スイッチ スターター&キル KIJIMA(キジマ)

    スイッチ スターター&キル

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    標準ハンドルヘクランプ可能。ON/OFF切替スイッチ。 ヤマハ-カワサキ系キルスイッチとボタンスイッチ一体型。
    対応12V5A
  • スレンダースイッチ フラットシーソーType ブラック DAYTONA(デイトナ)

    スレンダースイッチ フラットシーソーType ブラック

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥3,394税込¥3,733
    1個
    3日以内出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
    厚さ(mm)13.5寸法(mm)61×54定格最大:DC12V/15A(180W)適合ハンドル径:22/25.4mmどちらのサイズにも
  • ON/OFF KILLスイッチ DAYTONA(デイトナ)

    ON/OFF KILLスイッチ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
  • クランプタイプハンドルスイッチ KIJIMA(キジマ)

    クランプタイプハンドルスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルへのクランプ固定式。ON/OFF切り替えスイッチ。
  • クラシックタイプ ウインカー&ホーンスイッチセット DAYTONA(デイトナ)

    クラシックタイプ ウインカー&ホーンスイッチセット

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
  • スレンダースイッチ ラウンドタイプ DAYTONA(デイトナ)

    スレンダースイッチ ラウンドタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    3日以内出荷
    高級感のあるデザインで車体にスマートに取り付けできる厚さ12mmのスリムなON/OFFスイッチ。薄型ボディでありながら、最大定格までの電力に対応し、あらゆる電装品で使用することができます。ハンドルクランプで固定でき、外径Φ22.2/25.4どちらにも対応。厚手グローブでも押しやすく、カチカチとしたクリック感で操作をしっかり実感できます。黒ボディにメッキボタンを採用した、ラウンドシーソータイプ。
    用途厚さ12mmのスリム設計で、高級感のあるデザインを車体にスマートに取り付け可能【意匠出願中】。薄型ながら最大定格までの電力に対応し、幅広い電装品に使用可能。ハンドルクランプ固定式で、外径Φ22.2/25.4mmの両ハンドル径に対応。厚手グローブでも押しやすく、カチカチとしたクリック感で操作を確実に実感できる設計。黒ボディにメッキボタンを採用したラウンドシーソータイプ
  • 汎用 ミサイルスイッチ ON/OFFタイプ バイクパーツセンター

    汎用 ミサイルスイッチ ON/OFFタイプ

    バイクパーツセンター
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    カスタム用にもおススメ!
    電圧(V)12
  • プッシュスイッチ 2ボタン ブラック MME001 モートーン

    プッシュスイッチ 2ボタン ブラック MME001

    モートーン
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    欠品中
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MME001。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:2ボタン。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ22。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:削り出し。備考:IP65防水、モーメンタリー式。関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013
    仕様関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013材質アルミ色ブラックサイズΦ22備考IP65防水、モーメンタリー式タイプ2ボタン製法削り出し入数1個
  • プッシュスイッチ 4ボタン ブラック MME011 モートーン

    プッシュスイッチ 4ボタン ブラック MME011

    モートーン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MME011。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:4ボタン。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ22。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:削り出し。備考:IP65防水、モーメンタリー式。関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013
    仕様関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013材質アルミ色ブラックサイズΦ22備考IP65防水、モーメンタリー式タイプ4ボタン製法削り出し入数1個
  • プッシュスイッチ 1ボタン ブラック MME005 モートーン

    プッシュスイッチ 1ボタン ブラック MME005

    モートーン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MME005。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:1ボタン。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長22.5mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。ネジサイズ:M12×P1.00。製法:削り出し。備考:IP65防水、モーメンタリー式。関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013
    仕様関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013材質アルミ色ブラック備考IP65防水、モーメンタリー式タイプ1ボタン製法削り出しサイズ(mm)全長22.5入数1個ねじサイズM12×P1.00
  • プッシュスイッチ 4ボタン ブラック MME012 モートーン

    プッシュスイッチ 4ボタン ブラック MME012

    モートーン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MME012。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:4ボタン。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ25.4。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:削り出し。備考:IP65防水、モーメンタリー式。関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013
    仕様関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013材質アルミ色ブラックサイズΦ25.4備考IP65防水、モーメンタリー式タイプ4ボタン製法削り出し入数1個
  • コニカルシール #8 169108ERL アールズ

    コニカルシール #8 169108ERL

    アールズ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:169108ERL。材質[素材]:アルミ。仕様:CONICAL SEALS。内容量[数量]:4個。備考:テーパー部からの漏れ補修用です
    仕様CONICAL SEALS適合AN8用材質アルミ備考テーパー部からの漏れ補修用です内容4個
  • コニカルシール #6 169106ERL アールズ

    コニカルシール #6 169106ERL

    アールズ(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:169106ERL。材質[素材]:アルミ。仕様:CONICAL SEALS。内容量[数量]:4個。備考:テーパー部からの漏れ補修用です
    仕様CONICAL SEALS適合AN6用材質アルミ備考テーパー部からの漏れ補修用です内容4個
  • 45°フィッティング #6 804506ERL アールズ

    45°フィッティング #6 804506ERL

    アールズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:804506ERL。タイプ:45°/ロープロファイル。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
    仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミ色ブルーxレッドタイプ45°/ロープロファイル
  • OWタイプハンドルスイッチ/左  71-1112 PMC

    OWタイプハンドルスイッチ/左 71-1112

    PMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:71-1112。販売備考:常時点灯モデルのみ。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ]
  • マイクロスイッチ ハーネス付 110.4671.95 brembo

    マイクロスイッチ ハーネス付 110.4671.95

    brembo
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.4671.95。販売備考:RCSコルサコルタ及びRCSブレーキマスターやセミラジアルブレーキマスター(Φ18)にも対応します。関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.40,110.C740.30,110.A263.45,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A263.65,110.A263.50,110.A263.55,110.A263.70,110.A897.30,110.A897.10,110.A897.70
    関連規格品番:110.C740.10110.C740.40110.C740.30110.A263.45110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.10110.A263.65110.A263.50110.A263.55110.A263.70110.A897.30110.A897.10110.A897.70
  • OWタイプハンドルスイッチ PMC

    OWタイプハンドルスイッチ

    PMC
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    6日以内出荷
    右側は樹脂ボディ、左側はアルミダイカストボディを使用。馴染みやすいテキストによる機能表示。右側スイッチ幅は33mm、左側スイッチ幅は51mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!
  • モトレッド イージーデンソーキット用メインスイッチ DRC(ディーアールシー)

    モトレッド イージーデンソーキット用メインスイッチ

    DRC(ディーアールシー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
  • スイッチASSY ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    スイッチASSY

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • セルスイッチセット ハリケーン

    セルスイッチセット

    ハリケーン(3件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1セット
    4日以内出荷
    仕様ハンドルkit用適合車種リード50/90('88~'97).スマートDio_他 ホンダ系ミニスクーター主な適合車種リード50/90(88-97)・ スマートDio・その他ホンダ系ミニスクーター等に使用
  • スイッチボックス ハリケーン

    スイッチボックス

    ハリケーン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンビブレーキ車は別途Dio系純正リアブレーキレバーが必要適合車種ホンダ系ミニスクーター主な適合車種ホンダ系ミニスクーター用
  • スナップスイッチ KIJIMA(キジマ)

    スナップスイッチ

    KIJIMA(キジマ)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ひとつのスイッチで2系統のON/OFFが可能。12V30Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。ステー付。 赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
  • DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI

    DialDim(TM) ライティングコントローラー

    DENALI
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    63日以内出荷
    DialDim(TM) Lighting Controllerを取り付けることにより、すべての照明機能を制御できるようになります。1つのスイッチで2セットの補助ライトを個別にオン/オフおよび調光が可能。正確な設定を表示するLEDハロースイッチ。ウィンカーで補助ライトをキャンセルしたり、ウィンカーとして補助ライトをフラッシュさせたり、クラクションを鳴らしたときにライトをストロボにしたりできるインテリジェントなフラッシュ機能のご使用いただけます。
    用途オン/オフ & 調光 - 1つのDialDim(TM) スイッチを使用して、2セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライト セット2を制御します。ダブルクリックして、2つの回路を切り替えます。ハイ/ロー同期 - 補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。ステルスモード - スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。ウィンカーでキャンセル - 有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washing out」を防ぎます。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。ウィンカーとして点滅 - 有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。ホーン付きストロボ - ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。電子的に融合された回路 - 両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。電圧表示インジケーター - 車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。低電圧カットオフ - バッテリー電圧が10.8vを下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。スイッチハローは、低電圧状態を示すために4つの赤いLEDを点滅させます。適合車種DUCATI DesertX(22-)
  • DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI

    DialDim(TM) ライティングコントローラー

    DENALI
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    63日以内出荷
    DialDim(TM) Lighting Controllerを取り付けることにより、すべての照明機能を制御できるようになります。1つのスイッチで2セットの補助ライトを個別にオン/オフおよび調光が可能。正確な設定を表示するLEDハロースイッチ。ウィンカーで補助ライトをキャンセルしたり、ウィンカーとして補助ライトをフラッシュさせたり、クラクションを鳴らしたときにライトをストロボにしたりできるインテリジェントなフラッシュ機能のご使用いただけます。
    用途オン/オフ & 調光 - 1つのDialDim(TM) スイッチを使用して、2セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライト セット2を制御します。ダブルクリックして、2つの回路を切り替えます。ハイ/ロー同期 - 補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。ステルスモード - スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。ウィンカーでキャンセル - 有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washing out」を防ぎます。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。ウィンカーとして点滅 - 有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。ホーン付きストロボ - ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。電子的に融合された回路 - 両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。電圧表示インジケーター - 車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。低電圧カットオフ - バッテリー電圧が10.8vを下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。スイッチハローは、低電圧状態を示すために4つの赤いLEDを点滅させます。
  • DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI

    DialDim(TM) ライティングコントローラー

    DENALI
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    63日以内出荷
    DialDim(TM) Lighting Controllerを取り付けることにより、すべての照明機能を制御できるようになります。
    用途オン/オフ & 調光 - 1つのDialDim(TM) スイッチを使用して、2セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライト セット2を制御します。ダブルクリックして、2つの回路を切り替えます。ハイ/ロー同期 - 補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。ステルスモード - スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。ウィンカーでキャンセル - 有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washing out」を防ぎます。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。ウィンカーとして点滅 - 有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。ホーン付きストロボ - ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。電子的に融合された回路 - 両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。電圧表示インジケーター - 車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。低電圧カットオフ - バッテリー電圧が10.8vを下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。スイッチハローは、低電圧状態を示すために4つの赤いLEDを点滅させます。
  • DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI

    DialDim(TM) ライティングコントローラー

    DENALI
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    63日以内出荷
    DialDim(TM) Lighting Controllerは、DENALIの標準 DialDim ライティングコントローラーとKTM 1290 Super Adventure用 プラグアンドプレイ ワイヤリングハーネスが含まれています。車両固有のハーネスは、ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのコネクターにインラインで差し込むだけで、数十の便利な照明機能の設定を可能にします。
    用途オン/オフ & 調光 - 1つのDialDim(TM) スイッチを使用して、2セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライト セット2を制御します。ダブルクリックして、2つの回路を切り替えます。ハイ/ロー同期 - 補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。ステルスモード - スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。ウィンカーでキャンセル - 有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washing out」を防ぎます。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。ウィンカーとして点滅 - 有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。ホーン付きストロボ - ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。電子的に融合された回路 - 両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。電圧表示インジケーター - 車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。低電圧カットオフ - バッテリー電圧が10.8vを下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。スイッチハローは、低電圧状態を示すために4つの赤いLEDを点滅させます。適合車種KTM 1290 Super Adventure R/S(21-)
バイク用スイッチ関連