絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スイッチ関連とは、キルスイッチ、ヘッドライトスイッチなどのスイッチ本体と、スイッチ取り付け用のプレートやバンドなどの周辺部品です。緊急でエンジンを停止する際に使用するのがキルスイッチ。ONとOFFを切り替えるシーソー式のスイッチは例えばヘッドライトのONとOFFを切り替えるのに使用します。2種類の機能を切り替えるにはプッシュスイッチが有用です。押すたびに切り替わります。ウインカーとホーンの操作をより簡単にするにはスイッチが一体化したウインカー&ホーンスイッチセット。ハンドルに取り付けることができ、操作性を向上させます。
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストップスイッチ NTB

    ストップスイッチ

    NTB(84件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
  • オートバイ 汎用 キルスイッチ 2本配 オン オフ ON/OFF スイッチ キット ハンドル 取付け 可能 ( 電装品用 ) MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ 汎用 キルスイッチ 2本配 オン オフ ON/OFF スイッチ キット ハンドル 取付け 可能 ( 電装品用 )

    MAD MAX(マッドマックス)(10件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ミニバイク~大型バイクまで幅広い車両に取り付け可能。ハイスロットル交換時や配線加工次第でヘッドライトON/OFFスイッチ、としてもご利用頂けます。
    寸法(mm)スイッチボックス幅:約21、配線長:約650適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
  • スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)

    スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
    仕様ハンドルクランプタイプ適合22.2/25.4
  • キルスイッチ(スクエアタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    キルスイッチ(スクエアタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
    長さ(mm)(ハーネス)700
  • スタータースイッチ KIJIMA(キジマ)

    スタータースイッチ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFFプッシュスイッチ。
    仕様2P青色カプラー、2極適合12V20Aまで
  • クランプタイプハンドルスイッチ KIJIMA(キジマ)

    クランプタイプハンドルスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルへのクランプ固定式。ON/OFF切り替えスイッチ。
  • スライドタイプスイッチ KIJIMA(キジマ)

    スライドタイプスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ライト等のON/OFF切り替えに便利なスライド式スイッチです。
    仕様ミニスナップ式、2極、両面テープ貼付
  • エンジンストップスイッチ KIJIMA(キジマ)

    エンジンストップスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切り替えスイッチ。エンジンストップスイッチに使用。
    付属品クランプ(22.2mmハンドル用)仕様2本配線、2極
  • プッシュスイッチ KIJIMA(キジマ)

    プッシュスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。 赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
    タイプ2極
  • キルスイッチ KITACO

    キルスイッチ

    KITACO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。 押すと導通があります。
    適合汎用(Φ22.2)
  • ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ KITACO

    ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ

    KITACO(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。 H4バルブ車両のほとんどに利用できます。
    取付幅(mm)(スイッチ)22
  • ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
    長さ(mm)800(ハーネス)タイプフラットフェイスタイプ ユニバーサル電流(A)8使用可能電力100W
  • スイッチボックス ハリケーン

    スイッチボックス

    ハリケーン
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンビブレーキ車は別途Dio系純正リアブレーキレバーが必要適合車種ホンダ系ミニスクーター主な適合車種ホンダ系ミニスクーター用
  • 集合スイッチ KIJIMA(キジマ)

    集合スイッチ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトなハンドルクランプスイッチ。ウインカー・ホーン等対応。裏側に皮膜をむいた配線コードを差込結線します。
  • 集合スイッチ DAYTONA(デイトナ)

    集合スイッチ

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
  • スレンダースイッチ ラウンドタイプ DAYTONA(デイトナ)

    スレンダースイッチ ラウンドタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    高級感のあるデザインで車体にスマートに取り付けできる厚さ12mmのスリムなON/OFFスイッチ。薄型ボディでありながら、最大定格までの電力に対応し、あらゆる電装品で使用することができます。ハンドルクランプで固定でき、外径Φ22.2/25.4どちらにも対応。厚手グローブでも押しやすく、カチカチとしたクリック感で操作をしっかり実感できます。黒ボディにメッキボタンを採用した、ラウンドシーソータイプ。
    用途厚さ12mmのスリム設計で、高級感のあるデザインを車体にスマートに取り付け可能【意匠出願中】。薄型ながら最大定格までの電力に対応し、幅広い電装品に使用可能。ハンドルクランプ固定式で、外径Φ22.2/25.4mmの両ハンドル径に対応。厚手グローブでも押しやすく、カチカチとしたクリック感で操作を確実に実感できる設計。黒ボディにメッキボタンを採用したラウンドシーソータイプ
  • 汎用 ミサイルスイッチ ON/OFFタイプ バイクパーツセンター

    汎用 ミサイルスイッチ ON/OFFタイプ

    バイクパーツセンター
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    カスタム用にもおススメ!
    電圧(V)12
  • OWタイプハンドルスイッチ PMC

    OWタイプハンドルスイッチ

    PMC
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    右側は樹脂ボディ、左側はアルミダイカストボディを使用。馴染みやすいテキストによる機能表示。右側スイッチ幅は33mm、左側スイッチ幅は51mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!
  • モトレッド イージーデンソーキット用ウインカー/ホーンスイッチ DRC(ディーアールシー)

    モトレッド イージーデンソーキット用ウインカー/ホーンスイッチ

    DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    欠品中
  • スイッチ スターター&キル KIJIMA(キジマ)

    スイッチ スターター&キル

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    標準ハンドルヘクランプ可能。ON/OFF切替スイッチ。 ヤマハ-カワサキ系キルスイッチとボタンスイッチ一体型。
    対応12V5A
  • ON/OFF KILLスイッチ DAYTONA(デイトナ)

    ON/OFF KILLスイッチ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
  • クラシックハンドルスイッチ DAYTONA(デイトナ)

    クラシックハンドルスイッチ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ハーネス類の加工が必要なユニバーサルスイッチ。ON/OFF+ホーン機能付。ON/OFFスイッチは3極タイプのため、ヘッドライトのHI/LOWの切替としても使用可能。Φ22.2ハンドル用。
  • プッシュスイッチ 1ボタン ブラック MME005 モートーン

    プッシュスイッチ 1ボタン ブラック MME005

    モートーン
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MME005。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:1ボタン。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長22.5mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。ネジサイズ:M12×P1.00。製法:削り出し。備考:IP65防水、モーメンタリー式。関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013
    仕様関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013材質アルミブラック備考IP65防水、モーメンタリー式タイプ1ボタン製法削り出しサイズ(mm)全長22.5入数1個ねじサイズM12×P1.00
  • プッシュスイッチ 4ボタン ブラック MME012 モートーン

    プッシュスイッチ 4ボタン ブラック MME012

    モートーン
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MME012。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:4ボタン。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ25.4。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:削り出し。備考:IP65防水、モーメンタリー式。関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013
    仕様関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013材質アルミブラックサイズΦ25.4備考IP65防水、モーメンタリー式タイプ4ボタン製法削り出し入数1個
  • コニカルシール #8 169108ERL アールズ

    コニカルシール #8 169108ERL

    アールズ
    6,198税込6,818
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:169108ERL。材質[素材]:アルミ。仕様:CONICAL SEALS。内容量[数量]:4個。備考:テーパー部からの漏れ補修用です
    仕様CONICAL SEALS適合AN8用材質アルミ備考テーパー部からの漏れ補修用です内容4個
  • コニカルシール #6 169106ERL アールズ

    コニカルシール #6 169106ERL

    アールズ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:169106ERL。材質[素材]:アルミ。仕様:CONICAL SEALS。内容量[数量]:4個。備考:テーパー部からの漏れ補修用です
    仕様CONICAL SEALS適合AN6用材質アルミ備考テーパー部からの漏れ補修用です内容4個
  • 45°フィッティング #6 804506ERL アールズ

    45°フィッティング #6 804506ERL

    アールズ
    9,998税込10,998
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:804506ERL。タイプ:45°/ロープロファイル。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
    仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミブルーxレッドタイプ45°/ロープロファイル
  • OWタイプハンドルスイッチ/左  71-1112 PMC

    OWタイプハンドルスイッチ/左 71-1112

    PMC
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:71-1112。販売備考:常時点灯モデルのみ。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ]
  • マイクロスイッチ ハーネス付 110.4671.95 brembo

    マイクロスイッチ ハーネス付 110.4671.95

    brembo
    4,198税込4,618
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.4671.95。販売備考:RCSコルサコルタ及びRCSブレーキマスターやセミラジアルブレーキマスター(Φ18)にも対応します。関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.40,110.C740.30,110.A263.45,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A263.65,110.A263.50,110.A263.55,110.A263.70,110.A897.30,110.A897.10,110.A897.70
    関連規格品番:110.C740.10110.C740.40110.C740.30110.A263.45110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.10110.A263.65110.A263.50110.A263.55110.A263.70110.A897.30110.A897.10110.A897.70
  • 機械式クラッチスイッチキット CSK002 プロトブレンボ

    機械式クラッチスイッチキット CSK002

    プロトブレンボ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CSK002。コルサコルタクラッチマスターシリンダー専用設計。オムロン製防水マイクロスイッチ使用。電流容量に余裕を持たせたスイッチを採用。常時ON/常時OFF車両 両方に対応。レバーアジャストによるスイッチ調整不要。スイッチ作動ポイントを任意で調整可能。ステンレス製スイッチブラケットと可動式スイッチプレートで確実に作動。マスターボディ裏側に隠れるようにスイッチを配置し、スマートな見た目を実現。タイプ:機械式スイッチ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック。内容量[数量]:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本。キット内容:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50。備考:スイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ。関連商品:品番:110.C740.50,BPS005-BB,BPS005-PB,BPS005TB,BPS005-BW,BPS005-PW,BPS005-TW,BPS005SB,BPS005SP,BPS005ST
    適合適合マスターシリンダー ブレンボコルサコルタクラッチマスターシリンダー材質ステンレスブラックタイプ機械式スイッチスイッチスイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ表面処理スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック適合品番関連商品:(品番)110.C740.50,BPS005-BB,BPS005-PB,BPS005TB,BPS005-BW,BPS005-PW,BPS005-TW,BPS005SB,BPS005SP,BPS005ST対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50キット内容スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書入数スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本
  • モトレッド イージーデンソーキット用メインスイッチ DRC(ディーアールシー)

    モトレッド イージーデンソーキット用メインスイッチ

    DRC(ディーアールシー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • スイッチASSY ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    スイッチASSY

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • プッシュキャンセルシキシュウゴウスイッチ DAYTONA(デイトナ)

    プッシュキャンセルシキシュウゴウスイッチ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
    主な適合車種エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)・XR100モタード(HD13・05-08)/50モタード(AD14・05-07/11)
  • シュウゴウスイッチ モンキー12V DAYTONA(デイトナ)

    シュウゴウスイッチ モンキー12V

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
    主な適合車種モンキー・ゴリラモンキー/ゴリラ(6V)・モンキーR/バハ不可
  • コンビネーションスイッチASSY TAKEGAWA(武川)

    コンビネーションスイッチASSY

    TAKEGAWA(武川)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    適合車種6Vモンキー/ゴリラ用(Z50J-1300017~1805927)
  • クラシックタイプ ウインカー&ホーンスイッチセット DAYTONA(デイトナ)

    クラシックタイプ ウインカー&ホーンスイッチセット

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
  • HEX ezSWITCHキット HEX Innovate

    HEX ezSWITCHキット

    HEX Innovate
    20,980税込23,078
    1セット
    62日以内出荷
    HEX ezSWITCHは、LEDインジケーターを内蔵したコンパクトなハンドルバーマウントスイッチ。HEX ezBUSの回路(白)に直接接続できる多機能スマートスイッチで、ユーザーの同じアクセサリマネージャーに接続された様々なアクセサリーを制御できます。HEX ezSWITCHは、HEX ezCAN、Denali CANsmart、またはLone Rider MotoCANアクセサリーマネージャーに対応するすべてのバイクモデルで使用できます。対応しているほとんどのバイクモデルでは、標準の純正スイッチ(または「ワンダーホイール」)を使用して補助ライトのオン/オフや明るさの調整が可能ですが、ライダーはより柔軟に操作できるようになります。スマートで設定可能な発光ボタンが追加されたことで、昼夜を問わずライトを簡単に操作できます。より手軽な設定やカスタムセットアップを求めるライダーにとって最適な選択肢となり、スタイルと機能性の両方をバイクにプラスします。HEX ezSWITCHは、これまで一部のバイクでは実現できなかった機能も実現します。KTMシリーズ、ヤマハ・テネレなど、CANバスシステムを搭載する限定的なバイクでは、ライダーが補助ライトを操作できる機能がこれまでありませんでした。ezSWITCHがあれば、これらのバイクでも補助ライトのオン/オフ、さらにはライトの明るさをリアルタイムで調整できるようになり、ライダーは新たなレベルの操作性とライディングの自信を獲得できます。ezSWITCH は、基本的なケーブル タイを使用して、ハンドルバーやサイド ミラー シャフトに簡単に取り付けることができ、複雑なツールやセットアップは必要ありません。HEX ezSWITCHには、白い2ピンJWPFコネクターからアクセスできる単一の拡張回路が含まれています。これはHEX ezCANの赤、青、黄色の出力と同様に機能しますが、2つの重要な違いがあります。最大出力2A - 回路はHEX独自のヒューズ。アルゴリズムによって保護されていますが、ヒューズは2Aに固定されています。2線接続 - メインのezCAN出力とは異なり、この出力は 3線モードでは3線式ライトをサポートしません。 この出力はezCANのあらゆる機能に設定できますが、最も一般的にはブレーキライト出力として使用されます。ハンドルバースイッチ(一体型ケーブル付き)×1。ezSWITCHコントローラー ×1。2線式JWPFスタブコネクタ ×1。MT×1。JWPFアダプターケーブル ×1。4.8mm×200mmケーブルタイ ×3。 。アクセサリーマネージャーのezBUS「白」回路に認定ezBUS対応アクセサリーを既に接続している場合は、スプリッターまたはアダプターを使用してezSWITCHも接続できます。合計電力が25Aを超えない限り、最大 15 個の認定 ezBUS対応アクセサリーをezBUS回路に接続できます。
    仕様レッドLED
  • HEX ezSWITCHキット HEX Innovate

    HEX ezSWITCHキット

    HEX Innovate
    20,980税込23,078
    1セット
    62日以内出荷
    HEX ezSWITCHは、LEDインジケーターを内蔵したコンパクトなハンドルバーマウントスイッチ。HEX ezBUSの回路(白)に直接接続できる多機能スマートスイッチで、ユーザーの同じアクセサリマネージャーに接続された様々なアクセサリーを制御できます。HEX ezSWITCHは、HEX ezCAN、Denali CANsmart、またはLone Rider MotoCANアクセサリーマネージャーに対応するすべてのバイクモデルで使用できます。対応しているほとんどのバイクモデルでは、標準の純正スイッチ(または「ワンダーホイール」)を使用して補助ライトのオン/オフや明るさの調整が可能ですが、ライダーはより柔軟に操作できるようになります。スマートで設定可能な発光ボタンが追加されたことで、昼夜を問わずライトを簡単に操作できます。より手軽な設定やカスタムセットアップを求めるライダーにとって最適な選択肢となり、スタイルと機能性の両方をバイクにプラスします。HEX ezSWITCHは、これまで一部のバイクでは実現できなかった機能も実現します。KTMシリーズ、ヤマハ・テネレなど、CANバスシステムを搭載する限定的なバイクでは、ライダーが補助ライトを操作できる機能がこれまでありませんでした。ezSWITCHがあれば、これらのバイクでも補助ライトのオン/オフ、さらにはライトの明るさをリアルタイムで調整できるようになり、ライダーは新たなレベルの操作性とライディングの自信を獲得できます。ezSWITCH は、基本的なケーブル タイを使用して、ハンドルバーやサイド ミラー シャフトに簡単に取り付けることができ、複雑なツールやセットアップは必要ありません。HEX ezSWITCHには、白い2ピンJWPFコネクターからアクセスできる単一の拡張回路が含まれています。これはHEX ezCANの赤、青、黄色の出力と同様に機能しますが、2つの重要な違いがあります。最大出力2A - 回路はHEX独自のヒューズ。アルゴリズムによって保護されていますが、ヒューズは2Aに固定されています。2線接続 - メインのezCAN出力とは異なり、この出力は 3線モードでは3線式ライトをサポートしません。 この出力はezCANのあらゆる機能に設定できますが、最も一般的にはブレーキライト出力として使用されます。ハンドルバースイッチ(一体型ケーブル付き)×1。ezSWITCHコントローラー ×1。2線式JWPFスタブコネクタ ×1。MT×1。JWPFアダプターケーブル ×1。4.8mm×200mmケーブルタイ ×3。 。アクセサリーマネージャーのezBUS「白」回路に認定ezBUS対応アクセサリーを既に接続している場合は、スプリッターまたはアダプターを使用してezSWITCHも接続できます。合計電力が25Aを超えない限り、最大 15 個の認定 ezBUS対応アクセサリーをezBUS回路に接続できます。
  • HEX ezCAN: KTM UP/DOWN コントロールスイッチ HEX Innovate

    HEX ezCAN: KTM UP/DOWN コントロールスイッチ

    HEX Innovate
    8,998税込9,898
    1個
    62日以内出荷
    HEX UP/DOWN コントロールスイッチはKTMのバイクに適合し、ezCAN ユニットを装着したバイクの補助ライトのオン/オフを切り替え、明るさの制御を行います。
    適合車種KTM
  • プッシュスイッチ 3ボタン クローム MME009 モートーン

    プッシュスイッチ 3ボタン クローム MME009

    モートーン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MME009。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:3ボタン。色[カラー]:クローム。サイズ:Φ22。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:削り出し。備考:IP65防水、モーメンタリー式。関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013
    仕様関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013材質アルミクロームサイズΦ22備考IP65防水、モーメンタリー式タイプ3ボタン製法削り出し入数1個
バイク用スイッチ関連