バイク用スイッチ関連 :「12V車用」の検索結果
スイッチ関連とは、キルスイッチ、ヘッドライトスイッチなどのスイッチ本体と、スイッチ取り付け用のプレートやバンドなどの周辺部品です。緊急でエンジンを停止する際に使用するのがキルスイッチ。ONとOFFを切り替えるシーソー式のスイッチは例えばヘッドライトのONとOFFを切り替えるのに使用します。2種類の機能を切り替えるにはプッシュスイッチが有用です。押すたびに切り替わります。ウインカーとホーンの操作をより簡単にするにはスイッチが一体化したウインカー&ホーンスイッチセット。ハンドルに取り付けることができ、操作性を向上させます。
ビンテージスモールヘッドライトにVELONAシリーズのメーターを埋め込むと、ボタンが隠れてしまって操作ができなくなります。そんな時に役立つのが2ボタンスイッチです。
仕様汎用12V車
材質アルミ
幅(mm)スイッチボディ:12
色●本体:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ。
サイズ●スイッチボディ幅12mm。●Φ22.2(7/8インチ)、Φ25.4(1インチ)ハンドルバー対応。
仕上ブラックアルマイト仕上げ
適合ハンドルΦ22.2、Φ25.4mmのハンドル装着可能
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。