絞り込み
ブランド
- DENALI(22)
- アールズ(18)
- PMC(17)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(15)
- モートーン(14)
- RIDING SPOT(13)
- KIJIMA(キジマ)(11)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- ギルドデザイン(6)
- brembo(5)
- domino(5)
- KITACO(4)
- ハリケーン(3)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- HEX Innovate(3)
- J-TRIP(2)
- 油漢(2)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: バイク用スイッチ関連

ZXタイプハンドルスイッチ 右 174-1006
PMC¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:174-1006。販売備考:Z1000J1/2 GP-B1(EC)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J (1/2)
ハザードキット 71-0323
PMC¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:71-0323。販売備考:81-85 Z1000/1100J、R、GPZ。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 81-85
ハンドルロック カバーセット 81-4026
PMC¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-4026。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
ハザードキット 71-0326
PMC¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:71-0326。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4]
ハザードキット 71-0324
PMC¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:71-0324。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100 。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ]
ハザードキット 71-0321
PMC¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:71-0321。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
ハザードキット 71-0322
PMC¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:71-0322。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 77-80
右ハンドルスィッチ 81-4300
PMC¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-4300。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
ラジエターファンスイッチ 72-401
PMC¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-401。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 。カワサキ[KAWASAKI] GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G]
マイクロスイッチ 110.4418.21
brembo¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.4418.21。販売備考:PSC16ブレーキマスターシリンダー用(10.6870.10/BLK_10.9770.11/GLD)。関連商品:品番:10.6870.10,10.9770.11関連規格品番:10.6870.1010.9770.11
マイクロスイッチ ハーネス付 110.4671.75
brembo¥4,898税込¥5,3881個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.4671.75。販売備考:10.D327.70「OESシリーズ 15mmセミラジアルクラッチマスター」に適合。関連商品:品番:10.D327.70関連規格品番:10.D327.70
マイクロスイッチ ハーネス無 110.4418.12
brembo¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.4418.12。販売備考:ハーネス無し。(端子のみ) Φ16 OEMモデル用 適合:横置Φ13/16。関連商品:品番:10.5053.10,10.9720.93,10.4620.79,10.5053.53関連規格品番:10.5053.1010.9720.9310.4620.7910.5053.53
マイクロスイッチ ハーネス付 110.4671.95
brembo¥4,198税込¥4,6181個92日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.4671.95。販売備考:RCSコルサコルタ及びRCSブレーキマスターやセミラジアルブレーキマスター(Φ18)にも対応します。関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.40,110.C740.30,110.A263.45,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A263.65,110.A263.50,110.A263.55,110.A263.70,110.A897.30,110.A897.10,110.A897.70関連規格品番:110.C740.10110.C740.40110.C740.30110.A263.45110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.10110.A263.65110.A263.50110.A263.55110.A263.70110.A897.30110.A897.10110.A897.70
ZXタイプハンドルスイッチ
PMC¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!。ハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。
ZXタイプハンドルスイッチ
PMC¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!。左側にはハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。タイプ右側適合車種KAWASAKI【Z1、KZ900、Z2、Z750A4/A5(72-76)】
DialDim Lighting Controller
DENALI¥55,980税込¥61,5781個62日以内出荷BMWR1250GS/Adventure専用DialDim(TM)LightingControllerは、DENALIのユニバーサルコントローラーと同じく豊富な機能と設定を備えており、簡単に取り付けることができるBMWR1250GS/Adventure用プラグアンドプレイワイヤリングハーネスがセットになっています。 バッテリーとシート下のプラグに接続することにより、独立した2セットのDENALIライティングキッドの調光制御、フラッシュ機能等の便利な照明機能の設定を可能にします。 オン/オフ&調光-1つのDialDim(TM)スイッチを使用して、2セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。 青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライトセット2を制御します。ダブルクリックして、2つの回路を切り替えます。 ハイ/ロー同期-補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。 この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。 ステルスモード-スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。 このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。 ウィンカーでキャンセル-有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washingout」を防ぎます。 この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。 ウィンカーとして点滅-有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。 この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。 ホーン付きストロボ-ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。 この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。 電子的に融合された回路-両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。 ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。 電圧表示インジケーター-車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。 低電圧カットオフ-バッテリー電圧が10.8vを下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。 スイッチハローは、低電圧状態を示すために4つの赤いLEDを点滅させます。セット内容DialDim Lighting ControllerDialDim wiring harness - BMW R1250GS/Adventure 用適合車種BMW R1250GS/Adventure(19-23)
カーボンパーツ イグニションスイッチカバー マット Ducati パニガーレ 1299 (from 2015)
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥37,980税込¥41,7781個36日以内出荷適合車種Ducati、Panigale 1299 (2015-2022)、Panigale 959 (No Year Specific-No Year Specific)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー マット Ducati MTS 1200 '15
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥36,980税込¥40,6781個36日以内出荷適合車種Ducati、Multistrada 1200 DVT (2015-2015)、Multistrada Enduro (2016-2022)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー マット Panigale V4 / V4 S
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥42,980税込¥47,2781個36日以内出荷適合車種Ducati、Panigale V4 (2018-2022)、Panigale V4 R (2019-2022)、Panigale V4 S (2018-2022)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー マットカーボン - Ducati Supersport 939
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥41,980税込¥46,1781個36日以内出荷適合車種Ducati、Supersport 939 (No Year Specific-No Year Specific)、Supersport 939 S (No Year Specific-No Year Specific)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー マット
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥32,980税込¥36,2781個36日以内出荷適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Monster 1200 S (2017-2022)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー グロス Ducati Panigale 1299 (from 2015)
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥37,980税込¥41,7781個36日以内出荷適合車種Ducati、Panigale 1299 (2015-2022)、Panigale 959 (No Year Specific-No Year Specific)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー グロス Ducati MTS 1200 '15
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥36,980税込¥40,6781個36日以内出荷適合車種Ducati、Multistrada 1200 DVT (2015-2015)、Multistrada Enduro (2016-2022)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー グロス Panigale V4 / V4 S
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥42,980税込¥47,2781個36日以内出荷適合車種Ducati、Panigale V4 (2018-2022)、Panigale V4 R (2019-2022)、Panigale V4 S (2018-2022)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー グロスカーボン - Ducati Supersport 939
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥41,980税込¥46,1781個36日以内出荷適合車種Ducati、Supersport 939 (No Year Specific-No Year Specific)、Supersport 939 S (No Year Specific-No Year Specific)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー グロス
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥32,980税込¥36,2781個36日以内出荷適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Monster 1200 S (2017-2022)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー Ducati Monster 1200R マット
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥44,980税込¥49,4781個36日以内出荷適合車種Ducati、Monster 1200 R (2016-2022)、Monster 821 (No Year Specific-No Year Specific)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥44,980税込¥49,4781個36日以内出荷適合車種Ducati、Streetfighter 1100 (2009-2022)、Streetfighter 848 (2012-2022)
2.0 Switch Eliminator Plug
DENALI¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷Switch Eliminator Plugは、標準のオン/オフ スイッチに代わるもので、車両のイグニッションに合わせてライトの電源を自動的にオン/オフします。バイクが動いているときはいつでもライトを点灯できる便利さと、イグニッションで消灯することができます。
2.0 Dual Switch Mounting Plate
DENALI¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷Dual Switch Mounting Plateを使用すると、2つのDENALI ドライシール防水スイッチを同じハンドルバーマウントバンドに取り付けることができます。
2.0 DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switch
DENALI¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷DENALI DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switchは、標準のON-OFF スイッチに代わり、車両のOEM照明システムとは別に、ライトの独立した調光を可能にします。これにより、12V のクリーンなビームトリガーシグナルにより高電圧が提供されない車両の問題が解消されます。このスイッチは、補助ライトを完全に独立して制御したい場合にも最適なオプションです。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは 100% 防水されます。セット内容(×1) DrySeal HI-LOW-OFF 防水スイッチ、(×1) 粘着パッド
2.0 Perch Switch Mount Kit
DENALI¥6,998税込¥7,6981個62日以内出荷Perch Switch Mount Kitは、バイクのクラッチまたはブレーキパーチにDENALI ドライシール防水スイッチを取り付けるために使用されます。キットには、M5とM6の両方の水平方向または垂直方向のボルトに取り付けるために必要なものが含まれています。セット内容(×1) フラットスイッチ取り付けプレート、(×1) アングルスイッチ取り付けプレート、(×1) M5 & M6 ハードウェアキット
Wiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off Switch
DENALI¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷Wiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off Switchは、高品質の防水コンポーネントを備えており、2つのDENALI DRL Light Podに電力を供給するように設計されています。システムに湿気が入らないように、薄型の防水コネクターと高品質の成形ワイヤーが特徴です。ハーネスには、パワースポーツ車両の過酷な条件に耐えるようにゼロから設計された、防水スイッチが含まれています。その巧妙な設計は、フラッシュまたはバーに取り付けることができます。このスイッチにより、車両のOEM照明システムとは別に、ライトを個別に調光できます。セット内容(×1) DRL ハーネス、(×1) ハイローオフスイッチ、(×1) ハンドルスイッチマウント
2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mount
DENALI¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mountは、最大15アンペアの負荷を処理でき、補助照明などのさまざまなアクセサリーを制御するのに最適です。キットには、ハンドルバースイッチ取り付けバンドと、表面取り付け用の粘着パッドが含まれています。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。セット内容(×1) DrySeal ON-OFF 防水照明付きスイッチ、(×1) 7/8インチ ハンドルバースイッチマウント、(×1) 1インチ ハンドルバースイッチマウント、(×2) タッピンねじ、(×1) 粘着パッド
Adapter For 2.0 Driving Light Pods On 1.0 Dual Intensity Harness
DENALI¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷この配線アダプターにより、DENALI 2.0 ドライビングライトポッドとオリジナルのDENALI 1.0 デュアル インテンシティ ハーネスを接続することができます。
H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapter
DENALI¥9,998税込¥10,9981個62日以内出荷H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapterを使用することで、オリジナルのH9およびH11スプリットLEDヘッドライトを備えたオートバイのOEMコネクターをメス H4 プラグに変換し直接プラグアンドプレイでDENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールを接続できます。接合する必要はなく、ヘッドライトの取り付けを簡素化します。特徴。プラグアンドプレイアダプター。H9/H11コネクターをメスH4プラグに変換。OEMの配線ハーネスを変更することなく、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールをご使用いただけます。適合車種Harley Davidson Road King(14-21)/Street Glide(14-21)
Wiring Adapter To Install 2.0 DrySealTM
DENALI¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷この配線アダプターにより、DENALI 2.0 DrySealTM スイッチとオリジナルの DENALI 1.0 デュアルまたはシングル インテンシティ ハーネスを接続することができます。仕様ON/OFF Switch On 1.0 Single/Dual
Adapter For 2.0 Driving Light Pods On 1.0 Single Intensity Harness
DENALI¥5,998税込¥6,5981個62日以内出荷この配線アダプターにより、デナリ 2.0 ドライビング ライト ポッドとオリジナルのデナリ 1.0 シングルインテンシティハーネスを接続することができます。
B6 & DRL Harness extension
DENALI¥2,998税込¥3,2981個62日以内出荷B6 & DRL Harness extensionは、B6またはDRLライトのリードを48インチ延長するために使用できます。サイズ4feet
2.0 D4 E-Marked Spot Lens
DENALI¥2,998税込¥3,2981個62日以内出荷D4 E-Marked Spot Lensは、D4ライトポッドの交換用スポットレンズです。セット内容(×1) D4 Eマーク スポットレンズ、クリア色CLEAR