絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](739)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- CF POSH(2)
- DAYTONA(デイトナ)(40)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KITACO(4)
- MotionPro(モーションプロ)(2)
- PMC(41)
- POSH Faith(12)
- SHIFTUP(シフトアップ)(15)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(9)
- エスアンドエスサイクル(1)
- 油漢(4)

スロットルチューブ アルミ ハイスピ F5132
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5132。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR250R/DR250S/DR250SH
フラットスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)¥859税込¥9451本3日以内出荷グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種ZEPHYR1100(99-06)、ZEPHYR1100RS(99-02)、GPZ900R(98-03)、W800(11-16)、W800STREET(19-23)、ZEPHYR750(99-03)、ZEPHYR750RS(01-02)、ZRX(98-08)、ZRX-2(98-08)
フラットスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)¥859税込¥9451本14日以内出荷グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、NINJA1000(11-19)、Z1000/R EDITION(03-22)、Z900/SE(18-23)、Z900RS/CAFE(18-23)、Z650RS(22-23)、ZEPHYR X(97-08)、NINJA250(13-22)
フラットスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)¥869税込¥9561本3日以内出荷グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種MT-07(14-22)、XSR700(18-23)
フラットスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)¥859税込¥9451本3日以内出荷グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種MT-10(20)、MT-09(20)、TRACER900(18-20)、MT-09TRACER(15-17)、XSR900(20)、YZF-R3(18-22)、MT-03(18-22)、YZF-R25(18-22)、MT-25(18-22)、TMAX500、GRAND MAJESTY、MAJESTY [4D9]、MAXAM、SKYWAVE650、SKYWAVE400、SKYWAVE250
フラットスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)¥859税込¥9451本7日以内出荷グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種SILVER WING600/GT [PF01-02]、SILVER WING400/GT [NF01-02]、GB350(21-22) ※、GB350S(21-22) ※、FORZA [MF13] ※、FORZA Si [MF12]、FAZE [MF11]、FORZA [MF10/08/06]、PS250 [MF09]、FUSION [MF02](86-05)、CB250R(18-23) ※ ※純正より巻取り径が大きくなります。
フラットスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥859税込¥9451本3日以内出荷グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種CB1300SF(03-16)、CB1300SUPER BOL D'OR(05-16)、CB1100EX(14-16)、CB1100(10-18)、CB650R(19-22)、CBR400R(16-22)、CB400SF(14-22)、400X(16-22)
スロットルチューブ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥879税込¥9671個4日以内出荷ZETA スロットルチューブ純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。車種CRF250R/X'18-,450R/RX'17-,450L![ハイスロKIT (EVO2) ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52148995-210305-02.jpg)
ハイスロKIT (EVO2) ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥20,980税込¥23,0781セット3日以内出荷から23日以内出荷寸法(Φmm)52/54主な適合車種YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20![ハイスロKIT (EVO2) ラージボディー 巻取Φ50/52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52148977-191204-04.jpg)
ハイスロKIT (EVO2) ラージボディー 巻取Φ50/52
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥20,980税込¥23,0781セット3日以内出荷寸法(Φmm)50/52主な適合車種YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20![ハイスロKIT (EVO2) 巻取Φ44/46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52148959-191204-04.jpg)
ハイスロKIT (EVO2) 巻取Φ44/46
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷寸法(Φmm)44/46主な適合車種YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20![スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82004694-200701-02.jpg)
スイッチKIT TYPE-2
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ レーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減主な適合車種YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20
コンパクトハイスロ
POSH Faith¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷インパルス400コンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。 各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。 スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助。 ステンレス金具仕様。 アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。 スロットル巻き取り径44Φ。 更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキット(900123-10)も設定ございます。
コンパクトハイスロ
POSH Faith¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ZRX1200DAEGコンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。 各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。 スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助。 ステンレス金具仕様。 アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。 スロットル巻き取り径44Φ。 更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキットは品番:900123-10 スリムキルスイッチ用車種専用変換ハーネスは品番:900123-72
コンパクトハイスロ
POSH Faith¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷MT-09(~'17)コンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。 各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。 スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助。 ステンレス金具仕様。 アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。 スロットル巻き取り径44Φ。 更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキット(900123-10)も設定ございます。
コンパクトハイスロ
POSH Faith¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷XJR400/R/S,XJR1200/1300,FZ400コンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。 各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。 スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助。 ステンレス金具仕様。 アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。 スロットル巻き取り径44Φ。 更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキット(900123-10)も設定ございます。
コンパクトハイスロ
POSH Faith¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷GROM(~'17),GSX250R('17)コンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。 各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。 スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助。 ステンレス金具仕様。 アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。 スロットル巻き取り径44Φ。 更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキットは品番:900123-10GROM。 スリムキルスイッチ用車種専用変換ハーネスは品番:900123-59GSX250R(2017)。 スリムキルスイッチ用車種専用変換ハーネスは品番:900123-88。
コンパクトハイスロ
POSH Faith¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷CB400SF/VersionS/V-TECH/SPEC-Ⅱ/Ⅲコンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。 各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。 スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助ステンレス金具仕様。 アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。スロットル巻き取り径44Φ。 更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキット(900123-10)も設定ございます。
コンパクトハイスロ
POSH Faith¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷NINJA250('13~'17)コンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。 各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。 スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助。 ステンレス金具仕様。 アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。 スロットル巻き取り径44Φ。 更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキット(900123-10)も設定ございます。
コンパクトハイスロ
POSH Faith¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷ZEPHYR400/χ/750/1100・ZRX400/1100/1200R/S,ZZR1100(D)コンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。 各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。 スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助。 ステンレス金具仕様。 アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。 スロットル巻き取り径44Φ。 更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキット(900123-10)も設定ございます。
コンパクトハイスロ
POSH Faith¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷KLX250,TRACKER,250SBコンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。 各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。 スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助。 ステンレス金具仕様。 アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。 スロットル巻き取り径44Φ。 更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキット(900123-10)も設定ございます。
スロットルチューブ リプレースメント バーエンド
ZETA RACING(ジータレーシング)¥499税込¥5491個4日以内出荷スムーズなアクセル操作をサポートするフローティングシステムを採用。独自の中空構造がチューブとハンドルバーの接触面積を減らし、摩擦抵抗を大幅に低減。強度に優れる6061 T-6アルミ合金を高精度加工。![ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39932936-190402-04.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から12日以内出荷イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し![ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39932979-190402-04.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ40/42
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から4日以内出荷イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し![ハイスロKIT [EVO2]BLK ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39932918-200807-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2]BLK ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から21日以内出荷イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し![ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ44/46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998568-200325-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ44/46
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し色BLK巻取径(Φmm)44/46![ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ44/46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998568-200325-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ44/46
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し色SIL巻取径(Φmm)44/46![ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ50/52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998568-200325-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ50/52
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し![ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ50/52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998568-200325-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ50/52
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し![ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ54 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998087-210107-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ54
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷長さ(mm)1400色BLKタイプラージボディー巻取径(Φmm)54
ハンドル周り の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![ハイスロKIT (EVO2) ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52148995-210305-02.jpg)
![ハイスロKIT (EVO2) ラージボディー 巻取Φ50/52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52148977-191204-04.jpg)
![ハイスロKIT (EVO2) 巻取Φ44/46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52148959-191204-04.jpg)
![スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82004694-200701-02.jpg)













![ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39932936-190402-04.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39932979-190402-04.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2]BLK ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39932918-200807-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ44/46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998568-200325-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ54 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998087-210107-02.jpg)