絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](739)
- PMC(41)
- DAYTONA(デイトナ)(40)
- SHIFTUP(シフトアップ)(15)
- POSH Faith(12)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(10)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- KITACO(4)
- 油漢(4)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- CF POSH(2)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- エスアンドエスサイクル(1)
![ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ44/46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998568-200325-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ44/46
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し色SIL巻取径(Φmm)44/46![ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ50/52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998568-200325-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ50/52
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し![ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ50/52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998568-200325-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ50/52
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し![ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ54 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998087-210107-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ54
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷長さ(mm)1400色BLKタイプラージボディー巻取径(Φmm)54![ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ54 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998078-210107-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ54
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷長さ(mm)1400色SILタイプラージボディー巻取径(Φmm)54![ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998062-210107-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ52
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷長さ(mm)1400色BLKタイプラージボディー巻取径(Φmm)52![ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998053-210107-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ52
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷長さ(mm)1400色SILタイプラージボディー巻取径(Φmm)52![ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ50 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998044-180419-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ50
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷長さ(mm)1400色BLKタイプラージボディー巻取径(Φmm)50![ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ50 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998035-210107-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ50
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷長さ(mm)1400色SILタイプラージボディー巻取径(Φmm)50![ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ48 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998026-210107-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ48
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷長さ(mm)1400色BLKタイプラージボディー巻取径(Φmm)48![ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ48 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998017-210107-02.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ48
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷長さ(mm)1400色SILタイプラージボディー巻取径(Φmm)48
H2 スロットルパイプ
PMC(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷ジュラルミン系2017材から削り出し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト仕上げ。純正グリップラバーはもちろん有効全長130mmサイズのグリップにもご使用いただけます。巻き取り径は約Φ40mmのスタンダードタイプ。
スロットルバルブ PE28ヨウ #4.0
DAYTONA(デイトナ)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)
スロットルバルブ PE28ヨウ #3.0
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)
スロットルバルブ PE24ヨウ #5
DAYTONA(デイトナ)¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)
スロットルバルブ PE24ヨウ #4
DAYTONA(デイトナ)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)
スロットルバルブ PE20ヨウ #3
DAYTONA(デイトナ)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)
スロットルハウジング/モンキーDBキットホシュ
DAYTONA(デイトナ)¥2,898税込¥3,1881セット5日以内出荷≪Φ31フロントフォークキット バージョンⅠ≫。モンキーの操安性を大幅に向上させるインナーチューブ径Φ31の正立フロントフォークキット。SHOWA製フロントフォークASSY採用。アウターチューブはアルミ製メタリック塗装仕上げ。トップブリッジ、アンダーブラケット、ハンドルクランプはジュラルミン削り出しクリアーアルマイト仕上げ。フロントフェンダーは専用品(24789)、または純正フェンダーを使用。ホイールサイズは8~10インチまで対応。別売りのブレーキパーツとの組み合わせにより、ノーマルドラムブレーキから、ディスクブレーキキットへのステップアップが可能。アクスルシャフトセンターからフロントフォーク上端間の全長は、ノーマル約500mm、本品550mm、ストローク約90mm。フォークピッチ185mm。80mm~160mmロングのスイングアームとの組み合わせが好バランス。クランプレスヘッドライトステーセットが取付可能。ノーマルフロントフェンダー取付可能。ノーマルドラムブレーキを取り付ける場合、ドラムブレーキサポート(24677)が必要。ロングサイドスタンドが必要。Φ31フロントフォーク+80ロングスイングアーム+285mmリアショック+クロームメッキサイドスタンド(8インチホイール用66259/10インチホイール用66260)が必要。。≪Φ31フロントフォークキット バージョン2≫。〈フロントフォーク〉。新作のボトムケースは、キャリパー取付部をラジアルマウントキャリパーに対応できる形状に変更し、ブレーキカスタムの幅を広げることが可能。フロントフェンダーの取付部はボトムケースに設けずに、専用ブラケットにて取り付けられ、上下の取付幅を無段階で調整可能とし、ホイール径の変更にも対応。全長(フリー)=550mm/ストローク=90mm/アクスル径=Φ12 スプリング特性(Kc1=0.5kgf/mm、K2=0.87kgf/mm) 減衰力特性(TEN=25kgf/0.5m/s)スプリングアジャスターおよび減衰力調整機能は無し。※フォークトップボルト=M27×P1.0。※HRC製 NSR miniスプリングアジャスター使用不可。
FLATスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。




![ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ44/46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998568-200325-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ54 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998087-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ54 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998078-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998062-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998053-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ50 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998044-180419-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ50 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998035-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ48 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998026-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] SIL ラージボディー 巻取Φ48 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998017-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81998008-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81997992-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ44 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81997983-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ44 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81997974-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81997965-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81997956-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81997947-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ40 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81997938-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ38 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81997922-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ38 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81997913-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ36 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81997904-210107-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ36 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81997895-210107-02.jpg)
![アルミスロットルホルダー ラージ [TYPE-EVO2] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81995996-180405-02.jpg)
![アルミスロットルホルダー ラージ [TYPE-EVO2] SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81995987-210107-02.jpg)
![アルミスロットルホルダー スモール [TYPE-EVO2] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81995978-210107-02.jpg)
![アルミスロットルホルダー スモール [TYPE-EVO2] SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81995962-210107-02.jpg)