絞り込み
施錠方法
- その他(1)
- シリンダ錠(4)
- ダイヤル錠(2)
- テンキー式(1)
ブランド
- エスコ
- 日本アイ・エス・ケイ(18)
- diplomat(ディプロマット)(12)
- カール事務器(11)
- アイリスオーヤマ(8)
- Sentry(6)
- サンワサプライ(5)
- Asmix(アスカ)(4)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- TRUSCO(2)
- エンゲルス(2)
- SIS(2)
- DOMETIC(ドメティック)(2)
- SHYH RU METAL(シューリュウメタル)(2)
- コクヨ(1)
- ナイキ(1)
- ナカバヤシ(1)
- アイリスチトセ(1)
- 友屋(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(4)
特価

419x375x193mm/外寸 防水&耐火金庫
エスコ¥37,500税込¥41,2501個翌日出荷A4サイズの書類が収納可能。 安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。 耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。付属品鍵2本、取扱説明書エスコ品番EA961KC-22A質量(kg)10.9外寸(mm)419×375×193内寸(mm)321×232×136ロックフラットキー耐火時間30分
430x370x180mm/外寸 セキュリティ保管庫
エスコ¥39,100税込¥43,0101個翌日出荷A4サイズ収容可(小型のノートパソコンも収納できます)。 2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。 安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキットエスコ品番EA961KC-32材質スチール質量(kg)10.9電源単3電池4本(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×320×176
315x225x135mm 手提げ金庫
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個エスコ品番EA961KA-42材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用)質量(kg)3.1規格B5電源単4電池×4本(別売)収納サイズB5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠グリーン購入法適合
セキュリティボックス
エスコ¥31,200税込¥34,3201個翌日出荷鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。材質スチール粉体焼付塗装質量(kg)3.6耐荷重(kg)10.0内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410グリーンマーク認定
セキュリティ保管庫
エスコ¥48,000税込¥52,8001台翌日出荷付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。材質スチール、鋼材質量(kg)11色コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
350x270x220mm/外寸 セキュリティ保管庫
エスコ¥36,500税込¥40,1501個翌日出荷B5サイズ収容可。 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。 安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。 暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキットエスコ品番EA961KC-31材質スチール質量(kg)8.8電源単3電池4本(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×220内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×200×216
391x363x168mm/外寸 防水&耐火金庫
エスコ(1件のレビュー)¥28,400税込¥31,2401個翌日出荷安心の72時間防水従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UP! 持運びに便利なハンドル付。付属品鍵2本、取扱説明書仕様A4サイズ収納可能エスコ品番EA961KC-21A質量(kg)9.3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×363×168内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×216×112ロックフラットキー防火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定施錠方法フラットキー耐火時間30分
275x185x 80mm 手提げ金庫
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷シリンダー錠ロック方式。 硬貨トレーと紙幣トレーとのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 置く場所に困らないコンパクトなサイズです。付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個エスコ品番EA961KA-41材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材66.3%)質量(kg)1.5色ブルー規格A5収納サイズA5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×185×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×50施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合
『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- 書庫
- ロッカー
- 靴箱・下駄箱
- キーボックス・名札掛け
- 金庫・保管庫