絞り込み
バッテリー容量(Ah)
- 4
- 2.3(3)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 5(3)
- 6(3)
- 6.5(1)
- 7(3)
- 8(2)
- 8.6(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 11.2(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
バッテリー品番(GSユアサ)
- YT4L-BS(1)
- YT4L-BS/FTX4L-Bs(1)
バッテリー品番(古河電池)
- FT4L-BS(2)
- FTX4L-BS(1)
充電電流(A)
- 0.4(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- BROAD(1)
「バッテリー容量(Ah)」から絞り込む
2.3(3)
4
5(3)
6(3)
7(3)
9(2)
10(2)
11.2(2)
12(2)
14(2)

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(183件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(97件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷バイク用の12Vバッテリー。高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。自己放電が少ないため、バイクの乗らない期間があっても安心。使用温度環境も厳しい条件で使用でき、暑い夏、寒い冬にも適した性能。電解液をジェル状にすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性も希硫酸バッテリーに比べ高いです。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済で開封後すぐに使用可能。用途バイクに最適な高性能12V NanoGELバッテリーで、スムーズな始動と安定した電力供給を実現質量(kg)約1.42電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4(10時間率)適合車種スーパーカブ50プロ(18-22)[AA07]スーパーカブ50(18-22)[AA09]スーパーカブ110プロ(18-22)[JA61][JA42]スーパーカブ110(18-23)[JA59][JA44]クロスカブ50(18-22)[AA06]クロスカブ110(18-23)[JA60][JA45]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×70×85