POP用品とは、衣類などを出荷する際に必要となる小物類。主に、品物に値札のタグをつけるための「タグガン」や、タグガンに装着して使う「タグピン」、品物に一筆添えるための「メッセージカード」のことです。タグガンはどの製品も、軽量で、片手で簡単に扱えるなど使い勝手に配慮されています。タグガンにより、装着する針、タグピンの種類が異なりますので、それぞれ適応したものをそろることが大事です。タグガンは、針でタグピンを刺すことによりタグ付けをします。使用回数が増えると、針の部分が欠けてきたり、消耗する場合もありますので、その場合は針の交換が必要です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付金具付電子POP グッドプランニング

    取付金具付電子POP

    グッドプランニング(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
    用途動画で効果的に店頭販促を行うコントラスト比500:1対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
  • 超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子) メイワパーツ

    超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子)

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
    材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂電源太陽電池 25 × 9 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21設置姿勢左右前後3度照度(Lux)100最大振幅58度
  • 店頭販促モニター グッドプランニング

    店頭販促モニター

    グッドプランニング(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    店頭販促向け電子POP
    用途動画と音声で効果的に店頭販促を行うスピーカー2W×2 リアスピーカーアスペクト比16 : 9
  • ソーラームービング(ミニフリモ) 友屋

    ソーラームービング(ミニフリモ)

    友屋(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    4日以内出荷
    電池不要!ソーラーパワーで半永久的に動き続けます。 POPサインに利用すれば注目度抜群!
    仕様垂直より左右40度ぐらい動きます種別ミニフリモ材質耐熱ABS質量(g)25(アームとスペーサー×2をつけた状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラー部:35×1×13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×50(アーム付79)適合寸法(mm)POP:カード紙Φ50(50角)、重さ2.6gまで
  • プリンタ対応TAG ORIGINAL WORKS(ササガワ)

    プリンタ対応TAG

    ORIGINAL WORKS(ササガワ)(1件のレビュー)
    859税込945
    1冊(15枚×15シート)
    3日以内出荷
    パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのTAGが完成。 プリンタでオリジナルデザインが印刷できるTAG作成用紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナルTAGが作成できます。予め台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。 タグに屋号や二次元バーコードなどの情報を印刷!たくさんの作品が並ぶ「委託販売店」で効果的に作家情報をご案内できます。 テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!
    サイズSシートサイズ(mm)210×148寸法(縦×横)(mm)44×38

インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

LED/デジタルサイネージ