絞り込み
歯数
ブランド
- AFAM(アファム)(1,243)
- X.A.M(557)
- ISA(126)
- TAKEGAWA(武川)(117)
- PMC(55)
- KITACO(47)
- Gクラフト(21)
- S&S(21)
- NTB(18)
- SHIFTUP(シフトアップ)(9)
- OVER RACING(9)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(7)
- DRC(ディーアールシー)(7)
- AGRAS(7)
- DID(6)
- SUNSTAR(サンスター)(6)
- RK JAPAN(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む

SPK-046R スプロケット KAWASAKI
NTB¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷用途42041-0163互換品適合車種Z900RS/CAFE/SE ZR900C・520-42T REAR
SPK-045F スプロケット KAWASAKI
NTB¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷用途13144-0579互換品適合車種Z900/SE ZR900B・Z900RS/CAFE/SE ZR900C・525-15T FRONT
リアスプロケットスペーサー
Gクラフト¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷リアスプロケットを外側に8mmオフセットさせるスペーサーです。タイプ8mmオフセット車種モンキーRoHS指令(10物質対応)対応
PREMIUM HARD リアスプロケット
X.A.M¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷THAMT処理。Teflon・Hard anodized・Molybdenum treatment process。硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質アルマイトの被膜だけでは接触面の圧力や細かい振動、また摩擦が起こる場所に使用すると焼き付きを発生することがあります。潤滑性・耐摩摩耗性。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上することに成功しました。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において、標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。適合車種VFR800F (14-)
PREMIUM リアスプロケット
X.A.M¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
CLASSIC STEEL リアスプロケット
X.A.M¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。
CLASSIC リアスプロケット
X.A.M(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から6日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
チタンスプロケットナットセット
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,698~税込¥5,168~1セット(6本)ほか4日以内出荷フランジ付ロックナットのセット。高強度チタンを使用するため、6角の2面幅をワンサイズ小さくすることが可能で、さらなる軽量化を実現。
チタンスプロケットボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)¥949~税込¥1,044~1本4日以内出荷オフロード車全般に使用できるスプロケットボルト。 チタンボルトは表面に不動体被膜を形成するため、汚れが付きにくく、落としやすくなっており、半永久的に錆びることがない。dM8_P=1.25