6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5648種類の商品があります)

リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
1枚ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター。2枚売りとなります
用途バイク用 形状フローティング 厚さ(mm)5 寸法(mm)ホイール取付部:穴径 約Φ61 ボルト穴径 約Φ10 ピッチ 約48 外径(Φmm)300 適合車種ゼファー400/x(89-08)・ZRX400(89-90)/ZRX400(94-08)・ZZR400/600(90-07)・ゼファー750/RS(90-07)・ZR-7/S(99-05)・GPZ900R(A7-)(90-)・GPZ1100(95-)・バリオス/バリオスII・ZZR250(90-07)等※あくまでも参考車種になります。サイズや形状を確認の上、ご検討宜しくお願い致します。
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

形状フローティング 厚さ(mm)5 ブラック 穴径(Φmm)【ホイール取付部】約61、ボルト:約10 枚数1 外径(Φmm)300 適合車種ゼファー400/χ(89-08)、ZRX400(89-90)/ZRX400(94-08)、ZZR400/600(90-07)、ゼファー750/RS(90-07)、ZR-7/S(99-05)、GPZ900R(A7-)(90-)、GPZ1100(95-)、バリオス/、ZZR250(90-07)etc
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
タイプフロント左 ディスク径(Φmm)300 主な適合車種F)125/200/390DUKE 14-15/RC125/200/390 14-15(ABS可)
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷

材質ステンレス ディスク外径(Φmm)300
1個
53,000 税込58,300
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)