バイク用ブレーキホース :「ブレーキホース」の検索結果
関連キーワード
バンジョーアダプターの固定に使用するボルト。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
付属品クラッシュワッシャー×2枚
REBELのスタイルを崩さずより快適なポジションに。
高さと幅は変えず、グリップ1本分(3cm)手前にすることで扱いやすく疲れにくい姿勢を保ちます。
スイッチボックス取り付け穴加工済み。
Φ17~20サイズのバーエンド、インナーウェイト併用可能。(純正バーエンド取付不可)
材質アルミ製
色ブラック
全高(mm)61.5
ハンドル幅(mm)733
主な適合車種HONDA REBEL250/500 17~20
センター幅(mm)125
引き寸(mm)150
絞り角(°)28mm
ハンドル内径(Φmm)18.2
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
V-MAX1200に17インチホイールを装着したときに気になるのがフェンダーとタイヤの隙間です。フェンダー上部にカラーを取り付けることにより、この隙間がなくなり見た目がよくなります。
主な適合車種V-MAX1200 85-08
マスターシリンダーやバックステップの交換などで、ノーマルのブレーキスイッチが使えない場合にご使用ください。ボルトタイプなのでピッチとスペースが確保できれば幅広い車両に取り付け可能です。
1
2
次へ
『ブレーキ系』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク用ブレーキパッド
- バイク用ブレーキシュー
- バイク用ディスクローター
- ブレーキロッド
- バイク用ブレーキホース
- マスターシリンダー
- その他ブレーキ周辺部品
- キャリパー
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。