商品豆知識
燃費に貢献する大型スクーター用タイヤ。コンパウンド・タイヤ形状・タイヤ構造の最適化により、従来品対比、運動性能・耐摩耗性能を維持しつつ、燃費性能を向上。
ねじピッチ(mm)4
内径(Φmm)35
適合車種Z900RS(2018-2021)<R>、Z900RS CAFE(2018-2021)<R>、NINJA250(2013-2020)<R>、Z250(2013-2017)<R>、ZX-25R(2021)<R>、ZX-25RSE(2021)<R>、NINJA400(2018-2020)<R>、Z800(2013-2016)<R>、NINJA1000(2011-2019)<R>、Z1000(2007-2020)<R>、YZF-R25(2015-2020)<R>、MT-25(2016-2020)<R>、MT-09(2014-2020)<R>、MT-07(2014-2020)<R>、CBR1000RR(2008-2020)<R>、CBR1000RR(2004-2007)<C>、<C>クラッチマスター、<R>リヤブレーキマスター
『駆動系』には他にこんなカテゴリがあります
駆動系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。