絞り込み
エコロジープロダクト

バフクリーナー
大塚刷毛製造(22件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。 樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。 エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。 ウレタンバフのサフォームにも使用可能。用途ウール用バフクリーナー材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック寸法(mm)60×130危険物の類別非危険物
ハイピッチバフクリーナー
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ウールバフに付着したコンパウンドのカスを簡単に除去します。ウールバフを傷めることがなく、取扱いが簡単です。用途ウールバフのクリーナー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
CTバフクリーナー
コンパクトツール¥5,798税込¥6,3781個翌日出荷エアーバフクリーナー付属品CMオネジカプラ(J0015)寸法(mm)156×104質量(g)171(本体のみ)空気消費量(L/min)200(0.6MPa測定時)使用空気圧力(MPa)0.5~0.7取付ねじG1/4危険物の類別非危険物
ビッグ バフ洗浄機
ビッグ¥49,980税込¥54,9781セット7日以内出荷トルネードガン機構を内蔵し、スポンジ・ウールバフを強力に洗浄・脱水するバフ洗浄機 従来の循環式バフ洗浄機とは違い、絶えずきれいな水でバフ洗浄が可能。 さらに、スポンジバフも簡単に強力洗浄・脱水出来ます。 フットスイッチで洗浄エアーをON・OFF出来るのでバフ洗浄作業に専念出来る。 ローラーステンレスバーでダスターでは取れにくい汚れも除去。セット内容本体・フットスイッチ・接続ホース(エアーカプラー付き)使用方法トルネードガン機構から「ジェットエアー+水」が混合されて噴射します。「ジェットエアーのみ」の切替は本体前面のスイッチでワンタッチ。危険物の類別非危険物
PC3
Auto Magic(オートマジック)¥6,598税込¥7,2581本(1000mL)5日以内出荷微細な傷や研磨痕を簡単に取り除き、すべての塗装面に本来の美しさを復活させます。 P3000相当のペーパー目消し、ならびに濃色車の仕上げに最適な仕上げ用コンパウンドです。タイプ超微粒子 ノンシリコン内容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
PC2
Auto Magic(オートマジック)¥6,598税込¥7,2581本(1000mL)5日以内出荷PC-1(細目)の磨きキズを確実に細かく均一にする事ができます。 研磨痕を残さずに塗装のキズを素早く平坦にします。 P2000相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。タイプ極細目 ノンシリコン内容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
PC1
Auto Magic(オートマジック)¥6,598税込¥7,2581本(1000mL)5日以内出荷高純度酸化アルミニウムをベースとした独自のマイクロ研磨技術により、 塗装面の傷を簡単に取り除くことができます。 P1500相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。タイプ細目 ノンシリコン内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性