絞り込み
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ブランド
「ピッチ(mm)」から絞り込む

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(2件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク 2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ
椿本チエイン¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)クリップ式
ゼクサスチェン(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。仕様コネクティングリンク(クリップ形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
強力チェーン用ジョイントリンク
椿本チエイン¥219~税込¥241~1個当日出荷から62日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)割ピン式
ゼクサスチェン(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。仕様コネクティングリンク(割りピン形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
ゼクサスチェン¥209~税込¥230~1個9日以内出荷から16日以内出荷用途ステンレスローラチェン用ジョイントリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ
椿本チエイン¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(クリップ形)・1列タイプ
椿本チエイン¥179~税込¥197~1個当日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1