サイクルコンピュータ(サイコン)とは速度計の一種で、速度のほかに走行距離や走行時間、最高速度などを計測し記録する道具です。消費カロリーや心拍数を計測できるものやGPS内蔵タイプもあり、エントリーモデルからハイエンドモデルまで用途や目的に応じて選ぶことが可能です。センサー部分はフロントフォークやチェーンステーに取り付け、本体とは有線あるいは無線で接続します。PCと接続してデータの保存や管理ができる商品もあります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定項目から絞り込む
サイクロコンピューター VELO9 CATEYE(キャットアイ)サイクロコンピューター VELO9CATEYE(キャットアイ)(48件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い寸法(mm)55.5×37.5×18.5質量(g)28電源リチウム電池CR2032×1時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0 ~199.9距離(km)(積算)0~99999バックライト走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
VELO7(有線式) CC-VL520 CATEYE(キャットアイ)VELO7(有線式) CC-VL520CATEYE(キャットアイ)(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シティサイクル・電動車にも使用OK 計測機能 速度(走行速度・平均・最高) 距離(走行距離・積算) 時間(走行時間) 時刻 大型液晶画面
ブラック
ベロ ワイヤレス CATEYE(キャットアイ)ベロ ワイヤレスCATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
寸法(mm)55.5×37.0×16.5質量(g)26.4電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9距離(km)(積算)0~99999走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9平均速度(km/h)0.0~105.9測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離機能ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)バックライト走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
サイクロコンピューター パドローネ デジタル CATEYE(キャットアイ)サイクロコンピューター パドローネ デジタルCATEYE(キャットアイ)
11,980税込13,178
1個
欠品中
BluetoothSMARTセンサー対応・大画面で大きな文字の[3段]表示・クリックテック・上段と中段の表示内容を変更できるプログラマブルディスプレイ・状況に応じ必要の無い機能を非表示にできるファンクション選択・センサー自動識別と周長自動切替・センサーバッテリーアラーム・ペースアロー・積算距離入力・オート専用
バックライト機能ケイデンス(現在・平均・最高)・速度(走行速度・平均・最高)・心拍(現在・平均・最高)・距離(走行距離-1/-2・積算)・時間(走行時間)・時刻(12・24時間/選択可能)アズワン品番64-9554-20
#160-0250 ナイロンタイ 4本入 CATEYE(キャットアイ)#160-0250 ナイロンタイ 4本入CATEYE(キャットアイ)
99税込109
1セット(4本)
10日以内出荷
ナイロンタイ
用途対応モデル:V3n(CC-TR310TW/CC-TR210DW) / ベロ ワイヤレス+(CC-VT210W/CC-VT235W) / ベロ ワイヤレス(CC-VT230W) 。4本入り
PADRONE+ CATEYE(キャットアイ)PADRONE+CATEYE(キャットアイ)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー 大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能 「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載
サイクルコンピューター12 WINTEC(ウインテック)サイクルコンピューター12WINTEC(ウインテック)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度0.0~199.9km/h走行距離(km)0~999.99平均速度(km/h)0.0~199.9最高速度(km/h)199.9走行時間0:00':00"~9:59':59"距離(km)(積算)0~999.99クリア/黒
BTN3 ブライトン用マウント MR.CONTROLBTN3 ブライトン用マウントMR.CONTROL
799税込879
1個
12日以内出荷
VEL09(有線式) CATEYE(キャットアイ)VEL09(有線式)CATEYE(キャットアイ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ブラック
SC-E5000 サイクルコンピューター E-チューブシステム ノーマル仕様 SHIMANO(シマノ)SC-E5000 サイクルコンピューター E-チューブシステム ノーマル仕様SHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・スイッチとディスプレイの一体設計左手操作タイプ、フラットハンドルバーに取り付け可能・モノクロ表示画面、シンプルでコンパクトなメニュー表示アシストモード切替ボタン (アップ/ダウン)ライトON/OFFボタン表示切替ボタンRANGE/DST/ODOGEAR > DI2 ギアポジションAUTO > オートシフティングADJUST > 調整モードウォークアシスト機能電源ON/OFFスイッチなし・SD50ポート仕様
レバー形式ブレーキレバー:ノーマル仕様クランプ径(Φmm)22.2
ベロ ワイヤレスプラス(バックライト付き) CATEYE(キャットアイ)ベロ ワイヤレスプラス(バックライト付き)CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km寸法(mm)55.5×37.0×16.5質量(g)26.4電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1機能ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9距離(km)(積算)0~99999バックライト走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9平均速度(km/h)0.0~105.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
STRADA SLIM CATEYE(キャットアイ)STRADA SLIMCATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ 新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場! よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく シンプル操作のオートスタート専用モデル フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度寸法(mm)47×32×12.5質量(g)12バックライト
ワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス) CATEYE(キャットアイ)ワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス)CATEYE(キャットアイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)26バックライト
ブラケット DF 3-WAY MOUNT COCKPIT HANDLEBAR READY GOブラケット DF 3-WAY MOUNT COCKPIT HANDLEBARREADY GO
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
用途Fully machined cnc aluminium body 。GARMIN EDGE / WAHOO / BRYTON compatible。Can be flipped left or right for installation、and features adjustable computer position。M5 Stainless Steel / Nylon spacers
ブラケット DF 3-WAY MOUNT 4 BOLTS STEM READY GOブラケット DF 3-WAY MOUNT 4 BOLTS STEMREADY GO
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
用途Fully machined cnc aluminium body。GARMIN EDGE / WAHOO/ BRYTON compatible。Can be flipped left or right for installation and features adjustable computer position。Adjustable bolt spacing to fit a wide variety of stems (screw distance 10mm-35mm)。M5 x 35mm Stainless Steel
GPSマウント GARMIN専用 MR.CONTROLGPSマウント GARMIN専用MR.CONTROL
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
WHO6 ワフー用マウント MR.CONTROLWHO6 ワフー用マウントMR.CONTROL
959税込1,055
1個
12日以内出荷
TT-CLAMP GPSマウント MR.CONTROLTT-CLAMP GPSマウントMR.CONTROL
2,698税込2,968
1個
12日以内出荷
ロングアームマウント MR.CONTROLロングアームマウントMR.CONTROL
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
CEズボンバンドロゴ入り CATEYE(キャットアイ)CEズボンバンドロゴ入りCATEYE(キャットアイ)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
CEコンピューターCC-MC200W CATEYE(キャットアイ)CEコンピューターCC-MC200WCATEYE(キャットアイ)
6,998税込7,698
1個
12日以内出荷
ホワイト
CONTROL CENTER FSACONTROL CENTERFSA
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷
Control Center FSAControl CenterFSA
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
ガーミンマウント GPマウント取付 Tranz-X(トランズエックス)ガーミンマウント GPマウント取付Tranz-X(トランズエックス)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)70
VELO WIRELESS CATEYE(キャットアイ)VELO WIRELESSCATEYE(キャットアイ)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ブラック
SC-MT800 サイクルコンピューター E-チューブシステム SHIMANO(シマノ)SC-MT800 サイクルコンピューター E-チューブシステムSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
欠品中
・ワイヤレス通信によるシステム設定が可能E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能D-FLY 対応
クランプ径(Φmm)31.8および35.0
SC-M9051 サイクルコンピューター E-チューブシステム SHIMANO XTR SHIMANO(シマノ)SC-M9051 サイクルコンピューター E-チューブシステム SHIMANO XTRSHIMANO(シマノ)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・システム状況を一目で確認可能バッテリーレベル/ギアポジション/シフトモード (シンクロナイズドまたはマニュアル)/SUS ポジション (登り/トレール/下り)・シマノシンクロナイズドシフト モードスイッチ3モード選択可能 (S1/S2/マニュアル)シマノシンクロナイズドシフト時は作動告知音でお知らせシマノシンクロナイズドシフトの設定には、SC-M9051が必要です・細やかなディレイラー調整簡単操作のアジャストモード確認容易な数値表示・ジャンクション A 機能バッテリー充電ポートE-TUBE ポート:3・無線通信E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能
クランプ径(Φmm)31.8および35.0
SC-E6100 サイクルコンピューター  E-チューブシステム SHIMANO(シマノ)SC-E6100 サイクルコンピューター E-チューブシステムSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・アシストモードHIGH、NORM、ECO、OFF、WALK・ワイヤレス接続機能で通信範囲を拡張大きく見やすいディスプレイサード・パーティーのディスプレイとのワイヤレス接続E-TUBE PROJECTでバイクライフをサポートD-FLY
セット内容ディスプレイのみ
バイクセンサー TSC-10 デュアルモード「コンボ」 TOPACTION(トップアクション)バイクセンサー TSC-10 デュアルモード「コンボ」TOPACTION(トップアクション)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
#160-3391 ブラケットセンサー CATEYE(キャットアイ)#160-3391 ブラケットセンサーCATEYE(キャットアイ)
999税込1,099
1個
10日以内出荷
有線式サイクロンコンピューター関連パーツ。スピードセンサー
QUICK CATEYE(キャットアイ)QUICKCATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
アウトフロントタイプでブラケットと一体感がある薄型形状 日中でも確認しやすい反転液晶 表示レスポンスが良いアナログワイヤレスコンピュータ 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 ブラケットから本体着脱可能 2018年度グッドデザイン賞受賞 iFデザインアワード2019受賞 防水性能:IPX8
ISC-12 CC-RD500B用スピードセンサー(スピード/ケイデンス) CATEYE(キャットアイ)ISC-12 CC-RD500B用スピードセンサー(スピード/ケイデンス)CATEYE(キャットアイ)
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応スピード/ケイデンスセンサー バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ 対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能
適合機種CC-RD500Bブラックアズワン品番64-9553-37
USBコミュニケーションキット CATEYE(キャットアイ)USBコミュニケーションキットCATEYE(キャットアイ)
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
Q3a/Q3の計測データをPCへ転送したり、PC側から各設定の変更など双方向の通信が可能 【パソコンに転送されるデータ】 ファイルナンバー/ファイル作成日/時刻(計測がスタートした日付・時刻)/指定した記録間隔での走行速度、心拍数、ケイデンス、走行距離、走行時間、海抜高度の計測値/ラップデータ(ラップナンバー、区間平均速度、区間平均心拍数、区間平均ケイデンス、区間最高速度、区間最大心拍数、区間最高ケイデンス、ラップタイム、スプリットタイム、区間距離)/心拍ゾーン滞留時間 【パソコン側から変更できる設定内容】 日付・時刻・アラームのON/OFFと設定時間・タイヤ周長・計測単位・記録間隔・総走行距離/総走行時間値・オートモード設定・サウンド設定・海抜高度HOME設定値 【e-Train Data Ver.4】 パソコン画面に計測データをグラフでわかりやすく表示、グラフを拡大してより詳しい分析も可能 対応OS : Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP
バックライト適合MSC-CY300、MSC-CY200ブラック
サイクルコンピュータ(サイコン)