MA-D8R-600PT 後ろカゴ用ペットinカゴカバー
晴れも雨もOK!ワンちゃん想いのカゴカバー
いつも使っている自転車が、ペットとの移動ツールに早変わり!遠くの公園へのお出かけや、病院への通院などを、もっとラクに。
カバー上面は通気性のよいメッシュ窓で、走行中も息苦しくなりにくい。急な雨の際はフラップを被せて、ワンちゃんを守れます。
フラップをメッシュ窓に被せると、日よけとしても使えます。使用しない際は、くるくるまとめられます。
開口部が大きく開き、ワンちゃんの乗せ降ろしもラクラク。ファスナーでサッと開け閉めして、乗せ降ろしができます。
移動中にワンちゃんがカゴから飛び出てしまうのを防ぐため、首輪に取り付けられる「飛び出し防止のリード」が2本付属しています。
カゴの底から足が出にくい底板で、安心して乗せられます。クッション性はないため、必要に応じてクッションを敷いてご使用ください。
カゴから身を乗り出してもやわらか芯材でやさしい
ワンちゃんが乗ってないときはカゴカバーとして
- 用途
- 超小型犬~小型犬2匹まで
耐荷重:10kg未満
適合サイズ(装着可能なサイズ):カゴ周囲/約158~161cm・カゴ深さ/約28cm以内
目安カゴサイズ(カゴメーカー表記サイズ基準):カゴ高さ/約21~28cm・カゴ幅/約35~36cm・カゴ奥行/約46~52cm
材質:黒生地/300Dポリエステル・生地/ポリエステル・メッシュ/PVCメッシュ・底板/発泡PEシート/ベルポーレン
- 内容量
- 1個
注意
※両立ワイドスタンドの自転車のみ(転倒の恐れがあるため、片側スタンドの自転車には使用しないでください)自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ

































