タイヤ/チューブ/虫ゴム関連とは、快適で安全な乗り心地を実現するタイヤと、その関連部品です。タイヤやチューブの規格やサイズ、トレッドパターンはさまざまな種類があり、用途や目的、自転車のタイプによって使いわけが必要。バルブは英式、仏式、米式があり、一般的には英式、スポーツ車は仏式、マウンテンバイクやBMXは米式が多く採用されています。英式バルブには虫ゴムという部品が使用されており、劣化すると空気が漏れてしまうため、定期的な交換が必要になります。
1,602件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H-498 WOVEN ワイヤービード CHAOYANGH-498 WOVEN ワイヤービードCHAOYANG
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷
ショルダー部がカーボンファイバーの様な編み込みパターンと細い溝との組み合わせにより、ドライでもウェットでも横滑りすることなくスムーズなコーナーリングを実現
用途トレーニングからレースまで使用可能なロードバイク・クロスバイク向けのタイヤ仕様チューブドTPI60ビードワイヤービードテクノロジーSHARKSKIN
クイックフィル プラズマバルブ e13(イーサーティーン)クイックフィル プラズマバルブe13(イーサーティーン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
クイックフィルプラズマバルブは、タイヤ装着後にシーラントボトルチューブに直接接続し、直接注入することができます。このバルブにより、ライダーはタイヤのビードを外すことなく、また工具を使うことなくシーラントを追加することができます。
インターギャラクティック (ブルー)
チューブレステープ e13(イーサーティーン)チューブレステープe13(イーサーティーン)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ほとんどのチューブレステープには、少なくとも1つの弱点があります。粘着力が弱い、剥がすときに跡が残る、厚すぎる、薄すぎる、装着中に破れてしまう、などです。e*thirteenのテープは、チューブレスユーザーのニーズをバランスよく満たすように設計されています。伸縮性があり、バルブにぴったりとフィットし、破れにくく、剥がしたときに跡が残りません。
ホワイトロゴサイズ(mm)25×8
SR024 27.5×1.95 ブラック  H/E 電動アシスト車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR024 27.5×1.95 ブラック H/E 電動アシスト車用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
小径電動車にも最適な深溝構造小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
その他【ETRTO】50-584ブラック寸法(cm)27.5×1.95空気圧2.5-4.6(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)250-450標準空気圧(PSI)35-65
タイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE IRCタイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGEIRC
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行S-LIGHTモデル比21.2%減、現行RBCCモデル比12.7% 減を達成。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRCの歴史を刷新する超速チューブレスレディヒルクライム、タイムトライアル向けフックレス対応の決戦用タイヤ
ビードフォールディング
タイヤ BOKEN PRO TUBELESS READY IRCタイヤ BOKEN PRO TUBELESS READYIRC
6,698税込7,368
1本
9日以内出荷
世界の最先端トレンドである、北米のグラベルレースシーンから開発したBOKENシリーズ最速の「PRO」モデル誕生。構造を見直し、より速く、より自由自在にバイクをコントロール可能。センター部分は、広めにスリックパターンを設定し、ロードタイヤ用コンパウンドを活用。日本のライドシーンで多い舗装路の快適性を、そしてグラベルレースでは高速巡行をサポート。サイドには、地面を掴み切り裂くようなチェーンソーパターンを配置。オフ路面でもしっかりとトラクションがかかり、ライダーの足元を支えます。
タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE IRCタイヤ ASPITE PRO SPEED EDGEIRC
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行モデル比30.9%を達成。重量は現行比10%軽量化。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRC 最軽量のクリンチャータイヤヒルクライム、タイムトライアルに最適フックレスにも対応した、決戦用タイヤ
ビードフォールディング
タイヤ F24-83B-NS-WA NewStandard 24×1-3/8 1本入 Panaracer(パナレーサー)タイヤ F24-83B-NS-WA NewStandard 24×1-3/8 1本入Panaracer(パナレーサー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ通勤・通学・お買物にオススメ。
適合ETRTO:37-540トレッド:黒サイズ24×1-3/8質量(g)550入数1本推奨内圧(kPa)300サイド
タイヤ GRAVELKING X1 Panaracer(パナレーサー)タイヤ GRAVELKING X1Panaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
次世代GRAVELKINGのフラッグシップモデル2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。
推奨内圧(kPa)MAX 350
タイヤ GRAVELKING X1+ Panaracer(パナレーサー)タイヤ GRAVELKING X1+Panaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
GRAVELKING X1の耐パンク性能強化スペック新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
推奨内圧(kPa)MAX 350
モバイルポンプ・SG ステップ&ロングホース付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)モバイルポンプ・SG ステップ&ロングホース付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
ステップ&ロングホース付きだからフロアポンプのようなポンピングができる。10気圧まで充填可能。ボール・浮き輪用アダプター付。フレーム取付アダプター付。
シルバー質量(g)320対応英式、米式、仏式バルブ寸法(縦×横×奥行)(mm)340×45×35
チューブ・英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)チューブ・英式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ミニサイクル、子供車用チューブです。
長さ(mm)【バルブ】30対応英式バルブ
チューブ・英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)チューブ・英式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
MTB用チューブ。
長さ(mm)【バルブ】30サイズH/E 26×1.5-2.1対応英式バルブ
楽々ポンプ・英式バルブ専用 Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプ・英式バルブ専用Panaracer(パナレーサー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製。英式バルブ専用。小径車・子供車・幼児車対応。ボール用アダプター・浮き輪用アダプター付き。
仕様注入可能空気圧(約):最大:500kPaブラック質量(g)565(付属品含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×585ホース長さ(mm)約680
デイリーSタフ タイヤ1本仕様 Panaracer(パナレーサー)デイリーSタフ タイヤ1本仕様Panaracer(パナレーサー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
耐リム打ちパンク性能でパンクに強い。摩耗ゴムを採用したタイヤ。
ブラック/ブラックサイド
タイヤ ロングレッド BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッドBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
タイヤの空気圧が低い状態での走行時に発生する「タイヤ側面のひび割れ」と「タイヤ内面とチューブの摩耗(擦れ)」対策を追及した一般自転車向けタイヤ。
仕様充填可能圧力:300kPa(3.0kgf/cm2)材質ゴムクロ/クロ
タイヤ・チューブ1本巻 BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ・チューブ1本巻BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
従来のパッケージに比べ約1/4のラッピング量で開梱作業が楽。英式バルブ。
ブラック/ブラックサイドサイズ24×1 3/8
エイシキアダプター Ruler(ルーラー)エイシキアダプターRuler(ルーラー)
279税込307
1個
4日以内出荷
スーパーミニポンプ ZT-702 BLACK FOGLIAスーパーミニポンプ ZT-702 BLACKFOGLIA
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
携帯に便利なハンディポンプ
仕様最大充填空気圧:100psi(6.8気圧)付属品フレンチバルブ変換アダプター、フレーム取付ホルダーブラック質量(g)約57(本体)適合バルブタイプ米・仏式(付属の変換アダプター使用)
アルミバルブキャップ 仏式 FOGLIAアルミバルブキャップ 仏式FOGLIA
279税込307
1個
予約販売
仏式バルブ用バルブキャップ2個セット
材質アルミレッド入数(個)2適合バルブタイプ仏式
フレンチバルブアダプター CP Ruler(ルーラー)フレンチバルブアダプター CPRuler(ルーラー)
269税込296
1個
3日以内出荷
ケイタイポンプ PT Ruler(ルーラー)ケイタイポンプ PTRuler(ルーラー)
479税込527
1個
3日以内出荷
ブラック
アルミバルブcapフレンチ Ruler(ルーラー)アルミバルブcapフレンチRuler(ルーラー)
369税込406
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応 TOPプラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応TOP
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
楽にポンピングができるタンク付き
用途英米仏式バルブの自転車に対応付属品ボール・ボート・浮き輪用ノズル材質樹脂ブラック質量(g)約760ホース長さ(mm)720本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×680×110適合バルブタイプ米英仏式
アルミバルブキャップ FOGLIAアルミバルブキャップFOGLIA
399税込439
1セット
5日以内出荷
仏式バルブ用バルブキャップ2個セット
用途米式バルブ用キャップ材質アルミバルブ米式
F16135-AG-AX AGILEST Panaracer(パナレーサー)F16135-AG-AX AGILESTPanaracer(パナレーサー)
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。ラウンド形状・新ETORTO規格を採用高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
用途サイズ:16×1.35ETRTO:35-349重量:225g推奨内圧:MAX 800kPaアンバーサイド
F16135-AG-B AGILEST Panaracer(パナレーサー)F16135-AG-B AGILESTPanaracer(パナレーサー)
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。ラウンド形状・新ETORTO規格を採用高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
用途サイズ:16×1.35ETRTO:35-349重量:225g推奨内圧:MAX 800kPa黒サイド
IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR IRCIRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLRIRC
7,298税込8,028
1本
10日以内出荷
エンデューロタイヤとして最高の1本。低反発コンパウンドを採用したことで、ダウンヒル、トレイルライドにも最適化、柔らかいブロックがヤモリ(=英表記:GEKKOTA/ゲコタ)のように多様な路面を捉え、木の根などからの弾かれ、滑りを抑制する。サイド部分、ビード上部のフィラー補強により、サイドカット及びリム打ちパンクへの対策も万全となり補強により剛性もアップした。MTBエンデューロレースすべてに対応する1本低反発コンパウンドが粘りのあるグリップを生み、ガレ場や木の根の上で性能を発揮する
用途ビード:アラミド
PROFIL MAX FP60 Z Turn ZefalPROFIL MAX FP60 Z TurnZefal
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
使い込むほどに手に馴染む木製ハンドル、ベースには強化複合繊維を使い、ポンプ時の振動と高温化を吸収し、高い剛性で安定感があります。ゲージには見やすい、拡大レンズを採用。130年間自転車用ポンプを作り続けてきたノウハウを結集したフランス製ポンプ。Z-TURN SYSTEM を採用したモデル。
仕様12 気圧材質ボディー:アナダイズ アルミ全長(mm)670BKホース寸法(mm)1100
AIR PROFIL LL アルミポンプ ZefalAIR PROFIL LL アルミポンプZefal
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
仏・米対応ロードレーサーなど高圧で空気を入れる際に便利な伝統的なサイズのポンプ。ボトルケージに取り付けられ携帯にも便利。
材質ボディー&ハンドル:アルミ全長(mm)320SL&BKサイズLL公称圧力(bar)9(130psi)
米式アルミバルブキャップ 2個セット NOGUCHI米式アルミバルブキャップ 2個セットNOGUCHI
498税込548
1袋(2個)
7日以内出荷
米式のアルマイト仕上げのアルミバルブキャップ
アルミ砲弾型 仏式バルブキャップ 2個セット NOGUCHIアルミ砲弾型 仏式バルブキャップ 2個セットNOGUCHI
379税込417
1袋(2個)
7日以内出荷
仏式用の砲弾型アルミキャップ
用途全長28mmの仏式用バルブキャップ
仏式アルミバルブキャップ 2個セット NOGUCHI仏式アルミバルブキャップ 2個セットNOGUCHI
498税込548
1袋(2個)
7日以内出荷
仏式のアルマイト仕上げのアルミバルブキャップ
自転車用 ノンパンクチューブT-core(ティーコア) 専用工具セット 東部自転車用 ノンパンクチューブT-core(ティーコア) 専用工具セット東部
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ノンパンクチューブT-core(ティーコア)のタイヤへの装着に便利な専用工具セット
用途装着用セット内容ドライバー3本(マイナスドライバー×1、先端曲げドライバー×2)、フック3個(W/Oリム用フック(約33mm)×1、H/Eリム用フック(約40mm×1)、S字フック×1)関連資料(0.45MB)
自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50  スリックタイヤ SR-076 SHINKO(シンコータイヤ)自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50 スリックタイヤ SR-076SHINKO(シンコータイヤ)
1,898税込2,088
1本
予約販売
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本ホワイト×ホワイトサイズ20×1.50 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.50 H/EETRTO規格40-406
自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75  スリックタイヤ SR-076 SHINKO(シンコータイヤ)自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75 スリックタイヤ SR-076SHINKO(シンコータイヤ)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本サイズ20×1.75 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.75 H/EETRTO規格47-406
TyreInvader 2本入 EFFETTO MARIPOSATyreInvader 2本入EFFETTO MARIPOSA
8,298税込9,128
1個
12日以内出荷
TyreInvader  2本入 EFFETTO MARIPOSATyreInvader 2本入EFFETTO MARIPOSA
8,298税込9,128
1個
12日以内出荷
サイズ(mm)40
Cf バルブエクステンション EFFETTO MARIPOSACf バルブエクステンションEFFETTO MARIPOSA
2,098税込2,308
1個
12日以内出荷
Cf チューブレスバルブ EFFETTO MARIPOSACf チューブレスバルブEFFETTO MARIPOSA
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
長さ(mm)40
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連