タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 :「エアポンプ」の検索結果
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連とは、快適で安全な乗り心地を実現するタイヤと、その関連部品です。タイヤやチューブの規格やサイズ、トレッドパターンはさまざまな種類があり、用途や目的、自転車のタイプによって使いわけが必要。バルブは英式、仏式、米式があり、一般的には英式、スポーツ車は仏式、マウンテンバイクやBMXは米式が多く採用されています。英式バルブには虫ゴムという部品が使用されており、劣化すると空気が漏れてしまうため、定期的な交換が必要になります。
関連キーワード
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)67
質量(kg)0.77
高さ(mm)220
奥行(mm)175
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)L175×W67×H220
空気使用量(L/min)12
連続使用時間(分)15
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)約 500±30 mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(18.7MB)
設定圧力(kPa)~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)80
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)174
奥行(mm)266
電源(V)直流18
吐出量(L/min)12(200kPa時)
ホース長さ(mm)650
適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料(2.8MB)
最大圧力(kPa)830
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)1660
測定精度±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)
シリンダーダブル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)930
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)
シリンダーシングル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。
付属品保証書無、取扱説明書有
セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個
色ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54
適応英式・米式・仏式バルブ対応
充填量9気圧
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。
浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)55×55×275
色ブラック
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。
用途英式バルブ専用ポンプです。
適合タイヤバルブ英式
色シルバー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
LEDライト、モバイルバッテリー機能付きの電動空気入れ。持ち運びしやすく保管しやすいサイズ感。コードレスでいつでもどこでも使用可能。緊急時のライトとして使える高輝度LEDライト付き。3種のLEDライトモード:白色ライト点灯/赤色ライト連続点滅/赤色ライト断続点滅。大容量バッテリー内蔵でモバイルバッテリーとして使える
用途空気入れ、ライト、モバイルバッテリーとして。空気入れ 電動空気入れ アウトドア 防災 充電 LEDライト モバイルバッテリー
セット内容体、Type-C用充電コード、各アタッチメント、ワッシャー
電圧(V)7.4
電源USB アダプター(別売)を付属のType-C用充電コードに接続して充電
本体質量(g)440
連続使用時間10分間(10分使用したら最低30分以上は休止させて、本体を冷ましてからご使用ください)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:8.9×4.8×13.7
充電時間(時間)5V 1Aで充電した場合:約4
バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー:4000
空気圧(kPa[psi])3~150
1台
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。
用途空気入れ作業等に最適
セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書
質量(g)566
タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A
最高圧力(PSI)160
充電時間(分)180
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電
寸法(mm2)62×63×160
1台
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ
仕様(空気量)18.5/min
質量(g)480
使用温度(℃)-10~60(70℃で動作停止)
対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品
連続使用時間(分)約28
バッテリーリチウムイオン
保証期間1年
最大圧力(bar)10.3(150psi)
充電時間(時間)3~3.5
バッテリー容量(mAh)2500(×2)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
英米仏式バルブ対応ゲージ付エアーポンプ
仕様2.5インチ大型ゲージ
付属品ボールノズル、浮き輪用アタッチメント付属
材質スチール他
色ブラック
ホース長さ(m)約1
最大圧力(kPa)1100
供給空気圧(bar[psi])(約)160PSI/11bar/1100kPa
適合タイヤバルブ英、米、仏式
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
車や自転車用など5つのプリセットが付き、細かな圧力調整が可能な軽量デザインの電動空気入れです。
用途アウトドア用に。
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700
付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター
エスコ品番EA919SD-15
寸法(mm)204×664
色イエロー
質量(g)585
適合タイヤバルブ英式・米式
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ
付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書
本体質量(g)365
吐出し空気量(L/min)11
最高圧力150psi
バッテリー容量(mAh)4000
空気圧0.2~10.3bar
作動音(dB)70
適正電圧(V)DC5(2A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123
駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
空気圧が確認できるインジケーター付きフロアポンプ。軽量でサビにも強い。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品。
用途対応バルブ:英式・米式・仏式。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥3,588
税込¥3,947
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
英式バルブに差し込み押すだけで簡単にエアーが入ります。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で、空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
用途自転車の空気が抜けたら簡単に注入できます。
適合タイヤバルブ英式
容量(g)65
1個(65mL)
¥369
税込¥406
当日出荷
材質本体/ポリプロピレン、ホース/ナイロン、針/鉄・ポリプロピレン
全長(mm)250(本体のみ)
本体質量(g)65
ホース長さ(mm)約95
アズワン品番65-2242-12
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ポンピングがとても軽い。ポンプ自体も軽いので持ち運びも楽々。英式専用の自転車用ポンプ。SG規格認定。
用途英式バルブ専用ポンプです。
適合タイヤバルブ英式
色ブラック
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
英式バルブ専用の携帯用空気入れバルブに差し込み、押すだけで簡単にエアーが入る!空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
適合タイヤバルブ英式
付属品虫ゴム、バルブキャップ
容量(mL)65
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
寸法(mm)114×290×87(H)
質量(kg)1.9
ホース長さ(mm)700
アズワン品番65-2242-11
最大圧力(kPa)1000
1個
¥4,390
税込¥4,829
3日以内出荷
軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ 。軽量&コンパクトデザイン 。高速エア注入 驚異のスピード! 。多用途ノズル付 。LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。
用途自動車、バイク、自転車、ボール類
セット内容電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル
材質ABS/鉄
色ブラック
質量(g)約484
出力7.4V DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×45×152
入力5V/2A
連続使用時間(分)約30
バッテリーリチウムイオン電池(5200mAh)
充電時間約2時間
空気圧最大150PSI/10.5([kgf/cm2])
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
小型で軽く、便利なツーリングの必需品です。仕様:ボート・ボール用、バイク用、自転車用
1個
¥799
税込¥879
31日以内出荷
英式バルブ専用の携帯用空気入れ。本体1本で空気の抜けた状態のタイヤで3~5本充填可能
アズワン品番64-9557-84
適合タイヤバルブ英式
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。
LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6
仕様照明付き
付属品自転車用チャック、ボール用ノズル
質量(g)430(乾電池含む)
電源単三乾電池×8本
本体質量(kg)0.29
連続使用時間(分)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90
使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個
適合タイヤバルブ英式、米式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
バルブに差し込み、プッシュするだけの簡単な空気入れ。
スプレー式でラクに空気を充填する事が出来ます。
1本で大人用自転車タイヤ約5回分使用可能。
用途英式バルブ専用。
適合タイヤバルブ英式
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
用途空気入れに
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに
定格電圧(V)AC100
モーター電圧(V)DC14.4
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約70
セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)14.4
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4
出力電流(A)1
連続使用時間(分)約15
電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
ホース長さ(mm)500
設定圧力(kPa)30~1100
空気入用口金。
材質口金:ナイロン
適合タイヤバルブ米式
固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに
付属品アタッチメント3種、取付けパーツ
寸法(mm)20×20×210
色ブラック
質量(g)105
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小型で使いやすく、安全です。
空気圧は数秒で適正な空気圧になります。
用途マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニ
タイプボタン式
定格消費電力(W)85
ホース長さ(m)2
便利で簡単な自転車・車いすの自動空気入れ機です。コンパクトサイズなので設置場所を選びません。
仕様AC100V、153W仕様
材質スチールステンレス
間口(mm)240
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)580
質量(g)67
適合タイヤバルブ米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
大型圧力ゲージ付きで正確に充填出来ます
色ホワイト
質量(g)1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×210×150
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。