絞り込み
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(26)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(4)
  • PIRELLI(ピレリ)(3)
  • METZELER(メッツラー)(2)
  • MICHELIN(ミシュラン)(1)
タイヤ幅(mm)
  • 130
  • 60(4)
  • 70(8)
  • 80(22)
  • 90(45)
  • 100(39)
  • 108(1)
  • 110(64)
  • 115(4)
  • 120(87)
  • 140(51)
  • 150(52)
  • 160(41)
  • 165(1)
  • 168(1)
  • 170(24)
  • 180(49)
  • 190(33)
  • 200(21)
  • 240(9)
リム径(inch)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(5)
  • 16(21)
  • 17(21)
  • 18(20)
  • 19(4)
  • 21(2)
偏平率(%)
  • 60(5)
  • 70(28)
  • 80(16)
  • 90(18)
タイプ
  • TL(31)
  • WT(6)
  • その他(4)
速度記号/荷重表示
  • 48H(1)
  • 61H(2)
  • 61W(3)
  • 62H(4)
  • 62S(1)
  • 62W(1)
  • 63H(6)
  • 63V(3)
  • 63W(2)
  • 64H(1)
  • 65H(7)
  • 65P(1)
  • 66H(3)
  • 66P(4)
  • 66S(2)
  • 66V(3)
  • 67H(8)
  • 67S(2)
  • 68V(3)
  • 73H(4)
48H・61H・61W・62H・62S・62W・63H・63V・63W・64H・65H・65P・66H・66P・66S・66V・67H・67S・68V・73H・速度記号/荷重表示をもっと見る
標準リム幅(inch)
  • 2.5~3未満(1)
  • 3~3.5未満(16)
  • 3.5~4未満(18)
2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満
パターン
  • A41(1)
  • AC04(1)
  • AT41(1)
  • AX41(1)
  • AX41S(1)
  • BATTLAX SC(1)
  • BT39(1)
  • BT46(1)
  • D102(1)
  • D220ST(1)
  • D221FA(1)
  • D251(1)
  • D254F(1)
  • D401(1)
  • D402(1)
  • D402F(1)
  • D404(1)
  • D404F(1)
  • D408F(2)
  • EXEDRA MAX(2)
A41・AC04・AT41・AX41・AX41S・BATTLAX SC・BT39・BT46・D102・D220ST・D221FA・D251・D254F・D401・D402・D402F・D404・D404F・D408F・EXEDRA MAX・パターンをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
90(45)
100(39)
110(64)
120(87)
130
140(51)
150(52)
160(41)
180(49)
190(33)
タイヤ幅(mm)をもっと見る
ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)ARROWMAX GT601DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)Kabuki D404DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SCBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX Q5ADUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GPDUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から12日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46BRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から24日以内出荷
ツーリングバイアスの新基準:BT46 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
用途タイヤ・足回り
TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING(ON主体)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
用途タイヤ・足回り
KR337PRO DUNLOP(ダンロップ)KR337PRODUNLOP(ダンロップ)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
タイプTLリム径(inch)12
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)TOURING RADIAL ROADSMART ⅣDUNLOP(ダンロップ)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES K300GPDUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
タイプTL
BATTLAX ADVENTURECROSS SCRAMBLER AX41S BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS SCRAMBLER AX41SBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
スクランブラーマシンの足元をファッショナブルに飾る新感覚タイヤ! スクランブラーマシンをファッショナブルにドレスアップさせたいお客様に。 新しいライフスタイルを予感させる新感覚デザイン。もちろん十分なオンロード性能を有する。 AX41Sはファッショナブルでありながら機能的なスクランブラータイヤとして新たなモビリティライフを提供する。
用途タイヤ・足回り偏平率(%)80
TRAILMAX DUNLOP(ダンロップ)TRAILMAXDUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWTパターンTRAILMAX
BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT39BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用
用途タイヤ・足回り
ELITE4 DUNLOP(ダンロップ)ELITE4DUNLOP(ダンロップ)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ホンダ DL1500用
EXEDRA G853 BRIDGESTONE(ブリヂストン)EXEDRA G853BRIDGESTONE(ブリヂストン)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。
用途フロントパターンG853タイヤ幅(mm)130
ROUTE MT 66 PIRELLI(ピレリ)ROUTE MT 66PIRELLI(ピレリ)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
国産クルーザー系バイクに最適!長距離ライドを思いのままに!!・最適化されたカーカス素材によって軽量かつ快適なライディングを実現・深く刻まれたトレッドが高い耐久性とウェットパフォーマンスを提供・フロントタイヤの縦グルーブとセンター部分のブロックが優れた直進性を発揮
BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム
構造TLパターンA41
ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA FMETZELER(メッツラー)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
オンロードバイアスタイヤ GT301 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ GT301DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リム径(inch)16タイプTLパターンGT301F偏平率(%)80
BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50BRIDGESTONE(ブリヂストン)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
E705 SHINKO(シンコータイヤ)E705SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
アグレッシブなトレッドパターンは、ストリート使用75%、トレール使用25%に適した設計となっており、ハイカーボンを使用したコンパウンドは、ドライ、ウェット共に優れた性能を発揮します。
SR777 SHINKO(シンコータイヤ)SR777SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から32日以内出荷
耐強度に優れたケブラーブレーカーを採用し、高速走行での安定性と高負荷に対する強度を確保しております。直線的なトレッドパターンは、ドライ及びウェット時の優れたトラクション性能を発揮します。
構造TL
SR734 SHINKO(シンコータイヤ)SR734SHINKO(シンコータイヤ)
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
国産アメリカンのバイクに対応したサイズのラインナップと定番のトレッドパターンを採用。全天候型で高い寿命性能も兼ね備えたスタンダードモデル。
構造TLリム径(inch)15
006 PODIUM SHINKO(シンコータイヤ)006 PODIUMSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
中排気量サイズのマシンに最適なオールラウンド スポーツラジアル。
構造TL
HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン)HYPERSPORT S21BRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。フロントタイヤの新形状フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。新コンパウンド採用コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。ULTIMAT EYE実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。リアタイヤ新設計リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。
用途スポーツライディングをメインに楽しむお客様にスーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様にサーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に
D254 DUNLOP(ダンロップ)D254DUNLOP(ダンロップ)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
新車装着純正タイヤ。
タイヤサイズ130/60R19M/C 61Hリム径(inch)19適合フロントタイプTLパターンD254 F主な適合車種[ホンダ]GL1800 F6C('14~)タイヤ幅(mm)130速度記号/荷重表示61H偏平率(%)60
PILOT STREET RADIAL MICHELIN(ミシュラン)PILOT STREET RADIALMICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。
リム径(inch)17
NIGHT DRAGON F PIRELLI(ピレリ)NIGHT DRAGON FPIRELLI(ピレリ)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA RMETZELER(メッツラー)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
■優れたウェット性能新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。■ハイエンドスクータータイヤピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。■豊富なサイズラインナップMICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。■すべての性能を、妥協しないミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。
SPORT DRAGON PIRELLI(ピレリ)SPORT DRAGONPIRELLI(ピレリ)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
リム径(inch)17偏平率(%)70
D423 DUNLOP(ダンロップ)D423DUNLOP(ダンロップ)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
用途ホンダVT1300CX(’12~)用
GPR300 DUNLOP(ダンロップ)GPR300DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。 高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。
SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX ROAD SPORTDUNLOP(ダンロップ)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。
タイプWT or TLパターンROAD SPORT
EXEDRA MAX(ラジアル) BRIDGESTONE(ブリヂストン)EXEDRA MAX(ラジアル)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。 複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。 クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。 クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
EXEDRA MAX(バイアス) BRIDGESTONE(ブリヂストン)EXEDRA MAX(バイアス)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。 複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。 クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。 クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
G&L G508 BRIDGESTONE(ブリヂストン)G&L G508BRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
オンロードスポーツタイプ
タイプWパターンG508
EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)EXEDRABRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
オンロード・ハイパフォーマンスタイプ
EXEDRA G851 BRIDGESTONE(ブリヂストン)EXEDRA G851BRIDGESTONE(ブリヂストン)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応するべく登場、「エクセドラ・アメリカン・ラジアル」。
タイプTLパターンG851
AACCOLADE AC-04 BRIDGESTONE(ブリヂストン)AACCOLADE AC-04BRIDGESTONE(ブリヂストン)
18,980税込20,878
1本
欠品中
カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
主な適合車種W650 1999-2000年式:リアに使用タイヤ幅(mm)130許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大)トレッド幅(mm)134偏平率(%)80タイヤ外径(mm)664

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オンロードタイヤ