絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • DUNLOP(ダンロップ)(2)
  • IRC(1)
  • KITACO(1)
タイヤ幅(mm)
  • 60(1)
  • 100(5)
  • 110(3)
  • 120(7)
  • 130(1)
リム径(inch)
  • 12
  • 4(1)
  • 8(10)
  • 10(17)
  • 13(1)
  • 14(13)
  • 15(28)
  • 16(65)
  • 16.5(1)
  • 17(169)
  • 18(116)
  • 19(60)
  • 21(31)
  • 23(1)
偏平率(%)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 80(3)
  • 90(4)
  • 100(2)
  • 485(1)
  • 500(1)
タイプ
  • TL(5)
  • その他(1)
速度記号/荷重表示
  • 33M(1)
  • 47L(2)
  • 49J(2)
  • 51S(1)
  • 55J(3)
  • 59J(1)
  • 64L(1)
  • 67J(1)
33M・47L・49J・51S・55J・59J・64L・67J
標準リム幅(inch)
  • 2.5~3未満(3)
  • 3.5~4未満(1)
2.5~3未満・3.5~4未満
パターン
  • BATTLAX SC(1)
  • BT601SS(2)
  • KR345(1)
  • M403(1)
  • S01(1)
  • S02(1)
BATTLAX SC・BT601SS・KR345・M403・S01・S02
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
60(1)
100(5)
110(3)
120(7)
130(1)
BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SCBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
BATTLAX BT-601SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT-601SSBRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。
リム径(inch)12タイプT/LパターンBT601SS
MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRCMOBICITY(モビシティ) SCT-001IRC(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ
タイプチューブレスタイプ(TL)
KR337PRO DUNLOP(ダンロップ)KR337PRODUNLOP(ダンロップ)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
タイプTLリム径(inch)12
DUROタイヤ 110/60-12 (DM1092F) KITACODUROタイヤ 110/60-12 (DM1092F)KITACO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
19日以内出荷
12インチホイール専用のハイグリップタイヤ。タイヤハイトの低い扁平タイプです。
タイヤサイズ110/60-12/46Lタイプハイグリップタイプ主な適合車種12インチホイール用(推奨リムサイズ3.00×12)タイヤ幅(mm)110リム径(inch)12トレッド幅(mm)104±2(参考値)偏平率(%)60タイヤ外径(mm)437±7(参考値)
S02 BRIDGESTONE(ブリヂストン)S02BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
タイヤサイズ120/500-12 TLパターンS02タイヤ幅(mm)120リム径(inch)12偏平率(%)500
S01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)S01BRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
タイヤサイズ100/485-12 TLパターンS01タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12偏平率(%)485
M403 BRIDGESTONE(ブリヂストン)M403BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
BT601SS WET BRIDGESTONE(ブリヂストン)BT601SS WETBRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
エンデューロバイクのスタンダードタイヤ。天候や路面を問わず、ライダーを挑戦へと駆り立てるエンデューロストリートタイヤ。■卓越したロングライフメッツラーの有名なスポーツツーリングタイヤで得た経験に基づきデュアルコンパウンドを採用。「ウェット時の卓越したパフォーマンス」、「長寿命」という2大目標を実現したタイヤです。この組み合わせは、メッツラーの特許技術である混合工程を通じて抜群のパフォーマンスを発揮する新世代コンパウンド開発の最初のステップでした。ポリマーマトリックスにより成分を均一に分散し、タイヤの耐久性や均一な摩耗に貢献しています。
パターンBT601SS Wetリム径(inch)12コンパウンドウェット・ソフト(YEK)
マキシスMA-R1 120/80-12 55JTL DAYTONA(デイトナ)マキシスMA-R1 120/80-12 55JTLDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。ドライグリップ :★★★★★レイングリップ :★★耐久性 :★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
タイヤサイズ120/80-12タイヤ幅(mm)120リム径(inch)12速度記号/荷重表示55JTL偏平率(%)80
マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL DAYTONA(デイトナ)マキシスMA-R1 110/70-12 47LTLDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。ドライグリップ :★★★★★レイングリップ :★★耐久性 :★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
タイヤサイズ110/70-12タイヤ幅(mm)110リム径(inch)12速度記号/荷重表示47LTL偏平率(%)70
マキシスMA-R1 100/90-12 49JTL DAYTONA(デイトナ)マキシスMA-R1 100/90-12 49JTLDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。ドライグリップ :★★★★★レイングリップ :★★耐久性 :★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
タイヤサイズ100/90-12タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12速度記号/荷重表示49JTL偏平率(%)90
KR345 DUNLOP(ダンロップ)KR345DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
フルスケールのサーキットに対応したスピードレンジのミニバイク専用レーシングレイン

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オンロードタイヤ