絞り込み
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(71)
  • MICHELIN(ミシュラン)(65)
  • PIRELLI(ピレリ)(57)
  • METZELER(メッツラー)(43)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(23)
  • IRC(21)
  • STEADY(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • DURO(デューロ)(2)
  • Gクラフト(2)
  • KITACO(1)
タイヤ幅(mm)
  • 70(1)
  • 80(9)
  • 90(25)
  • 95(1)
  • 100(17)
  • 110(27)
  • 115(4)
  • 120(36)
  • 130(26)
  • 140(20)
  • 150(17)
  • 160(21)
  • 170(9)
  • 175(1)
  • 180(21)
  • 190(9)
  • 200(6)
  • 240(2)
リム径(inch)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(8)
  • 16(24)
  • 17(57)
  • 18(48)
  • 19(20)
  • 21(13)
偏平率(%)
  • 40(2)
  • 50(11)
  • 55(19)
  • 60(22)
  • 65(3)
  • 70(46)
  • 75(3)
  • 80(35)
  • 85(2)
  • 90(37)
  • 100(7)
タイプ
  • TL(75)
  • WL(1)
  • WT(33)
タイヤ幅(inch)
  • 2.5(3)
  • 2.75(3)
  • 3(7)
  • 3.25(4)
  • 3.5(4)
  • 3.6(1)
  • 4(4)
  • 4.1(1)
  • 4.25(1)
2.5・2.75・3・3.25・3.5・3.6・4・4.1・4.25
速度記号/荷重表示
  • 45P(3)
  • 46S(3)
  • 52H(4)
  • 54H(11)
  • 54S(4)
  • 56H(5)
  • 57H(7)
  • 58W(11)
  • 61H(6)
  • 61S(6)
  • 63H(6)
  • 64H(4)
  • 66H(5)
  • 67H(11)
  • 69H(5)
  • 69W(5)
  • 70H(4)
  • 73W(8)
  • 77H(4)
  • その他(4)
45P・46S・52H・54H・54S・56H・57H・58W・61H・61S・63H・64H・66H・67H・69H・69W・70H・73W・77H・その他・速度記号/荷重表示をもっと見る
標準リム幅(inch)
  • 1~1.5未満(1)
  • 1.5~2未満(15)
  • 2~2.5未満(30)
  • 2.5~3未満(34)
  • 3~3.5未満(16)
  • 3.5~4未満(29)
  • 4~4.5未満(14)
  • 4.5~5未満(14)
  • 5~5.5未満(14)
  • 6~6.5未満(8)
  • 8~8.5未満(1)
  • 8.5~9未満(1)
1~1.5未満・1.5~2未満・2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満・4~4.5未満・4.5~5未満・5~5.5未満・6~6.5未満・8~8.5未満・8.5~9未満
パターン
  • AT81(1)
  • AT81EX(1)
  • D102(1)
  • D102F(1)
  • D204(1)
  • D204F(1)
  • D205(2)
  • D205F(1)
  • D208F(1)
  • D208SM(1)
  • D214(1)
  • D401(2)
  • D407(3)
  • D408F(2)
  • D908RR(3)
  • GT601(2)
  • KR189(2)
  • KR389(2)
  • KR410(2)
  • KR410 F(2)
AT81・AT81EX・D102・D102F・D204・D204F・D205・D205F・D208F・D208SM・D214・D401・D407・D408F・D908RR・GT601・KR189・KR389・KR410・KR410 F・パターンをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
90(25)
100(17)
110(27)
120(36)
130(26)
140(20)
150(17)
160(21)
180(21)
190(9)
ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)ARROWMAX GT601DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)Kabuki D404DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX Q5ADUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
TT100 DUNLOP(ダンロップ)TT100DUNLOP(ダンロップ)(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
オンロードバイアスタイヤ F18 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ F18DUNLOP(ダンロップ)(19件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18タイプWTパターンF18適合Front用
オンロードバイアスタイヤ F11 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ F11DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンF11
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GPDUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から12日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ)TRAIL TYRES K950DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
タイプWTパターンK950
GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT900GPDUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
TRAILS UNIVERSAL DUNLOP(ダンロップ)TRAILS UNIVERSALDUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
タイプWTパターンTRIALSUNIVERSAL
K70 DUNLOP(ダンロップ)K70DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷
適合Front・Rear共用タイプWTパターンK70
GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES K300GPDUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
タイプTL
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)TOURING RADIAL ROADSMART ⅣDUNLOP(ダンロップ)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
オンロードバイアスタイヤ K527 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K527DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
オンロードバイアスタイヤ K505 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K505DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
KR337PRO DUNLOP(ダンロップ)KR337PRODUNLOP(ダンロップ)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
タイプTLリム径(inch)12
TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)TRAILMAX MIXTOURDUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
MX71 DUNLOP(ダンロップ)MX71DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ
用途競技用
SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX ROAD SPORTDUNLOP(ダンロップ)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。
タイプWT or TLパターンROAD SPORT
TRAIL TYRES K560 DUNLOP(ダンロップ)TRAIL TYRES K560DUNLOP(ダンロップ)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWTパターンK560
TRAIL TYRES D608 DUNLOP(ダンロップ)TRAIL TYRES D608DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
タイプWT
オンロードバイアスタイヤ K698 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K698DUNLOP(ダンロップ)(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18タイヤサイズ2.50-18 4PR (40L)速度記号/荷重表示40LタイプWTパターンK698適合Rear用標準リム幅(inch)1.6タイヤ幅(inch)2.5
オンロードバイアスタイヤ K555 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K555DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
オンロードバイアスタイヤ K300 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K300DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18
オンロードバイアスタイヤ K87 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K87DUNLOP(ダンロップ)(26件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18タイプW/T適合Rear用
オンロードバイアスタイヤ K127 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K127DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンK127偏平率(%)90
RORD RACE DUNLOP(ダンロップ)RORD RACEDUNLOP(ダンロップ)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
SPORTMAX SLICK S-SLK DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX SLICK S-SLKDUNLOP(ダンロップ)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
リム径(inch)17
SPORTMAX Q-LITE DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX Q-LITEDUNLOP(ダンロップ)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
115/70R17 TL KR289 R DUNLOP(ダンロップ)115/70R17 TL KR289 RDUNLOP(ダンロップ)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
用途レース用競技用 J-GP3 レインタイヤサイズ115/70R17リム径(inch)17タイプTLコンパウンドWBパターンKR389適合リアタイヤ幅(mm)115偏平率(%)70
95/70R17 TL KR189 F DUNLOP(ダンロップ)95/70R17 TL KR189 FDUNLOP(ダンロップ)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
用途レース用競技用 J-GP3 レインタイヤサイズ95/70R17リム径(inch)17タイプTLコンパウンドWBパターンKR189適合フロントタイヤ幅(mm)95偏平率(%)70
115/75R17 TL MOTO03 R DUNLOP(ダンロップ)115/75R17 TL MOTO03 RDUNLOP(ダンロップ)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
用途レース用競技用 J-GP3 スリックタイヤサイズ115/75R17 M5コンパウンドM1リム径(inch)17タイプT/L適合Rearタイヤ幅(mm)115偏平率(%)75
90/80R17 TL MOTO03 F DUNLOP(ダンロップ)90/80R17 TL MOTO03 FDUNLOP(ダンロップ)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
用途レース用競技用 J-GP3 スリックタイヤサイズ90/80R17 H3コンパウンドMリム径(inch)17タイプT/L適合Frontタイヤ幅(mm)90偏平率(%)80
90/80R17 TL MOTO03 F DUNLOP(ダンロップ)90/80R17 TL MOTO03 FDUNLOP(ダンロップ)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
用途レース用競技用 J-GP3 スリックタイヤサイズ90/80R17 M3コンパウンドMリム径(inch)17タイプT/L適合Frontタイヤ幅(mm)90偏平率(%)80
150/70B18 70S WT DUNLOP(ダンロップ)150/70B18 70S WTDUNLOP(ダンロップ)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
リム径(inch)18タイヤサイズ140/80-18M 70RパターンD908RRタイプW/T標準リム幅(inch)2.15速度記号/荷重表示70Rトレッド幅(mm)141タイヤ外径(mm)693
90/90-21 54S WT DUNLOP(ダンロップ)90/90-21 54S WTDUNLOP(ダンロップ)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
トレッド幅(mm)94タイヤ外径(mm)708
ROADSMART 3S DUNLOP(ダンロップ)ROADSMART 3SDUNLOP(ダンロップ)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
リム径(inch)17
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT DUNLOP(ダンロップ)TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GTDUNLOP(ダンロップ)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。
リム径(inch)17主な適合車種YAMAHA FJR1300、KAWASAKI 1400GTR、BMW K1600GT/GTL、R1300GT、R1250RT、R1200RT、K1300GT
ELITE4 DUNLOP(ダンロップ)ELITE4DUNLOP(ダンロップ)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ホンダ DL1500用
D429 DUNLOP(ダンロップ)D429DUNLOP(ダンロップ)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
リム径(inch)16

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オンロードタイヤ