36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズ(Φmm)から絞り込む
  • ハンドルグリップ スタンダード モノタロウ

    ハンドルグリップ スタンダード

    モノタロウ(182件のレビュー)
    529税込582
    1セット(2本)
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
    用途グリップの補修など。全長L(mm)約125タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119販売区分業務用
  • スーパーグリップ MAD MAX(マッドマックス)

    スーパーグリップ

    MAD MAX(マッドマックス)(19件のレビュー)
    859税込945
    1セット(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    飽きのこないシンプルなデザインです。
    全長(mm)120付属品樹脂製バーエンドキャップタイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
  • ラバーグリップ NTB

    ラバーグリップ

    NTB(47件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    メーカーホンダ
  • レバーグリップ TAKEGAWA(武川)

    レバーグリップ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
    材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
  • MXグリップ KIJIMA(キジマ)

    MXグリップ

    KIJIMA(キジマ)(28件のレビュー)
    859税込945
    1セット(2本)
    当日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    全長L(mm)116ブラック適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)30内寸N(mm)111
  • Z2タイプクラシカルグリップ POSH Faith

    Z2タイプクラシカルグリップ

    POSH Faith(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Z2タイプクラシカルグリップ 全長130mm・取付け長さ125mm非貫通タイプ。 アクセル(R)内経24mm。クラッチ(L)内径21mm。
    主な適合車種汎用ゼファー750/ゼファー1100
  • レーシンググリップ CF POSH

    レーシンググリップ

    CF POSH(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用! 8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
    長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
  • ミニレーシンググリップラバー KITACO

    ミニレーシンググリップラバー

    KITACO(17件のレビュー)
    869税込956
    1セット(2本)
    当日出荷
    握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
    用途Φ22.2全長(mm)113適合汎用品材質ゴムグリップ
  • NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
    全長L(mm)110適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31寸法N(mm)108内寸N(mm)108
  • ミニカラーグリップ KITACO

    ミニカラーグリップ

    KITACO(8件のレビュー)
    629税込692
    1セット(2本)
    当日出荷から7日以内出荷
    握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
    全長(mm)108適合汎用内径(Φmm)グリップ/(左)22、(右)24ハンドル径(Φmm)22.2
  • グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。
    全長(mm)120タイプ貫通タイプ最大径(Φmm)31
  • ミニタルグリップ CF POSH

    ミニタルグリップ

    CF POSH(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ
    全長L(mm)112材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
  • グリップラバー(貫通) KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー(貫通)

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
  • スーパーバイクグリップ PROGRIP

    スーパーバイクグリップ

    PROGRIP(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
    内径(Φmm)(左右)22/25
  • ヨシムラグリップラバーSET ヨシムラ

    ヨシムラグリップラバーSET

    ヨシムラ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
  • クラシックグリップ KIJIMA(キジマ)

    クラシックグリップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    全長L(mm)130セット内容1セット(左右1組)タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)36
  • NICEグリップ KIJIMA(キジマ)

    NICEグリップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2本)
    当日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    全長L(mm)120タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)30
  • スロットルアシスト BK 35mmマデ KIJIMA(キジマ)

    スロットルアシスト BK 35mmマデ

    KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アクセルを握らずに楽にスロットルコントロールできます
    適合径(Φmm)35まで
  • レバーラップ KITACO

    レバーラップ

    KITACO(15件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    レバー操作性の向上と滑り防止に効果大!
    全長(mm)98
  • 樽型グリップ KIJIMA(キジマ)

    樽型グリップ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。小排気量に合わせたミニタイプもラインナップ。
    セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
  • NICEネオグリップ KIJIMA(キジマ)

    NICEネオグリップ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。
    全長L(mm)120タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
  • GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120 DAYTONA(デイトナ)

    GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    エルゴノミクスデザインを採り入れたオリジナルグリップ。シンプルなピラミッド構造で昔から人気のデザイン。突起を一般的サイズより大きくすることで、エッジを効かせています。●全長:120mm ●エンド貫通
    全長(mm)120仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
  • ミニカラーグリップ KITACO

    ミニカラーグリップ

    KITACO(6件のレビュー)
    819税込901
    1セット(2本)
    欠品中
    リトルカブ・スーパーカブなど特殊サイズのハンドルに対応
    主な適合車種リトルカブ・スーパーカブΦ19ハンドルに適合
  • DT-1グリップ KIJIMA(キジマ)

    DT-1グリップ

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    全長L(mm)124適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)34寸法N(mm)118
  • NICEネオミニグリップ(貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン 小排気量バイク用の短めのグリップ
    全長L(mm)110タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
  • iグリップ ALCANhands

    iグリップ

    ALCANhands(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
  • GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ)

    GRIPPY GRIP

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。ベーシックなピラミッドタイプのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。
    用途Φ25.4ハンドル用グリップ。グリップ長:125mm。エンド非貫通。滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる 。長時間のライディングでも疲れにくい仕様エンド非貫通タイプGG-D-BASEグリップ長さ(mm)125対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
  • ホットグリップ専用接着剤 (速乾) DAYTONA(デイトナ)

    ホットグリップ専用接着剤 (速乾)

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    幅広い温度で接着力を発揮、弾力性があります。エポキシ樹脂系接着剤。内容量:20g。初期硬化時間:40分、完全硬化時間:24時間。使用可能温度:-60~120℃。
  • チョッパーグリップ ミニグリッター KIJIMA(キジマ)

    チョッパーグリップ ミニグリッター

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
  • Z1/Z2タイプ ハンドルグリップ 7/8インチ ブラック(非貫通) MAD MAX(マッドマックス)

    Z1/Z2タイプ ハンドルグリップ 7/8インチ ブラック(非貫通)

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    Z2タイプグリップ 旧車・ビンテージ車に是非!
    全長(mm)132ブラック適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
  • ハイパーグリップ STD 左右セット ETHOS Design(エトスデザイン)

    ハイパーグリップ STD 左右セット

    ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • #480レバーグリップ PROGRIP

    #480レバーグリップ

    PROGRIP(2件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    滑りづらく振動も抑制するレバーグリップ。PROGRIP社製。内径10mm 長さ75mm。
  • トマゼリーグリップ KIJIMA(キジマ)

    トマゼリーグリップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    スロットル側にすべり止めを付け、クラシカルなスタイルを強調。
    全長L(mm)127セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32寸法N(mm)121
  • ビレットグリップヨウイモネジM5X5SUS DAYTONA(デイトナ)

    ビレットグリップヨウイモネジM5X5SUS

    DAYTONA(デイトナ)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ホンダ系を中心とした4ストミニ系の各種用途やデザイン多数ラインナップ。
  • クラシックミニグリップ KIJIMA(キジマ)

    クラシックミニグリップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    小排気量バイク用の短めのグリップ
    全長L(mm)121セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)35寸法N(mm)110
  • GRIPPYGRIP GG-DI-ARC-3 DAYTONA(デイトナ)

    GRIPPYGRIP GG-DI-ARC-3

    DAYTONA(デイトナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワッフルデザインの樽型グリップ。さまざまなスタイルにマッチします。インチバー用。全長125mm。エンド非貫通

ハンドル周り』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用ハンドルグリップ