21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合サイズ(Φmm)」から絞り込む
22/25(1)
22/24(5)
22.2(4)
ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm)右:24/左:22 グリップ長さ(mm)126 セット内容1セット(左右1組) 材質サーモプラスチックゴム タイプストリート 適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
1セット
特価
2,548 税込2,803
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 樹脂製バーエンドキャップ付属 飽きのこないシンプルなデザインです。内径 22.2mm/24mm(スロットル側)
1セットほか
879 税込967
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
用途Φ22.2用 全長(mm)(グリップ)120 内径(Φmm)(R側)25、(L側)22 外径(Φmm)約33
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーシング向け新作グリップのA450レーシングタイプ。表面は細かな粒状のソフトラバー(マルチコニック仕上)を採用しグリップ力をアップ、濡れた状態でも優れたグリップ性能を発揮します。内部の素材にハードコンパウンドを使用しており、消耗しやすいエンド部分の補強とつば部分の強度を上げることにより操作中の安定性をアップします。外径は実測Φ30mmと適度な太さがあり、ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。(ワイヤーホールあり)。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)125 タイプレーシング 内容1セット(左右1組) 適合サイズ(Φmm)22~22.2 適合車種汎用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く、全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ レースタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm)右:24/左:22 グリップ長さ(mm)126 セット内容1セット(左右1組) 材質サーモプラスチックゴム タイプレース 適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

疲れにくい設計のツーリスモタイプ。2017年に追加された新作グリップの「ツーリスモタイプ」。2タイプの素材や、様々な種類の凹凸で滑り止めと握りやすさを両立しているのが特徴。外径は実測Φ30.5mmと3タイプの中でも一番太く、ロングランでも疲れにくい設計です。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)121 タイプツーリスモ 内容1セット(左右1組) 適合サイズ(Φmm)22~22.2 適合車種汎用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レバーの滑り止めや冬場冷たくなるレバーへの対策に。 豊富なカラーバリエーションでハンドル周りのドレスアップにも。 シリコンラバー採用で伸びが良く、幅広い車両に適合します。
1セット(2個組)
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップ長さ(mm)120 仕様非貫通タイプ
1セット
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アリート(ariete)VULCAN OFF GRIPS
メーカー名:アリート。メーカー品番:02643-OFN。VULCAN OFF GRIPS FLUO ORANGE/BKACK。販売備考:ブラック+蛍光オレンジロゴ内径:Φ22/24mm 外径Φ30.5mm 長さ115mm (商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます)。タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン。色[カラー]:蛍光オレンジ/ブラック。材質[素材]:XT+SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02643。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:115
仕様非貫通 材質XT+SEBS 長さ(mm)115 蛍光オレンジ/ブラック タイプモトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン 型番2643 内径(mm)Φ22/24
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

アリート(ariete)SWITCHBACK MTB GRIPS
メーカー名:アリート。メーカー品番:02646-AR。SWITCHBACK MTB GRIPS ORANGE L-127mm 22/22mm SEBS。販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:オレンジ。材質[素材]:SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02646。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:127
仕様非貫通 材質SEBS 長さ(mm)127 オレンジ タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル 型番2646 内径(mm)Φ22/22
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

アリート(ariete)ALTIMETRY MTB GRIPS
メーカー名:アリート。メーカー品番:02645-AR。ALTIMETRY MTB GRIPS ORANGE L-127mm 22/22mm SEBS。販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm。色[カラー]:オレンジ。材質[素材]:SEBS。仕様:非貫通。内径:Φ22/22。型番:02645。長さ:127
仕様非貫通 材質SEBS 長さ(mm)127 オレンジ 型番2645 内径(mm)Φ22/22
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)125 タイプレース 内容1セット(左右1組) 適合サイズ(Φmm)22~22.2 適合車種汎用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)125 タイプストリート 内容1セット(左右1組) 適合サイズ(Φmm)22~22.2 適合車種汎用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2種類の異なる素材を使用した有機的なグリップデザインは激しいライディングに対する疲労を和らげ操作性をアップさせます。
仕様【エンドタイプ】非貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)左:124/右:118 タイプオフロード A360 内容1セット(左右1組) 適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2種類の異なる素材を使用しており、ダイレクトな握りと吸いつくようなグリップ力が特徴です。
仕様【エンドタイプ】非貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)118 タイプエクストリーム 内容1セット(左右1組) 適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DSHは耐久レース・チームと共同で開発されました。表面は柔軟な素材を使用しています。それに加え、大胆な凹凸を用いることで手への負担を和らげ、ソフトな握り心地となっています
仕様【エンドタイプ】非貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)120 タイプオフロード DSH 内容1セット(左右1組) 適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2種類の異なる素材を使用しており、ダイレクトな握りと吸いつくようなグリップ力が特徴です。本体背面にクロス加工を施しており、激しいコンディションにも対応できます。
仕様【エンドタイプ】非貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)118 タイプクロス 内容1セット(左右1組) 適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。 ストレートな握り+小指側は逆テーパー形状。 人差し指部/中指・薬指/小指部で高さを変えたピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。 。 ※グリップエンドオープン。 。 【特徴】。 ・3種類のピラミッド型滑り止め。 ・親指、人差し指部分:小型形状。 ・手のひら部分:大型形状。 ・外側:斜め形状でコーナーでの安定性と握り心地を確保。 ・ワイヤリング用に4つの溝を配置。 ・エンド部分にカットガイドを設け、容易にカットをすることが可能
内径(Φmm)22/24 長さ(mm)115 適合ユニバーサル タイプ非貫通型、スーパーソフト 外径(Φmm)30.5
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アリート(ariete)グリップ ARIRAM
セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。 。 ストレートな握り+小指側に逆テーパー形状。人差し指側にピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置。 中指から小指側には細かい2本のリブと細かいピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。 。 ※グリップエンドオープン。 。 【特徴】。 ・手のひら部は滑らかに仕上げ、握り心地を向上。 ・親指、人差し指部はピラミッド型の滑り止めを配置し、グリップ力を確保。 ・バーウェイトの取付けを考慮した、台形状のグリップエンド。 ・ワイヤリングのために4つの溝を配置
内径(Φmm)22/24 長さ(mm)120(インナーの切断により2短縮可能) 適合ユニバーサル タイプ貫通型、スーパーソフト 外径(Φmm)30.5
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリップ上部は滑りにくくグリップに優れたダイヤモンドパターン。グリップ下部には指先が引っかかりやすいワッフルパターンを採用。バーエンドプラグやアルミハンドガードの取付の際に便利なオープンエンドタイプとクローズドエンドタイプをラインナップ。3箇所に設けたグルーブ加工にワイヤリングすることで、グリップの空回りを防止する。
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)[左/右] 22/24 長さ(mm)115 材質A.S.P
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ハンドル周り』には他にこんなカテゴリがあります