「適合サイズ(Φmm)」から絞り込む
22/25(1)
12~14(1)
14.5~17(1)
17~20(1)
22.2(3)
25.4(1)
ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。
日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。
天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。
エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。
抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。
マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。
グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。
軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
用途Φ22.2用
全長(mm)(グリップ)120
内径(Φmm)(R側)25、(L側)22
外径(Φmm)約33
疲れにくい設計のツーリスモタイプ。2017年に追加された新作グリップの「ツーリスモタイプ」。2タイプの素材や、様々な種類の凹凸で滑り止めと握りやすさを両立しているのが特徴。外径は実測Φ30.5mmと3タイプの中でも一番太く、ロングランでも疲れにくい設計です。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通
材質サーモプラスチックゴム
長さ(mm)121
タイプツーリスモ
内容1セット(左右1組)
適合サイズ(Φmm)22~22.2
適合車種汎用
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:38497。販売備考:キャンセル不可商品です。
長さ(mm)125
色シルバー
ハンドル径(Φmm)22.2
1個
¥3,498
税込¥3,848
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:38519。販売備考:キャンセル不可商品です。
長さ(mm)125
色シルバー
ハンドル径(Φmm)22.2
1個
¥3,498
税込¥3,848
9日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-640。色[カラー]:メッキ/ブラック。全長:133
全長(mm)133
色メッキ/ブラック
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
愛車のカスタムに!!アルミ製のオールフィンタイプのサイドカバーです。
用途オートバイ用
適合モンキー125
材質アルミ
色無塗装
1枚
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
ISO/ISO-FLAME/TANSFORMER グリップ用クルーズアシスト
色クローム
適合汎用
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
アルミメッキ素材と振動吸収・滑りを考慮したラバーのコンビタイプ。
色メッキ/ブラック
セット内容1セット(左右1組)
外装系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。