「適合サイズ(Φmm)」から絞り込む
22/24(2)
24/24(1)
22.2(2)
22.2/24(3)
22.2/24.5(1)
カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ
全長L(mm)112
材質エラストマー
適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24
主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
Z2タイプクラシカルグリップ 全長130mm・取付け長さ125mm非貫通タイプ。
アクセル(R)内経24mm。クラッチ(L)内径21mm。
主な適合車種汎用ゼファー750/ゼファー1100
握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
全長(mm)108
適合汎用
内径(Φmm)グリップ/(左)22、(右)24
ハンドル径(Φmm)22.2
材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用!
8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
長さ(mm)122
タイプ貫通型
ハンドル径(Φmm)22.2
外径(Φmm)約30
2色成型グリップ
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)114
セット内容1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)31
寸法N(mm)110
ビンテージスタイルの定番グリップ
旧車やチョッパーに相性抜群!
●
適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
樹脂製バーエンドキャップ付属
飽きのこないシンプルなデザインです。内径 22.2mm/24mm(スロットル側)
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。編み込みデザインのKNITのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。
用途Φ25.4ハンドル用グリップ。グリップ長:127mm。エンド非貫通。滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる 。長時間のライディングでも疲れにくい
仕様エンド非貫通
タイプGG-D-KNIT
グリップ長さ(mm)127
対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。エアインテークグリル風デザインのGRIDのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。
用途Φ25.4ハンドル用グリップ。グリップ長:127mm。エンド非貫通。滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる。長時間のライディングでも疲れにくい
仕様エンド非貫通
タイプGG-D-GRID
グリップ長さ(mm)127
対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
高いデザイン性と程良い弾力のグリップSET!
非貫通タイプ
7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
BIGスクーター~スポーツバイクまで 様々な車種に取り付け可能です。
長さ(mm)122
適合車種汎用
カブ専用として左右同サイズのグリップで設定
全長L(mm)114
セット内容左右1組
寸法N(mm)110
最大径D(mm)Φ31
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。ネオクラシックのカスタムに合わせやすい七角形グリップ。
仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド貫通
全長(mm)123
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。レザー調に見えるシボタイプのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。マーブルの模様は、1本ずつ全て異なります。
用途Φ25.4ハンドル用グリップ。グリップ長:125mm。エンド非貫通。滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる。長時間のライディングでも疲れにくい
「ダイヤモンドカット」をイメージさせる他に類を見ない特徴的なデザインのハンドグリップ。
ベストな弾力を持つゴム素材を使用し、また均等化されたデザインにより抜群のホールド感をもたらします。
左右セット1台分でのデリバリー 長さ120mm
神鳴エンヂニアリング製
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。多重線のみでデザインされたビンテージカスタムマッチする樽型。握った際にほどよくつぶれ、横滑りしにくい。
用途Φ22.2ハンドル用グリップ。グリップ長:121mm。エンド貫通。滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる 。長時間のライディングでも疲れにくい
仕様エンド貫通
タイプGG-D-MULTI
グリップ長さ(mm)121
対応Φ22.2ハンドル用
エルゴノミクスデザインを採り入れ、日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止します。●全長:120mm●エンド貫通
全長(mm)120
仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
エルゴノミクスデザインを採り入れたデイトナオリジナルグリップ。日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止。
全長(mm)125
適合●Φ22.2ハンドル用
サイズ●全長:125mm
タイプエンド貫通タイプ
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。70年代ビンテージモーターサイクルのグリップを現代風にアレンジした七角形グリップ。
仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド非貫通
全長(mm)130
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。70年代ビンテージモーターサイクルの雰囲気を活かしながら、現代のスタイルに合わせて仕上げたデザイン。
仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド非貫通
全長(mm)130
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。70年代ビンテージモーターサイクルの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代的にアレンジ。
仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド非貫通
全長(mm)130
指の掛かりを最大限に追求したバックライン加工とフレアー構造。
多様なハンドル形状にも適合し、4段階のレングス調整が可能なマルチセットアップ機能。
ライディングの環境に応じて選べる硬度選択(硬度50度ソフト&高度60度ハード)。
マイナスイオン発生源セラミックスIOMIX配合。精神安定、細胞の活性化、疲労感の緩和をもたらす、 科学的根拠に基づいたマイナスイオン分子を配合。
用途製品互換:ブルホーン、及びDHバー専用グリップ
材質高密度樹脂(PS-TPE)
質量(g)ペア43
公差(g)±1
個性的なデザインが好評なグリップSETです!
BIGスクーター~スポーツバイクまで 様々な車種に取り付け可能です。
長さ(mm)122
適合車種汎用
全長(mm)122
内径(Φmm)22.2(左)/24(右)
セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。
ストレートな握り+小指側は逆テーパー形状。
人差し指部/中指・薬指/小指部で高さを変えたピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。
。
※グリップエンドオープン。
。
【特徴】。
・3種類のピラミッド型滑り止め。
・親指、人差し指部分:小型形状。
・手のひら部分:大型形状。
・外側:斜め形状でコーナーでの安定性と握り心地を確保。
・ワイヤリング用に4つの溝を配置。
・エンド部分にカットガイドを設け、容易にカットをすることが可能
内径(Φmm)22/24
長さ(mm)115
適合ユニバーサル
タイプ非貫通型、スーパーソフト
外径(Φmm)30.5
ワッフルデザインをあしらった”ディアマンテ”車種、カテゴリーに左右されること無く、グリップ部分を際立たせるデザインになっています。上品な質感へのこだわりから光沢ある製品に仕上げ、握り心地の良いグリップとなっています。サイズはΦ22.2mm×120mm、国産バイクのほとんどに対応。グリップエンドは貫通構造となっているため、同社販売のバーエンドプロテクションの取付けも可能となります。ブラック、ライトブラウン、ホワイトの3カラーからお選びいただく事が可能です。
外装系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。