タイヤチャック :「空気圧ゲージ」の検索結果

タイヤチャックとは、タイヤに空気を充てんする際にバルブに接する機構です。オープンタイプとクローズタイプがあり、オープンタイプはインフレーターゲージなどチャック内部に常時圧力がかからない箇所に使用。クローズタイプは、逆にチャック内に常時圧力のかかる箇所に使用。エアーラインに直結する場合などが代表例です。両口タイプと片口タイプがあり、車両や作業条件によって使い分けます。バルブは仏式、英式、米式の3種ありますが、いずれにも対応する3WAYタイプもあります。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「弁の種類」から絞り込む
タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウ 動画あり
ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用 全長(mm)188 材質(本体)真鍮 質量(g)110 タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ 適合ホース内径(Φmm)8 接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 弁の種類クローズタイプ
1個
799 税込879
当日出荷

用途乗用車・トラック・バス用 全長(mm)270 質量(g)140 タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ 適合ホース内径(Φmm)8 接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28 ホース外径(Φmm)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 弁の種類クローズタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ 付属品カプラプラグG1/4付 全長(mm)165 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)137 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
用途自転車・乗用車用 弁の種類クローズタイプ 全長(mm)132 タイプT型・クローズ 接続方式カプラー用プラグ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ 付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付 全長(mm)185 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)100 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途自転車(英式)・自動車用(米式) 弁の種類クローズタイプ 全長(mm)129 タイプクローズ エアー接続口プラグ式(1/4)
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

用途自転車(英式)・自動車用 弁の種類クローズタイプ 付属品カプラプラグG1/4付 全長(mm)138 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)98 接続方式カプラー用プラグ 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用 弁の種類クローズタイプ 付属品カプラプラグG1/4付 全長(mm)66 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)92 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。
弁の種類クローズタイプ 付属品カプラプラグG1/4付 材質SC材(クロムメッキ) 全長(mm)160 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)116 接続方式カプラー用プラグ 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

自動車専用のエアーチャック
弁の種類クローズタイプ 全長(mm)175 タイプクローズ
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

用途自動車・トラック用 材質真鍮(ニッケルメッキ) 全長(mm)230 質量(g)148 最高使用圧力(MPa)1 タイプクローズ エアー接続口ホース接続Φ7.9mm 弁の種類クローズタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途自動車専用空気注入にご利用下さい。 弁の種類クローズタイプ 全長(mm)173 タイプクローズ 接続方式1/4"雄ねじ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)