高圧用管継手 :「油圧作動油」の検索結果
高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。
関連キーワード
商品豆知識
材質S45C
形状スイベルジョイント
常用圧力(MPa)21
適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)
揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)
揺動角度(°)360
常用圧力(MPa)21
仕様ストレート
適合流体油圧作動油
材質S45C
形状スイベルジョイント
温度範囲(℃)-20~95
材質S45C
形状スイベルジョイント
常用圧力(MPa)21
適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)
揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)
揺動角度(°)360
材質S45C
形状スイベルジョイント
常用圧力(MPa)21
適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)
揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)
揺動角度(°)360
材質S45C
形状スイベルジョイント
常用圧力(MPa)21
適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)
揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)
揺動角度(°)360
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。