高圧捻込形異径チーズフジトク当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
高圧捻込形ユニオンフジトク当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオン材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
高圧45°捻込形エルボフジトク当日出荷から4日以内出荷
材質炭素鋼接続PT(管用テーパネジ)管厚S80形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)12.0
ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボフジトク5日以内出荷
呼び径(B)2材質ステンレス鋼形状エルボ90°寸法L(mm)60.1接続PT(管用テーパネジ)呼び径(A)50寸法B(Φmm)77管厚S80
『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
高圧管継手イハラサイエンス税込¥13,178¥11,980