高圧用管継手 :「樹脂 管継手」の検索結果

高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状ソケット 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 質量(g)55 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)60 寸法T7/16-20UNF 寸法D(Φmm)29.7 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 寸法E(mm)13.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)18.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状プラグ 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 質量(g)25 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)27.7 寸法H(mm)21(六角) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)24.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状プラグ 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)27.7 寸法H(mm)21(六角) 寸法D(Φmm)16.6 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)24.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状ソケット 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)63.4 寸法T7/16-20UNF 寸法D(Φmm)30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 寸法E(mm)13.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)18.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状ソケット 材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)20.7 寸法D(Φmm)10 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 適合チューブウレタン・ナイロン 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状プラグ 材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)12.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 適合チューブウレタン・ナイロン 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状ソケット 材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)26.5 寸法D(Φmm)17 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 適合チューブウレタン・ナイロン 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります