飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。
簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。
食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理
形状ソケット
材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)
使用温度範囲(℃)~105
寸法L(mm)63.4
寸法T7/16-20UNF
寸法D(Φmm)30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)
寸法E(mm)13.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
最小断面積(mm2)18.1
材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。
簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。
食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理
形状プラグ
材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)
使用温度範囲(℃)~105
寸法L(mm)27.7
寸法H(mm)21(六角)
寸法D(Φmm)16.6
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
最小断面積(mm2)24.1
材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他
形状ソケット
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)0~200
材質(シール)パーフロ
RoHS指令(10物質対応)対応
本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他
形状プラグ
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)0~200
材質(シール)パーフロ
RoHS指令(10物質対応)対応
本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他
形状プラグ
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-15~180
材質(シール)フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他
形状プラグ
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-15~100
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他
形状ソケット
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-15~100
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他
形状ソケット
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-15~180
材質(シール)フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。