スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)3
使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)
荷重(kg)外部/1以下(常用)
接続ねじ種類Rc
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。