高圧用管継手 :「ちょう度 0 グリス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質球状黒鉛鋳鉄
形状ワイ
管接続口径Rc3/8
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)120(MAX)
寸法D(mm)83
寸法C(mm)57
メッシュ10メッシュ
寸法B(Φmm)42
寸法A(Φmm)32
材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種B
OリングG30
使用油集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0~#1
接続ねじ種類Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
高圧用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。