絞り込み
ブランド
- FIZIK
- モノタロウ(40)
- SHIMANO(シマノ)(4,569)
- 星工業(490)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(330)
- アサヒサイクル(325)
- サギサカ(SAGISAKA)(267)
- RIDEA(238)
- CAPTAIN STAG(226)
- CATEYE(キャットアイ)(182)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(147)
- FSA(146)
- 敷島(145)
- SHINKO(シンコータイヤ)(140)
- Hutchinson(136)
- 昭和インダストリーズ(130)
- IRC(129)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- ブランドをもっと見る

Vento マイクロテックス タッキー BICOLOR(2mm厚)
FIZIK¥4,498~税込¥4,948~1ペア6日以内出荷Vento(ヴェント)は究極のコントロール性と軽量性を備えたレーサー向けにデザインされたバーテープです。 Microtex(マイクロテックス)はダイレクトなハンドリングとコントロール性を得る、最も厚みの薄いオプションです。 タッキー仕上げは、あらゆる過酷な条件下で究極のグリップを発揮します。 厚さ2mmのMicrotex(マイクロテックス)構造 タッキータッチ ドロップ付近から色が切り替わる数量限定生産のバイカラーデザインです。
ARGO TEMPO R3 kiumレール
FIZIK¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷エンデュランスサイクリストに高い安定性と優れた重量配分を提供するように設計されたショートノーズサドルです。 クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。高さ(mm)75mm幅部分:43レール(mm)10×7レールタイプカーボンブレイテッド
Terra マイクロテックス ボンドカッシュ タッキー(3mm厚)
FIZIK¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷Terra(テラ)はドロップバーでグラベルやオフロードを走る方に向けてデザインされています。 Bondcush(ボンドカッシュ)はミッドパディングポリマーフォームが走行中の振動を吸収します。マイクロテックスの外層に接着されたこの素材の組み合わせは、あらゆる種類の路面状況に理想的な快適性や汎用性、耐久性を兼ね備えた、最も厚みのある選択肢です。仕様厚さ3mmのBondcush(ボンドカッシュ)構造、ジェルバッカー、タッキータッチ色ライトブルー
Vento ソロカッシュ タッキー(2.7mm厚)
FIZIK¥5,298税込¥5,8281セット6日以内出荷Solocush(ソロカッシュ)は最も合理的といえるクッション構造です。ロングライドも快適に走り抜けることが出来る単層で厚めのプラットフォームを備えています。 タッキー仕上げは、あらゆる過酷な条件下で究極のグリップを発揮します。Vento(ヴェント)は究極のコントロール性と軽量性を備えたレーサー向けにデザインされたバーテープです。仕様厚さ2.7mmのSolocush(ソロカッシュ)構造、タッキータッチ
ARGO TERRA X3 kiumレール
FIZIK¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷TERRA ARGOは、境界を超えてあなたをどこへでも連れて行くように設計されたオールテレインショートノーズサドルです。従来のサドルはライダーが良いポジションを求め頻繁に着座位置を変えるのに対し、ARGOはライダーに定位置を示し、安定感を発揮します。より前方に座る事を可能にし、人間工学に基づいたカットアウトも特徴です。TERRA ARGOはグラベル特有のオプションとして一定の柔軟性を提供するシェルがデザインされています。この制御された弾力性は、振動を吸収し、未舗装路でのロングライドに必要不可欠な快適性を提供します。パッドはより直立したライディングポジションをサポートするために、座骨エリアがわずかに厚いタイプ2フォームを採用しています。クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。 TERRRA ARGO X3はK:iumレール仕様で、150mmと160mmの2つの幅があります。 ARGO:安定性と軟部組織への圧力を和らげるショートノーズサドル。 X3:優れた快適性のカーボン強化ナイロンシェルと高強度のK:iumレール。 Wingflex:サイドエッジに屈曲性があり、ライダーの足の動きに適応。 タイプ2フォーム:低圧縮のプログレッシブクッションフォーム。仕様サドル長:270mm、160mm、245g(160mm)、75mm幅部分の高さ:47mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:113mm、レール:7×7mm K:iumレール幅(mm)150質量(g)238(150mm)
ALPACA Carrige kit
FIZIK¥6,098税込¥6,7081個6日以内出荷このキャリアはALPACAサドルの形状に完全にフィットし、バイク全体のルックスに一切悪影響を与えない理想的なアイテムです。キャリアにはインフレーターヘッドと二つの取り外し可能なCO2カートリッジ(16g)ハウジングを備えた12の機能を持ったマルチツールが含まれています。キャリアはサドルのシルエットに完全にフィットし、ライディング中に邪魔になることはありません。 TERRA ALPACAとGRAVITA ALPACAの2つのサドルに完全に統合し、取り外し可能なツールキャリア 2つの取り外し可能なCO2インフレーター(16g)用ハウジング 12種類の機能を備えたマルチツール 1.アーレンキー:2/2.5/3/4/5/6/8mm 2.ドライバー:プラス/マイナス 3.トルクス:t-25/t-10 4.インフレータヘッド 5.2つの再利用可能な結束バンド
fizik サドルバッグ
FIZIK¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷インナーチューブ、CO2、タイヤレバーを運ぶためのデザイン。耐久性に優れるPUコーティングされたポリエステル製。インナーメッシュポケット、撥水ファスナー採用でベルクロストラップでサドルの下側にセットアップします。寸法(mm)110×75×50質量(g)66容量(L)0.4
ARGO TERRA X5 S-Alloyレール
FIZIK¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷TERRA ARGOは、境界を超えてあなたをどこへでも連れて行くように設計されたオールテレインショートノーズサドルです。従来のサドルはライダーが良いポジションを求め頻繁に着座位置を変えるのに対し、ARGOはライダーに定位置を示し、安定感を発揮します。より前方に座る事を可能にし、人間工学に基づいたカットアウトも特徴です。TERRA ARGOはグラベル特有のオプションとして一定の柔軟性を提供するシェルがデザインされています。この制御された弾力性は、振動を吸収し、未舗装路でのロングライドに必要不可欠な快適性を提供します。パッドはより直立したライディングポジションをサポートするために、座骨エリアがわずかに厚いタイプ2フォームを採用しています。クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。 TERRRA ARGO X5はS-Alloyレール仕様で、150mmと160mmの2つの幅があります。 ARGO:安定性と軟部組織への圧力を和らげるショートノーズサドル。 X5:優れた快適性のカーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ。 Wingflex:サイドエッジに屈曲性があり、ライダーの足の動きに適応。 タイプ2フォーム:低圧縮のプログレッシブクッションフォーム。仕様サドル長:270mm、160mm、257g(160mm)、75mm幅部分の高さ:47mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:113mm、レール:7×7mm S-Alloyレール幅(mm)150質量(g)250(150mm)
ALPACA X5 TERRA+carriage kit
FIZIK¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷TERRA ALPACA X5は、サポートとライディングコントロールを提供する新しいマウンテンバイクサドルです。 このサドルは、フルサスペンションのトレイルバイクに最適です。 ドロッパーポストがペダリング用に延長されているか、ダウンヒル用にドロップされているかを正確に感じとれるように設計されています。 ※メビウスレールタイプのサドルにつきI.C.S非対応。 Alpaca:ドロッパーポスト使用に適した滑らかなエッジ形状でサポートとライディングコントロール性を向上 X5:カーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ Mobius rail:強度と適切な重量分布を両立 インパクトに対し適切にしなるウイングパネル仕様75mm幅部分の高さ:40mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:129.5mm寸法(mm)248×145質量(g)238サイズ(mm)145レール(mm)7×7 S-alloyレール
ALPACA X5 GRAVITA+carriage kit
FIZIK¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷GRAVITA ALPACA X5は、高速でアグレッシブなダウンヒルライディングに必要なコントロールを提供するマウンテンバイクサドルです。 このサドルは、チームSanta Cruz Syndicateのライダーとメカニックとの緊密なコラボレーションの結果です。 ワールドカップで実証されたこのサドルの機能は、長距離走行のエンデューロから純粋なダウンヒルまで、重力指向のバイクを完全にコントロールします。 ※メビウスレールタイプのサドルにつきI.C.S非対応。 Alpaca:ドロッパーポスト使用に適した滑らかなエッジ形状でサポートとライディングコントロール性を向上 X5:カーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ Mobius rail:強度と適切な重量分布を両立 インパクトに対し適切にしなるウイングパネル仕様75mm幅部分の高さ:40mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:130mm寸法(mm)251×130質量(g)216サイズ(mm)130レール(mm)7×7 S-alloyレール
TRI GEL PAD
FIZIK¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷現在お使いのアームレストにベルクロで簡単に装着できるGEL PADです。 衝撃吸収に優れ硬化しにくい「TECNOGEL」を使用しているので耐久性もあり、汚れを洗い流すことも出来ます。 また、ライディング時の体への負担も軽減してくれます。 実測値重量:88g(シンタエース/プロファイル用)
ARGO TEMPO R1 カーボンレール
FIZIK¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷エンデュランスサイクリストに高い安定性と優れた重量配分を提供するように設計されたショートノーズサドルです。 クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:103高さ(mm)75mm幅部分:43レール(mm)10×7レールタイプカーボンブレイテッド
ARGO VENTO R3 kiumレール
FIZIK¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷ドロップされたノーズは、前傾姿勢でパワフルかつ滑らかなペダリングを実現し、エアロダイナミクスに優れるポジションを提供します。 シートは反応性が高く弾力性のある薄型のフォームで覆われており、ライダーに最大限の感触を提供し、ペダルにすべてのパワーを余すことなく伝達します。長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:114高さ(mm)75mm幅部分:43レール(mm)7×7レールタイプKiumレール
ARGO VENTO R1 カーボンレール
FIZIK¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷ドロップされたノーズは、前傾姿勢でパワフルかつ滑らかなペダリングを実現し、エアロダイナミクスに優れるポジションを提供します。 シートは反応性が高く弾力性のある薄型のフォームで覆われており、ライダーに最大限の感触を提供し、ペダルにすべてのパワーを余すことなく伝達します。長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:114レール(mm)10×7レールタイプカーボンブレイティッド
ARIONE R3 OPEN kiumレール for スネーク
FIZIK¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷ARIONEは体の柔軟性が高く、ペダリング時に骨盤の回転がないライダー(スパインコンセプト:スネーク)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。 ARIONE R3 OPENはカーボン強化ナイロン材質シェル:カーボン強化ナイロンシェル材質(カバー)マイクロテックスレールタイプkiumレール
ARIONE R1 OPEN カーボンレール for スネーク
FIZIK¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷ARIONEは体の柔軟性が高く、ペダリング時に骨盤の回転がないライダー(スパインコンセプト:スネーク)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。 ARIONE R1 OPENはカーボン強化ナイロン材質シェル:カーボン強化ナイロンシェル色ブラック材質(カバー)マイクロテックスレール(mm)7×9レールタイプカーボンブレイデッド