絞り込み
ブランド
- ELITE(サイクル)
- モノタロウ(40)
- SHIMANO(シマノ)(4,603)
- 星工業(501)
- MARWI(337)
- Panaracer(パナレーサー)(327)
- アサヒサイクル(324)
- サギサカ(SAGISAKA)(267)
- RIDEA(238)
- CAPTAIN STAG(227)
- CATEYE(キャットアイ)(182)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(147)
- FSA(146)
- 敷島(145)
- SHINKO(シンコータイヤ)(140)
- Hutchinson(136)
- 昭和インダストリーズ(132)
- IRC(131)
- TANGE SEIKI(106)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(106)
- ブランドをもっと見る

STERZO SMART ステアリングブロック
ELITE(サイクル)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ステアリング機能付きの全く新しい電子ライザーブロックの登場です。 Bluetoothで接続しZwiftオンロード全コースでのステアリングを可能にします。ハンドルバーを簡単に元の位置に戻す自動復帰システムが動作し、ベースには滑り止めが付いており、ライディング中の安定性が向上し、接触面を保護します。STERZO SMARTをセットアップして全く新しいZwift体験を楽しんでください。フロントホイールにステアリング機能を備えた電子ライザーブロックSTERZO SMART。室内でのライディングにの安定性を提供するだけでなく、Zwiftでラインを選択する際に、ハンドルの動きと連動する回転ピボットを特徴としています。自動復帰システムにより、ハンドルはオートマチックに元の位置に戻り、まるで道路を走っているかのような感覚で乗ることができます。材質強化繊維ポリマー適合タイヤ幅(mm)56電源単4電池で最大500時間駆動仕様最大駆動回転:34°
ZUGAMAN トレーニングタオル
ELITE(サイクル)¥2,198税込¥2,4181枚7日以内出荷ワークアウト環境に新しいELITEのタオルが登場しました。綿100%で作られたこのタオルは、天然素材を使用しており、優れた耐久性と快適性を備えます。色レッド混率(%)綿100寸法(mm)1300X300
ダイレクトドライブ用 ボディ
ELITE(サイクル)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷ダイレクトドライブ用 ボディ , VOLANO/DRIVO/KURA/TURNO/DIRETO/SUITO [ MICRO SPLINE for シマノMTB 12s ]色MICRO SPLINE
ハートレート トランスミッションベルト ANT+/ブルートゥース
ELITE(サイクル)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ハートレート トランスミッションベルト ANT+/ブルートゥースはANT+とBluetooth Smartを使用し、スマートフォン/タブレットのアダプターを使用することなく心拍数をELITE My E-Trainingアプリをはじめ、互換性のあるすべてのアプリに同期させることが可能になります。布製のバンドは体の形にぴったりとフィットし、トレーニング中の動きを阻害しません。フックが付いているので、簡単に装着・取り外しができます。電力消費は非常に少なく、電池は簡単に交換可能。バンドは選択可能で、本体は防水仕様です。仕様互換性のあるシステム、iPhone 4s以上のバージョンに対応、iPad 3以上のバージョンに対応、iPod Touch第5世代以上に対応、4.3以上のOSと4.0以上のBluetoothバージョンを搭載したすべてのAndroid携帯電話/タブレットに対応、すべてのBluetooth Smart Readyデバイスと互換性があります
BOOST スルーアダプターforSUITO
ELITE(サイクル)¥1,098税込¥1,2081本7日以内出荷スルーアダプター2 , DIRETO XR/SUITO対応 [148x12mm 11sのみ対応]
TUO(トゥオ)
ELITE(サイクル)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷スタイルとパフォーマンス。 コンパクトなデザインであなたのトレーニングセッションの大きな助けになるでしょう。ELITEの新しいホームトレーナーTUOは、機能的でモダンなデザインをクリエイトし続けているAdriano Designの協力のもと開発されました。自動負荷調整機能とパワーメーターリンクを搭載しており、ヴァーチャルライドに完璧に対応したホイールオントレーナーです。※バイクにパワーメーターを取り付けていない場合は、磁気抵抗ユニットから誤差±5%で算出される正確な出力データを基に自動負荷調整機能が動作いたします。 その美しいデザインとコンパクトな収納時のフォルムによって自宅のどこにでもシームレスにフィットします。付属品my E-Training1年間無料ライセンス寸法(mm)680X690X410(展開時)質量(kg)10.3仕様26~29inchホイールに対応、430X315X560mm(収納時)、自動負荷・最大再現勾配10%、ANT+ FE-C、Bluetooth 双方向通信(スピード、ケイデンス、出力を送信)、パワーメーターリンク搭載、磁気抵抗ユニットによる出力計測(誤差±5%)、130-135mmQR、142-12mmTA対応(アダプター使用で148x12mmに対応)
NERO(ネロ) 3ボンローラー
ELITE(サイクル)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷トレーナー自体が前後にフロートすることで、他を圧倒する実走感と乗りやすさを兼ね備えたQUICK MOTIONの最高の機能を取り入れ、デザインは更にブラッシュアップされました。 しかしそれだけではありません。双方向通信機能を備えたインタラクティブローラーがNERO(ネロ)です。技術的なパフォーマンスと美しく機能的な外観を持つNEROはアスリートの楽しむ部分と刺激的なトレーニングの二つを確実なものにするすべてを持っています。 インタラクティブ 他のELITEインタラクティブトレーナーと同様に様々なPCやデバイスのアプリと通信可能なインタラクティブローラーです。アプリやヴァーチャルライドの状況に応じて負荷を調整しデータを送信します。またELITE純正のmy E-Trainingの1年間無料ライセンスが付属。サイクリストを満足させる様々な機能をすぐ使用することが可能です。 POWER METER LINK 使用されるバイクに取付されている、より精密なパワーメーターのデータをNEROが受信し利用することが可能になります。収納時寸法(cm)63×52×33質量(kg)19材質(フレーム)アルミニウム / プラスチック材質(ローラ)帯電防止ポリプロピレン製仕様展開サイズ:全長124~143x幅63x高さ21cm、自動負荷・最大再現勾配7%、ANT+ FE-C、Bluetooth Smart 双方向通信、my E-Trainingの1年間無料利用ライセンス付
135x10/135x12 スルーアクスルアダプターforDD
ELITE(サイクル)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷スルーアクスルアダプター1 , Turno/Drivo IandII/ Direto/Direto X対応
VAISA(ヴァイサ)forDrivo トレーナーバッグ
ELITE(サイクル)¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷耐久性の高い素材で作られており、重量がかさむダイレクトトランスミッショントレーナーも安心して運搬できます 4つのポケットにギアを収納することが可能仕様対応トレーナー:Drivo、Kura、Turno
QUICK MOTION(クイックモーション) 3ボンローラー
ELITE(サイクル)¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷QUICK MOTIONはトレーナー本体自体が前後にフロートし、ライダーのペダリングにより発生する慣性を減衰し、従来の3本ローラーには無い劇的な乗りやすさをもたらします。 また脱輪の危険性を軽減するサーモプラスティック製「つづみ型ローラー」を採用。これにより簡単かつ安全にトレーニングに集中することができ、ゴールスプリントのような「もがき」のトレーニングさえ可能になります。マグネット式3段階負荷調整機能 折りたたみ式で取っ手も付き、収納、運搬も簡単です。 別売のMisuroセンサー取り付けに対応、my E-Trainingアプリや、ZWIFTなども利用可能です。(負荷は自動で変化しません。)使用時寸法(cm)全長144 x 幅52 x 高さ16収納時寸法(cm)45 x 52 x 30質量(kg)11.5材質(フレーム)アルミニウム / プラスチック材質(ローラ)帯電防止ポリプロピレン製
QUBO(キューボ) パワースマート B+ 8段階負荷調整
ELITE(サイクル)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷有線式8段階負荷のマグネット抵抗ユニット 20-29インチに対応、安定性のあるQUBOフレームに自転車の装着が容易なファストフィキシングシステム BluetoothとANT+両方の通信規格に対応、my E-Trainingアプリや、ZWIFTなども利用可能です。
QUBO(キューボ) フルード エラストゲル 負荷調整無シ
ELITE(サイクル)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷エリートトレーナーラインナップ中、最も静粛性の高い負荷ユニット"パワーフルード"を搭載するベストセラーモデル。 フルード負荷ユニットはマグネット負荷ユニットに比べ高い実走感が得られます。 新型フレーム"QUVO"は高い安定性と水平が出せる調整機構を備えています。ELITE QUBO(キューボ)トレーナー各製品につきまして、数例負荷ユニットとフレームの破損事例がありました。 破損の原因はボルトの締めすぎが考えられるため、取り付けの際にねじの締め付けトルクにご注意いただくようご案内いただけますようお願いいたします。タイヤサイズ20~29インチまで幅広く対応。 ファストフィキシングメカニズムによりバイクの付け外しが容易に。 静粛性:★★★★★ 負荷強度:★★★☆☆
NOVO(ノヴォ) フォース エラストゲル 8段階負荷調整
ELITE(サイクル)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷8段階負荷調整機能が付いたベーシックなホームトレーナー。比較的軽めのトレーニングやレース前のウォーミングアップに最適。イタリア・エリート社ならではの存在感のあるフレームデザインも魅力的です。 リモートコントロール式8段階負荷調整 「ファストフィキシングシステム」により容易なバイクの取付け、取外しが可能。 金属製ローラーよりも静粛性と振動、タイヤの摩擦を軽減する「エラストGELローラー」。
ARION MAG(アリオン マグ) 3ボンローラー 3段階負荷調整
ELITE(サイクル)¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷人気の3本トレーナー「アリオン」に負荷装置付きの「アリオンMAG」がラインナップされました。 ローラーは定評のある「帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー」でつづみ型の脱輪しにくい形状になっています。 モノコック構造のフレームは軽量で剛性があり安定性の高さと収納時には二つ折りに畳んで自立させることが可能です。 MISURO BLU+等のエリート My E-Training センサーマグネット内蔵に対応する「MISURO READY」帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー モノコックフレーム使用時寸法(mm)長さ約141cm x 幅約50cm折りたたみ寸法(cm)幅約54 x 奥行き約28 x 高さ約73仕様対応ホイールベース:944mm-1124mm、負荷調整:3段階
ARION(アリオン) 3ボンローラー 負荷調整無シ
ELITE(サイクル)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷ローラーは定評のある「帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー」でつづみ型の脱輪しにくい形状になっています。 モノコック構造のフレームは軽量で剛性があり安定性の高さと収納時には二つ折りに畳んで自立させることが可能です。 MISURO BLU+等のエリート My E-Training センサーマグネット内蔵に対応する「MISURO READY」 帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー 負荷強度:★☆☆☆☆~★★☆☆☆ 静粛性:★★☆☆☆使用時寸法(mm)長さ約141cm x 幅約50cm折りたたみ寸法(cm)幅約54 x 奥行き約24 x 高さ約73仕様対応ホイールベース:944~1124mm、負荷調整:なし
スウェット プロテック プラス
ELITE(サイクル)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷室内トレーニングの必需品!トレーニング中の汗から愛車を守ります 密度の異なるメッシュ地を重ね合わせた生地で汗を受け止め、裏地は防水素材なので汗の浸透を防ぎます。 マジックテープによる取り付けで自転車サイズを選ばず防錆対策可能。 室内トレーニングの必需品!トレーニング中の汗をフレームに落とさない為のメッシュ地のネット。 愛車を汗によるサビから守ります。 マジックテープでハンドルとシートピラーに取り付けるだけですので、ほとんどの自転車に取り付け可能。
VOLANO/DRIVO/KURA/TURNO/DIRETO ボディ
ELITE(サイクル)¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷VOLANO/DRIVO/KURA/TURNO/DIRETO フリーボディ