絞り込み
ブランド
- ELITE(サイクル)
- モノタロウ(70)
- SHIMANO(シマノ)(4,680)
- 星工業(502)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(442)
- CAPTAIN STAG(436)
- アサヒサイクル(405)
- サギサカ(SAGISAKA)(382)
- ノーブランド(350)
- Panaracer(パナレーサー)(345)
- MARWI(337)
- ParkTool(パークツール)(294)
- RIDEA(253)
- Panasonic(パナソニック)(242)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(237)
- OGK技研(231)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(182)
- Kawasumi(川住製作所)(176)
- DIA-COMPE(176)
- ブランドをもっと見る

FLY TEX ボトル 550ml
ELITE(サイクル)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷から9日以内出荷ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。容量(mL)550質量(g)約68寸法(Φmm)74
FLY TEX ボトル 950ml
ELITE(サイクル)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から5日以内出荷ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。容量(mL)950質量(g)約68寸法(Φmm)74
NANOFLY 0-100℃ サーモボトル 500ml
ELITE(サイクル)¥4,898税込¥5,3881本5日以内出荷NANO FLY 0-100は、ワールドツアーのトップチームで最も使用されているFLYボトルを進化させた、容易なスクイーズを可能にした、サーマルスポーツボトルです。 重量は僅か145g。 保護キャップが付いているので、衛生面も安心です。 世界で最も軽い断熱材NanogelR を採用しており、最大4時間液体を保温・保冷する事が可能。 NanogelRはナノポア・マトリックスによって温度伝達を大幅に低減し、軽いだけでなく優れた断熱性を実現しています。 キャップは人間工学に基づいたデザインで、ベストな硬さと頑丈さを実現。 ソフトで無味無臭のプッシュプルノズルは、常に豊富な流量を確保し、容易な水分補給を可能にします。 原材料の使用量を抑え、環境負荷の低減を図るとともに、ボトルの重量と厚みも低減。 手で軽く握るだけで、簡単にボトルを絞れ常に一定の流量を確保。 大口径なボトルは、ドリンクの補充や洗浄も非常に簡単に行うことが可能です。材質ポリプロピレン、食品用サーモプラスチックラバー、内部シリコーンコーティング、NanogelR 耐熱パネル全長(mm)242容量(mL)500質量(g)145最高温度(℃)内容物:100保冷時間(時間)最大4食器洗浄機使用可(最大水温40度まで)保温時間(h)最大4
JET PLUS ボトル 550ml
ELITE(サイクル)¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷から7日以内出荷スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。容量(mL)550直径(Φmm)74材質生分解性プラスチック
JET ボトル 750ml
ELITE(サイクル)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷エリート JET ボトル 750ml ELITE 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。容量(mL)750
FLY TEX ボトル 750ml
ELITE(サイクル)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷から14日以内出荷ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。質量(g)約68寸法(Φmm)74
DEBOYO RACE サーモボトル 550ml
ELITE(サイクル)¥5,498税込¥6,0481本12日以内出荷Deboyo RaceはFLYと同じノズルテクノロジーを採用した唯一のステンレス製保温ボトルです。 保護キャップが付いており、実用的で使いやすく、非常に長いライフサイクルで環境にも優しい製品です。 真空断熱構造により優れた保温・保冷性能を有し、温かい飲み物は12時間、冷たい飲み物は24時間まで温度を維持します。 ステンレス製の本体は非常に長持ちし、MTBでの使用にも最適な強度を持ちます。 耐腐食性に優れるため、サプリメントやフルーツジュースなどの酸性度の高い飲み物や洗剤による腐食の心配はありません。 ソフトラバー製のプッシュプルキャップに保護カバーが付いたレーシングバージョンと、アウトドアにも最適なワンピーススチールキャップが付いたツーリングバージョンとを使い分けることができます。材質AISI304ステンレス全長(mm)233容量(mL)550質量(g)262耐熱温度(℃)100(スチールキャップ時)、80(ラバーノズル時)保冷時間(時間)24直径(mm)74保温時間(h)12
JET GREEN BIO BASED ボトル 950ml
ELITE(サイクル)¥1,598税込¥1,7581本欠品中JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。 このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つです。 バイオプラスチックとは? サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。 ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。 バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。 目標は完全にカーボンニュートラルになることです。 つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。 JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。 キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。 スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。材質バイオベースプラスチック色クリア容量(mL)950質量(g)約99直径(mm)74
BYASI ストレージボトル
ELITE(サイクル)¥999~税込¥1,099~1本5日以内出荷から6日以内出荷BYASIは最新のELITEスポーツボトル同様に、スポーツライクでダイナミック、かつ効率的なデザインのツールケールに進化しました。 通常のボトルケージで使用可能で、保持力を高め、持ちやすく、開け閉めがしやすい工夫が施されています。 広いボトル口でサイクリングに必要なツールを簡単に出し入れする事が可能です。 容器とキャップの形状が開閉やツールの出し入れを容易にし、さらに独自のソフトタッチ仕上げにより、グローブをしたままでも、また雨の日でもグリップを確保し、全てにおいて実用的に設計・作成されています。 優れた対候性を備え、寒冷地や激しい雨、暑い夏の日差しなど、どんな環境下でも長期間の使用が可能です。材質ポリエチレン(外装容器)、ポリプロピレン(キャップ・内部容器)色ダークグレー対応食器洗い乾燥機対応(最大対応温度=75℃)直径(mm)74
JET PLUS ボトル 950ml
ELITE(サイクル)¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。容量(mL)950直径(Φmm)74材質生分解性プラスチック
JET PLUS ボトル 750ml
ELITE(サイクル)¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。容量(mL)750直径(Φmm)74材質生分解性プラスチック
T-RACE ボトルケージ
ELITE(サイクル)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷から7日以内出荷インジェクションモールディングボトルケージT-RACEは、グラスファイバーで強化されたポリマーマトリクス複合素材で製造されています。 レース中でもボトルの抜き差しが容易な設計のT-RACEは耐久性の高い素材で作られており、ロードだけでなくMTBやグラベルでも優れた保持力を発揮します。T-RACEは、Adriano Designと共同で開発したボトルケージです。その配置とデザインは、自転車を側面から眺めた時Time Trialを意味する"T"文字を形作っています。ソフトタッチ仕上げの一体成型で、どのようなボトルでも、どの方向からでも簡単に挿入できるように設計されています。(※特にELITEボトルがオススメです。) 抜き差しが簡単だからといって、ボトルの保持力が低いわけではありません。T-RACEの構造はボトル挿入時、ボトル本体を高い位置と低い位置の両方でしっかりと固定する役割を果たしています。そのため、グラベルトラックやマウンテンコースのように、デコボコした道路の段差や衝撃にも強く、ボトルを完全に保持することができます。質量(g)約29直径(Φmm)74材質FRP
ICE FLY サーモボトル 650ml
ELITE(サイクル)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷従来製品に対し圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすい保冷ボトルICE FLY。新型の吸い口を採用し、旧製品に比べ流量がアップ。ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。非常に軽く、柔らかく、飲みやすい従来のサーマルボトルの概念を覆すユーザビリティを備えるICE FLYは2.5時間の保冷/保温効果を実現。更にサーマルボトルにありがちな抵抗力の強い表面素材を使用していないことから、従来のボトルと同様に軽いタッチでボトルの抜き際しが可能です。色スモーク容量(mL)650直径(Φmm)74
STERZO SMART ステアリングブロック
ELITE(サイクル)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ステアリング機能付きの全く新しい電子ライザーブロックの登場です。 Bluetoothで接続しZwiftオンロード全コースでのステアリングを可能にします。ハンドルバーを簡単に元の位置に戻す自動復帰システムが動作し、ベースには滑り止めが付いており、ライディング中の安定性が向上し、接触面を保護します。STERZO SMARTをセットアップして全く新しいZwift体験を楽しんでください。フロントホイールにステアリング機能を備えた電子ライザーブロックSTERZO SMART。室内でのライディングにの安定性を提供するだけでなく、Zwiftでラインを選択する際に、ハンドルの動きと連動する回転ピボットを特徴としています。自動復帰システムにより、ハンドルはオートマチックに元の位置に戻り、まるで道路を走っているかのような感覚で乗ることができます。材質強化繊維ポリマー適合タイヤ幅(mm)56電源単4電池で最大500時間駆動仕様最大駆動回転:34°
JET ボトル 550ml
ELITE(サイクル)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個欠品中エリート JET ボトル 550ml ELITE 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。容量(mL)550
ROCKO(ロッコ) ケージ(コンポジットカーボン)
ELITE(サイクル)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷サイドエントリー型ながらインジェクテッドカーボン採用で軽量に仕上がっています サイド、斜め方向からのアクセスのしやすさと、保持力を兼ね備える曲線を活かしたデザイン。 従来のサイドから出入れが可能なボトルケージは、左右どちらかしか対応していない物が多い中、両サイドから出入れが可能です。 スローピングフレームや小さいサイズのフレームなど、従来のボトルケージではボトルの出入れがしにくい場合に、特におすすめのボトルケージです。 更にインジェクテッドカーボンを採用することでクラストップの軽量化と高いコストパフォーマンスを兼ね備えたハイパフォーマンスモデルです。材質インジェクテッドカーボン質量(g)約25(±10%)
Moreo(モレオ) イノックス ボトルケージ(ステンレス)
ELITE(サイクル)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷シンプルかつ使いやすさを追求した新製品。ステンレススチールの絶妙な「曲げ方」がボトルをきっちりホールド。ボトルをサイドからも引き出し易く、機能性もバッチリです。材質ステンレスボトル径(Φmm)74
Custom Race Skin ボトルケージ
ELITE(サイクル)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷最近の流行である、艶消しマットペイントのカーボンフレームにもベストマッチです。 エリートボトルケージのベストセラー「Custom Race ボトルケージ」に、ソフトタッチの表面仕上げでシックな印象のブラックカラーが新登場。 セルフアジャストシステムでボトルをしっかりホールドする、お手頃価格のナイロン樹脂製ボトルケージです。 【エリート社ボトルケージ使用上の注意】 ボトルの保持力を重視した製品ではボトルの形状や素材によっては取り出しにくい場合があります。 特にサーモボトルやクリア素材のボトルによくあるような硬い素材のボトルの場合は、ボトルが抜き出しにくい場合がありますのでご注意ください。材質グラスファイバー質量(g)44
VICO GLAM ボトルケージ METALカラー
ELITE(サイクル)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷魅惑的な美しさとパフォーマンスの融合。 あらゆる人の目を引くVICO GLAMは、滑らかなラインと鮮やかなカラーで、そのスタイルを表現しています。 プロトンですでに証明されたデザインは、しっかりとボトルをホールドしながらも、簡単に抜き差し出来るようになっています。 新しいVICO GLAMには、どんなバイクフレームも輝かせ、引き立たせるイリディセントカラーやメタリックカラーを施しています。 強力なホールドと簡単なボトルの挿入・取り出し高速のダウンヒル、荒れた路面、オフロードなどのハードな環境下でもボトルを保持することが可能なフロント構造を採用。 さらにそのユニークな形状は、ボトルを容易に抜き差しすることが可能な設計で、ライド中に視線を落とす必要がありません。直径(mm)74
PRISM(プリズム) メタルカラー カーボンボトルケージ
ELITE(サイクル)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷バイクの種類やサイズ、トップチューブの形状にかかわらず容易にボトルへアクセス出来る片側エントリーモデル。 コンポジットカーボン製で軽さと強度を両立。 「右モデル」はダウンチューブに取付た際、右側から抜き差しする仕様。(シートチューブに取付た場合は左抜き) 「左モデル」はダウンチューブに取付た際、左側から抜き差しする仕様。(シートチューブに取付た場合は右抜き) ダウンチューブ用とシートチューブ用に左右異なるモデルを1個づつお買い求めいただくと、ボトルを抜く方向を統一できます。材質コンポジットカーボン質量(g)約29
PRISM RECYCLED MATERIAL ボトルケージ
ELITE(サイクル)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷バイクの種類やサイズ、トップチューブの形状にかかわらず容易にボトルへアクセス出来る片側エントリーモデル。 強化グラスファイバー製で優れた使用感と強度を両立。 「右モデル」はダウンチューブに取付た際、右側から抜き差しする仕様。(シートチューブに取付た場合は左抜き) 「左モデル」はダウンチューブに取付た際、左側から抜き差しする仕様。(シートチューブに取付た場合は右抜き) ダウンチューブ用とシートチューブ用に左右異なるモデルを1個づつお買い求めいただくと、ボトルを抜く方向を統一できます。材質グラスファイバー強化リサイクル素材質量(g)約48
Moreo イノックス BLING CP プレート ボトルケージ
ELITE(サイクル)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷新しいイリディセントカラーが特徴。 イノックス(ステンレススチール)素材のパイプが描くカーブと、同様のカラーリングでまとめた樹脂により統一感と、美しい独特の存在感を放ち、最新のカーボンバイクからスチール・チタンバイクまで幅広いマッチングを得られるボトルケージ。 MOREO INOXの形状はサイド方向へのボトルの出し入れのしやすさを考えた機能的なデザインで、小さなサイズのフレームや大きなスローピングトップチューブのフレームでも、ボトルが取り出しやすくなっています。材質ステンレス色chrome plate質量(g)70g
Custom Race PLUS SHINY ボトルケージ
ELITE(サイクル)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷ボトルをしっかりつかみながら抜群の抜き差しの容易さでベストセラーのボトルケージ。 フロントエラストマーがボトルとケージの振動を減衰させ、形状に合わせてしっかりホールドする、セルフアジャストシステムを採用。 ナイロン樹脂製で耐久性と軽量化を両立しました。材質グラスファイバー質量(g)約40
ALA ボトルケージ
ELITE(サイクル)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷エレガントでモダンなデザインのALAボトルケージは、他のELITEボトルケージと同様、抜き差しの容易さとしっかりとしたボトル保持を両立し、さらにそれをお求めやすい価格でユーザーに提供することを実現しました。材質高耐性グラスファイバー質量(g)39
JET GREEN BIO BASED ボトル 750ml
ELITE(サイクル)¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷から9日以内出荷JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。 このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つですバイオプラスチックとは? サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。 ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。 バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。 目標は完全にカーボンニュートラルになることです。 つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。 JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。 キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。 スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。材質バイオベースプラスチック容量(mL)750質量(g)約87直径(mm)74
JET GREEN BIO BASED ボトル 550ml
ELITE(サイクル)¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。 このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つですバイオプラスチックとは? サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。 ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。 バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。 目標は完全にカーボンニュートラルになることです。 つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。 JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。 キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。 スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。材質バイオベースプラスチック容量(mL)550質量(g)約78直径(mm)74
JET GREEN BIO BASED PLUS ボトル 550ml
ELITE(サイクル)¥1,398税込¥1,5381本11日以内出荷JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。 このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つです。 バイオプラスチックとは? サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。 ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。 バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。 目標は完全にカーボンニュートラルになることです。 つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。 JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。 キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。 スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。材質サトウキビ由来バイオプラスチック色クリア容量(mL)550質量(g)約92直径(mm)74
FLY MTB TEX ボトル 950ml
ELITE(サイクル)¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 人間工学に基づいて設計された蓋が付いたモデル。 充填と洗浄が容易に行える、柔らかく無味無臭のシリコーン製バルブを採用。 優れたグリップ性とスクイーズ性を備え、軽く、柔らかで飲みやすい、新しいスポーティなデザインのボトルです。容量(mL)950質量(g)約67寸法(Φmm)74
FLY MTB TEX ボトル 750mL
ELITE(サイクル)¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 人間工学に基づいて設計された蓋が付いたモデル。 充填と洗浄が容易に行える、柔らかく無味無臭のシリコーン製バルブを採用。 優れたグリップ性とスクイーズ性を備え、軽く、柔らかで飲みやすい、新しいスポーティなデザインのボトルです。質量(g)約67寸法(Φmm)74
FLY MTB TEX ボトル 550ml
ELITE(サイクル)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷から11日以内出荷どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 人間工学に基づいて設計された蓋が付いたモデル。 充填と洗浄が容易に行える、柔らかく無味無臭のシリコーン製バルブを採用。 優れたグリップ性とスクイーズ性を備え、軽く、柔らかで飲みやすい、新しいスポーティなデザインのボトルです。容量(mL)550質量(g)約67寸法(Φmm)74
JET ボトル 950ml
ELITE(サイクル)¥1,298税込¥1,4281本欠品中スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性の新型ボトルがJETです。スタイリッシュで洗練されたプロファイルとデザインを備える新しいボトルは、プラスチック分解技術で製造されています。無臭の新型ノズルは、旧製品に比べ流量がアップ。ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。色ブラック/グレー容量(mL)950寸法(Φmm)74材質生分解性プラスチック
JET ボトル 750ml
ELITE(サイクル)¥1,098税込¥1,2081本7日以内出荷スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性の新型ボトルがJETです。スタイリッシュで洗練されたプロファイルとデザインを備える新しいボトルは、プラスチック分解技術で製造されています。無臭の新型ノズルは、旧製品に比べ流量がアップ。ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。色ブラック/グレー容量(mL)750寸法(Φmm)74材質生分解性プラスチック
ZUGAMAN トレーニングタオル
ELITE(サイクル)¥2,198税込¥2,4181枚7日以内出荷ワークアウト環境に新しいELITEのタオルが登場しました。綿100%で作られたこのタオルは、天然素材を使用しており、優れた耐久性と快適性を備えます。色レッド混率(%)綿100寸法(mm)1300X300
Custom Race PLUS ボトルケージ(20~)
ELITE(サイクル)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷ボトルをしっかりつかみながら抜群の抜き差しの容易さでベストセラーのボトルケージ。フロントエラストマーがボトルとケージの振動を減衰させ、形状に合わせてしっかりホールドする、セルフアジャストシステムを採用。ナイロン樹脂製で耐久性と軽量化を両立しました。色ブラックグロッシー/ブライトレッド材質グラスファイバー質量(g)約40
ダイレクトドライブ用 ボディ
ELITE(サイクル)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷ダイレクトドライブ用 ボディ , VOLANO/DRIVO/KURA/TURNO/DIRETO/SUITO [ MICRO SPLINE for シマノMTB 12s ]色MICRO SPLINE
ハートレート トランスミッションベルト ANT+/ブルートゥース
ELITE(サイクル)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ハートレート トランスミッションベルト ANT+/ブルートゥースはANT+とBluetooth Smartを使用し、スマートフォン/タブレットのアダプターを使用することなく心拍数をELITE My E-Trainingアプリをはじめ、互換性のあるすべてのアプリに同期させることが可能になります。布製のバンドは体の形にぴったりとフィットし、トレーニング中の動きを阻害しません。フックが付いているので、簡単に装着・取り外しができます。電力消費は非常に少なく、電池は簡単に交換可能。バンドは選択可能で、本体は防水仕様です。仕様互換性のあるシステム、iPhone 4s以上のバージョンに対応、iPad 3以上のバージョンに対応、iPod Touch第5世代以上に対応、4.3以上のOSと4.0以上のBluetoothバージョンを搭載したすべてのAndroid携帯電話/タブレットに対応、すべてのBluetooth Smart Readyデバイスと互換性があります