絞り込み
ブランド
- LeFH-e×70mai
- モノタロウ(37)
- SHIMANO(シマノ)(3,775)
- 星工業(461)
- MARWI(337)
- Panaracer(パナレーサー)(322)
- アサヒサイクル(321)
- RIDEA(238)
- CAPTAIN STAG(204)
- CATEYE(キャットアイ)(177)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(147)
- FSA(146)
- Hutchinson(136)
- IRC(129)
- サギサカ(SAGISAKA)(129)
- SHINKO(シンコータイヤ)(114)
- 昭和インダストリーズ(108)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- RITCHEY(102)
- ブランドをもっと見る

電動空気入れ「充てん君BOOST」
LeFH-e×70mai¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷あの充てん君がさらに便利になって新登場!。軽量約440g!コンパクトながらも空気圧は最大150PSI(1030kpa)!。付属のアタッチメント3種を使い分ければ、あらゆるシーンで活躍できるハンディタイプ電動空気入れ。愛車の日常的なタイヤ管理から、アウトドアアクティビティまで…これ一台で空気圧に関するメンテナンスやトラブルに対応できます。60cmと長めのエアホースで自動車のタイヤ充てん時も床に置いてのご使用が可能です。満充電時に充てんできるタイヤ本数の目安は下記の通りです。参考サイズ 235/60R18 ( 空気圧260kPa) の場合。規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。参考サイズ 235/50R21 ( 空気圧260kPa) の場合。規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。上記参考サイズの場合、充てん時間としては1 本あたり0% ~ 規定量まで約3 分が目安です。高圧力に移行していくほど充てんスピードは落ちていきます。連続の場合は後半の充てんスピードは落ちていきます。用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ寸法(mm)106×92×48質量(g)443電源5V2A使用温度(℃)-20~60対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン保証期間1年充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)2600×2最大圧力(kPa)1030