絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 自転車部品

13,060件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 オーム電機充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5オーム電機
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32取扱説明書(1.32MB)
タイヤ ロングレッドXT BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッドXTBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
溝長持ちのトレッド構造でひび割れに強い設計。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。トレッド溝深さ1mmアップ、肉厚になって、トレッド摩耗の強い。
材質ゴムクロ/クロ
内装3段互換ワイヤー アサヒサイクル内装3段互換ワイヤーアサヒサイクル
879税込967
1本(1560mm)ほか
4日以内出荷
前脱輪防止ワッシャー アサヒサイクル前脱輪防止ワッシャーアサヒサイクル
459税込505
1セット(10個)
当日出荷
シルバー
ディンプルグリップ OGK技研ディンプルグリップOGK技研(1件のレビュー)
538税込592
1ペア
当日出荷から6日以内出荷
リムフラップ  20インチ用 アサヒサイクルリムフラップ 20インチ用アサヒサイクル
179税込197
1本
4日以内出荷
ブラック
泥除けステー取付金具 前後セット アサヒサイクル泥除けステー取付金具 前後セットアサヒサイクル
279税込307
1セット
4日以内出荷
KW-61 コウホウヨシ サイクルミラー 左右兼用 全車種対応 Kawasumi(川住製作所)KW-61 コウホウヨシ サイクルミラー 左右兼用 全車種対応Kawasumi(川住製作所)(1件のレビュー)
859税込945
1個
4日以内出荷
取付は固定用バンドでぐるっと巻くだけ!取付可能車種は幅広く、一般車・クロスバイク・スポーツ車のハンドルやグリップエンドに取付可能!(直径約22.2~31.8mm)背面には夜道でも安心な反射材付。ミラーは角度調節可能で根本の調節ネジを締めることで固定できます。左右兼用です。凸面鏡なので視野が広く後方が見えやすい。※走行前にゆるみ等がないか確認してからご乗車ください。※誤った取付け、改造などを行ったうえでのご乗車につきましては一切の責任を負いかねます。※破損した場合は直ちに取り外してください。※走行時、ミラーの角度調節を行わないでください。
用途材質:ミラー/アクリル、ミラー反射膜/アルミ、背面反射部・固定用バンド/熱可塑性ゴム、調節ネジ・ミラーハウジング/ABS樹脂本体サイズ:(約)幅6.5×高さ7.5×厚み1(バンド部/長さ11×幅2×厚み0.5~0.7)cm重量:(約)24g
タイヤバラ C1074N 24×1-3/8 (37-540) 黒/黒 共和ゴムタイヤバラ C1074N 24×1-3/8 (37-540) 黒/黒共和ゴム
899税込989
1本
4日以内出荷
黒/黒サイズ24×1-3/8、(37-540)
ビニールテープ HF-117-A 10m 黒 10巻/1梱包 共和ゴムビニールテープ HF-117-A 10m 黒 10巻/1梱包共和ゴム
919税込1,011
1本(10巻)
当日出荷
ミリオン 電気絶縁用ビニルテープ基材:ポリ塩化ビニルフィルム粘着剤:ゴム系総厚:0.20広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。土木・建築・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
長さ(m)10
ハブダイナモ用1LEDライトJ1端子 NRS003 ブラック バラ アサヒサイクルハブダイナモ用1LEDライトJ1端子 NRS003 ブラック バラアサヒサイクル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ハブダイナモ用1LEDライト バラ。
ライト種類LED
自転車に取付けれる空気入れ トライメイト自転車に取付けれる空気入れトライメイト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに付属品アタッチメント3種、取付けパーツ寸法(mm)20×20×210ブラック質量(g)105
CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式 CST(チェンシンタイヤ)CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式CST(チェンシンタイヤ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
らくに早く交換ができる『らく早チューブ』時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!ハサミと空気入れがあればOK電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
厚さ(mm)1.2サイズ26×1-3/8バルブEV30(英式)
電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサー LUFT電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサーLUFT(1件のレビュー)
5,890税込6,479
1個
欠品中
【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 【スマートデザイン】 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 【空気注入はたったの3ステップ】 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 【日常の様々なシーンで活躍】 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。寸法(mm)104×56×201ブラック質量(g)468出力(USB出力) 5V/1.5A入力(type-c) 5V/2Aバッテリー容量(mAh)2000適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
バーテープ スタンダード FOGLIAバーテープ スタンダードFOGLIA
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
EVAバーテープ
セット内容バーテープ×2本、フィニッシュテープ×2本、バーエンドキャップ×2個材質EVA長さ(mm)約195
ブレーキアウターエンドキャップ2個入 アサヒサイクルブレーキアウターエンドキャップ2個入アサヒサイクル
219税込241
1セット(2個)
6日以内出荷
ブレーキアウターキャップ(2個入)。ブレーキの補修に!
用途ブレーキパーツシルバー質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×17×20
ペダル一般車用BR アサヒサイクルペダル一般車用BRアサヒサイクル(1件のレビュー)
579税込637
1ペア(2個)
4日以内出荷
ペダル 一般車用(9/16)
用途ペダル(一般車用)ブラウン質量(g)336寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×73×28
SR064 MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR064 MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セットほか
7日以内出荷から9日以内出荷
26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。
サイズ26×1.95ETRTO規格50-559
サドルポスト 25.4Φ TOPサドルポスト 25.4ΦTOP(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
補修用サドルポスト
用途自転車サドル用ポスト本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)25.4×300
Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 16-2 米式 KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 16-2 米式KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷
英式用
適合タイヤバルブ米式
スーパーミニベル アルミ 扇工業スーパーミニベル アルミ扇工業
369税込406
1個
当日出荷から23日以内出荷
主要部分は全て日本製 素材を重視して強度に大変強い 特殊な設計で格段にワンが取れにくい スマートなデザイン
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)質量(g)28寸法(Φmm)ドーム:40
自転車チューブ H/E  袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ H/E 袋入り 英式30mmCST×ミリオン
639税込703
1本
当日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ16×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式英式
AMPP500 CATEYEAMPP500CATEYE
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最大500ルーメンの充電式フロントライト オプティキューブ(TM)テクノロジーを採用したワイド配光で、抜群の見易さ サイドに切り込んだレンズデザインで横からの被視認性を確保 取り外しレバーが改良され、着脱がさらに簡単 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ搭載 付属のMicro-USBケーブルで手軽に充電 ハイ(500ルーメン)、ロー(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/250ルーメン)、点滅(250ルーメン)の4モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 ダブルクリックでハイモードへ切り替え(どのモードからも素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属 ヘルメット用ブラケット(別売)やセンターフォークブラケット(別売)に対応
付属品Micro USBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)34×100×37ブラック質量(g)117(本体のみ)使用電池リチウムイオン充電池3.6V(2200mAh)光度(cd)約4500アズワン品番64-9546-06明るさ(Lm)500(ハイ)、250(ロー)、500/250(デイタイムハイパーコンスタント)、250(点滅)使用時間(時間)約1.5(ハイ)、約3(ロー)、約5(デイタイムハイパーコンスタント)、約50(点滅)
タイヤチューブセット ツアー Panaracer(パナレーサー)タイヤチューブセット ツアーPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1ペア
4日以内出荷
黒/黒サイズH/E20×1.75タイプH/E梱包内容ペア巻き(タイヤ2本・レギュラーチューブ2本)
スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)スーパーチューブPanaracer(パナレーサー)
799税込879
1本
当日出荷から4日以内出荷
中国製肉厚チューブが新発売。スーパープランジャー(Gバルブ)採用で空気が入れやすくなりました。サイズも、1-3/8~1-1/2まで対応。電動自転車の補修用にも最適。
仕様Gバルブ、ポリ袋入り厚さ(mm)1.2
ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146 Panasonic(パナソニック)ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
バーテープ STD DEDA ELEMENTIバーテープ STDDEDA ELEMENTI(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1ペア
4日以内出荷から8日以内出荷
カラーバリエーションが豊富な防水性、伸縮性に富むバーテープ。 ソフトタッチのスエード調バーテープです。 裏側には粘着テープが付いています。 表面はロゴ入りです。 エンドキャップが付属しています。
質量(g)約52(バーエンドキャップ含む)
クイックレバー アルミ スポーツ車サドル用 サギサカ(SAGISAKA)クイックレバー アルミ スポーツ車サドル用サギサカ(SAGISAKA)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ワンタッチでシートポストを固定
用途アルミ製クイックレバーブラック
オーソドックスグリップ サギサカ(SAGISAKA)オーソドックスグリップサギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途修理交換用全長(mm)105内径(Φmm)22.2
リヤピカくん 安全ライト サギサカ(SAGISAKA)リヤピカくん 安全ライトサギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
走ると自動点滅する後方用テールライトです。磁石の力で発電するので電池不要。2つのLED球が昼夜を問わず点滅して後方車両へ自分の存在を知らせます。スポーツバイク(MTB クロスバイク ロードバイク)への装着も可能です。
用途電池のいらないテールライトブラックタイプリヤ用
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブラック
#12ステンレススポーク 真鍮ニップル付 GRK#12ステンレススポーク 真鍮ニップル付GRK(8件のレビュー)
899税込989
1セット(12本)
当日出荷から4日以内出荷
付属品真鍮ニップル(#13):12個材質スポーク(#12):ステンレス、ニップル(#13):真鍮
仏式バルブアダプター Panaracer(パナレーサー)仏式バルブアダプターPanaracer(パナレーサー)
269税込296
1個
当日出荷
自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用材質真鍮サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
SAINT 7S HGカセットスプロケット SHIMANO(シマノ)SAINT 7S HGカセットスプロケットSHIMANO(シマノ)(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
GPブラケット CATEYEGPブラケットCATEYE(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
前カゴステイ ブロックダイナモ用カゴ脚 WINTEC(ウインテック)前カゴステイ ブロックダイナモ用カゴ脚WINTEC(ウインテック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
前カゴ取り付け時に必要なカゴ脚ブロックダイナモ装着車用
材質ステンレス
籐風フロントバスケット Panasonic(パナソニック)籐風フロントバスケットPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
通学・通勤に最適なワイドタイプ! ワイドタイプで大きな通学バッグも無理なく入る! レトロでおしゃれな籐風デザインを採用!
材質スチール付属品取付金具幅(mm)440高さ(mm)220奥行(mm)300最大積載荷重(kg)3
KMC シングルチェーン KMCKMC シングルチェーンKMC(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽快車のチェーン交換に最適。
仕様NP適合シングルスピードに対応サイズ1/2″×1/8″接続スナップオンリンク取付リンク数114リンク
超ワイドガッチリ両立スタンド(自動ロック機構・アシスト機構付) 昭和インダストリーズ超ワイドガッチリ両立スタンド(自動ロック機構・アシスト機構付)昭和インダストリーズ(14件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
超幅広設計で安定感のあるスーパーワイドスタンド。 スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。 少ない踏力でスタンドをたてることができる最新のスーパーアシスト機構。 太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレームで高い強度を誇ります。 製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付。
用途重量物積載自転車や幼児2人同乗用自転車に仕様正爪用両立スタンド/内装変速機・変速機なし用仕上クロムメッキ
マエハブ 36H JOYTECHマエハブ 36HJOYTECH(6件のレビュー)
429税込472
1セット
当日出荷
型番301

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品