カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(37)
- SHIMANO(シマノ)(4,475)
- 星工業(460)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(328)
- アサヒサイクル(320)
- サギサカ(SAGISAKA)(267)
- RIDEA(239)
- CAPTAIN STAG(220)
- CATEYE(キャットアイ)(176)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(146)
- FSA(146)
- Hutchinson(136)
- IRC(129)
- 昭和インダストリーズ(127)
- SHINKO(シンコータイヤ)(126)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- RITCHEY(103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 14ページ目
14ページ目: 自転車部品
商品豆知識

ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(両頭)2500mm
ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷サビに強いステンレス製ケーブルです。 長さを2500mmと長めに設定してあります。 両頭仕様。材質ステンレス長さ(mm)2500寸法(mm)2500色シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
フットポンプS
Panaracer(パナレーサー)(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。質量(g)約680規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245ホース長さ(mm)400最大圧力(kPa)500適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
エアチェックアダプター(キャップゲージ付)
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。適合タイヤバルブ米式
クルールグリップ
FF-R(エフエフアール)(19件のレビュー)¥559税込¥6151ペア当日出荷から4日以内出荷12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。全長(mm)110質量(g)85ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)27~28
チビ丸フリーバンド2
東京ベル(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。 スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。 環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。材質アルミ、樹脂適合径(Φmm)(バンド)19~32
QUICK LOCK LINK(クイックロックリンク)
YBN(ヤーバン)(44件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から10日以内出荷チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。 ロック機構付きで外れにくくなっています。色Silver
シフト用アウターケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。材質スチール寸法(Φmm)4寸法(m)30
デカいんです!デカーゴ
センタン工業(37件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から13日以内出荷大きなカゴ、とにかくデカいカゴをお探しの方、小さいカゴでお困りの方、学生・ビジネスマンが使う横に長いカバン・バッグをすっぽり入れるのに便利なカゴです。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド EBPB05SRXA レジンパッド(B05S-RX)
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181ペア当日出荷RESIN PAD W/O FIN (B05S-RX), PAD SPRING, W/3 TYPES OF SPLIT PIN, 1 PAIR, IND.PACK
充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台ほか5日以内出荷充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700最高圧力(kPa)1033
センサー点滅テイルライト 後用/シートステイ用
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個当日出荷明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)46g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
リムフラップ26インチ
アサヒサイクル(1件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷チューブ交換と一緒に交換する事をおすすめします。用途リムテープ・リムバンド色ブラック質量(g)50サイズ(inch)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×500×500
ライナー入リカラーアウターワイヤー ブレーキ用
grunge(グランジ)¥659税込¥7251本5日以内出荷から7日以内出荷インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用付属品アウターキャップ6個寸法(mm)Φ5×2500
電球 LED6V-1W
TOP(6件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。用途自転車ブロックランプ用電圧(V)6口金E10輝度1W相当ライト種類LED
自転車チューブ H/E 袋入り 英式30mm
CST×ミリオン¥529税込¥5821本当日出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ16×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式英式
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm
CST×ミリオン¥569税込¥6261本当日出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ12・1/2×2・1/4タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
タイヤ・チューブセット1本巻き 耐摩耗&耐パンク・1.5mm厚チューブ
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷耐摩耗・耐パンクタイヤと1.5mmの厚いチューブのセット。通勤・通学車・電動自転車に。材質合成ゴム色ブラックタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
パンクしにくいタイヤ 1本
サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷パンクしにくいタイヤで通常より約9MM肉厚。空気圧300kpa用途修理交換用色ブラック