絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 自転車部品

11,681件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリスホールキャップ SHIMANO(シマノ)

    グリスホールキャップ

    SHIMANO(シマノ)(20件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップブラックアズワン品番64-9566-31
  • 大容量うしろ用バスケット OGK技研

    大容量うしろ用バスケット

    OGK技研(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    33リットルの大容量で、たくさんの荷物を楽々積むことができるリアバスケット マイバスケットに利用されるスーパーのバスケットがスッポリ収まる超大型タイプ フリーキャリーシステムに対応しており、FCアダプター(FCS-005)を取り付け可能で、FCベース台(B-2)と組み合わせることで着脱できるバスケットとして使用可能
  • 自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ) CATEYE(キャットアイ)

    自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)

    CATEYE(キャットアイ)(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
    付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)質量(g)35
  • 664-1 直付けサドル CIONLLI

    664-1 直付けサドル

    CIONLLI(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    664サドルのベーススプリングをはぶきシートポストを直接装備することにより高さが4~5cm低くなるサドル サドルとシートポストの台座は大きな補強で強度も確保 転倒時のサドルの傷つきや破れを防ぐサイドプロテクター装備 サイドプロテクターはグリップ一体形状で、駐輪時などにサドルを持って楽に自転車を操作可能 厚手のクッションを採用し乗り心地にも配慮 上級車種にも似合うように、座面の両端にはシボ加工で質感をアップ
    材質樹脂/スチール長さ(mm)250幅(mm)210質量(g)850寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×250×85適合ポスト径(Φmm)Φ25.4×250
  • インナーケーブル保護ブーツ ALLIGATOR(アリゲーター)

    インナーケーブル保護ブーツ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(11件のレビュー)
    309税込340
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーケーブルに装着し、水やホコリから保護するゴム製ブーツ
    長さ(mm)35ブラック
  • スポーク SBステンレス 星スポーク

    スポーク SBステンレス

    星スポーク(66件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1束(72本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SB(スポーク)、真鍮(ニップル)
  • シートポスト GRK

    シートポスト

    GRK(64件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    信頼の日本製です。
    全長(mm)300ステンレス径(Φmm)25.4
  • ブレーキシュー(S65Tシュー&ナットセット) SHIMANO(シマノ)

    ブレーキシュー(S65Tシュー&ナットセット)

    SHIMANO(シマノ)(19件のレビュー)
    899税込989
    1組(2個)
    当日出荷
    用途Vブレーキ用ブラックブレーキ種類Vブレーキアズワン品番64-9567-50
  • ベルクランクカバー 固定ボルト付 SHIMANO(シマノ)

    ベルクランクカバー 固定ボルト付

    SHIMANO(シマノ)(54件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    グレーアズワン品番64-9565-65
  • ゲージ付アルミフロアポンプ GIYO

    ゲージ付アルミフロアポンプ

    GIYO(25件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
    用途自転車のタイヤ空気入れ材質アルミ合金/樹脂シルバー高さ(mm)620質量(g)1000表面処理アルマイトホース長さ(mm)800最大圧力(kPa)約1100適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
  • ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(34件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス(SUS304)シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
  • TPUチューブ パープルライト Panaracer(パナレーサー)

    TPUチューブ パープルライト

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
    チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
  • チェーンジョイント アサヒサイクル

    チェーンジョイント

    アサヒサイクル
    1,598税込1,758
    1袋(10セット)
    当日出荷
    ブラック
  • ブレーキ #90 ED A-9 ワイヤー式 バンドドラム ブラック アライ制動器材

    ブレーキ #90 ED A-9 ワイヤー式 バンドドラム ブラック

    アライ制動器材(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • ロングフレキシブルミラー Kawasumi(川住製作所)

    ロングフレキシブルミラー

    Kawasumi(川住製作所)(6件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    クロスバイクにも取り付けOK!!。ワイドによく見える凸面鏡使用。曲面ミラーにより視界範囲が広がります。ミラーのアームは自由に曲がり、好みの位置に調節できます。割れにくい樹脂製ミラーです。自転車の左右両方のハンドルにご使用できます。
    仕様左右兼用材質メタクリル樹脂、ポリプロピレン、塩化樹脂ビニルブラック質量(g)(約)50本体寸法(cm)(約)直径7.5×23
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727

    CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    電動アシスト車にも。純正採用されている定番タイヤ
    黒/黒タイプアシスト包装1本ラップタグパターンC727
  • SR180 リヤカータイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR180 リヤカータイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    リアカー用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
    (トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ26×2.1/2タイプB/E標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
  • SR064 MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR064 MTB用スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。
    長さ(mm)【バルブ】30サイズ26×1.95規格H/Eバルブ英式ETRTO規格50-559
  • シートパッチ CAPTAIN STAG

    シートパッチ

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    自由にカットできるパンク修理用シートパッチです。
    材質合成ゴム質量(g)30寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)256×74×1
  • クイックレバー アルミ スポーツ車サドル用 サギサカ(SAGISAKA)

    クイックレバー アルミ スポーツ車サドル用

    サギサカ(SAGISAKA)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでシートポストを固定
    用途アルミ製クイックレバーブラック
  • フラッシングセーフティライト TL-LD135-R CATEYE(キャットアイ)

    フラッシングセーフティライト TL-LD135-R

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
    仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間質量(g)41.6電源単4形アルカリ乾電池×2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36光源レッドLED×3
  • テールアップサドル Panasonic(パナソニック)

    テールアップサドル

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    テールアップ ヒップ全体を包み込むため、圧力集中が少なく長時間乗っても痛くなりにくいテールアップ形状。 ヒップがホールドされているので腰が安定し、脚力のロスが少ないペダリングができます。 快適な操作を実現。幅広ガードが持ちやすく、力を入れやすいのでスタンド操作がラクラク。
    適合サイズ(Φmm)22.2
  • MTBチューブ IRC

    MTBチューブ

    IRC(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    バルブサイズ40mm
  • アウターアジャストボルトユニット SHIMANO(シマノ)

    アウターアジャストボルトユニット

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • 左ハブナット(15mm) SHIMANO(シマノ)

    左ハブナット(15mm)

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9566-01
  • 後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用) アサヒサイクル

    後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用)

    アサヒサイクル(32件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
    セット内容ハブナット、ワッシャー材質リム:アルミ、スポーク:スチール軸長(mm)192前後区分後輪
  • 後輪 アルミホイール(ボス/ローラーブレーキ用) アサヒサイクル

    後輪 アルミホイール(ボス/ローラーブレーキ用)

    アサヒサイクル(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
    セット内容ハブナット、ワッシャー材質リム:アルミ、スポーク:スチールタイプナットボス6段エンド幅(mm)132前後区分後輪
  • アウターキャップ6mm(100個入) SHIMANO(シマノ)

    アウターキャップ6mm(100個入)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱
    当日出荷
    100個入り業務用アウターキャップ
    材質スティール内径(Φmm)5外径(Φmm)6アズワン品番64-9594-16
  • スーパーちびベル CAPTAIN STAG

    スーパーちびベル

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でコンパクトなベル。
    材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65取付可能寸法(mm)Φ22.2
  • 乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田)

    乾電池式空気入れ

    AIRREX(アネスト岩田)(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
    付属品自転車用チャック、ボール用ノズル仕様照明付き質量(g)430(乾電池含む)電源単三乾電池×8本本体質量(kg)0.29最高圧力(MPa)0.6連続使用時間(分)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個適合タイヤバルブ英式、米式
  • CLOSER(クローザー)プラス Panaracer(パナレーサー)

    CLOSER(クローザー)プラス

    Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
    材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
  • 外装正爪両立スタンド 昭和インダストリーズ

    外装正爪両立スタンド

    昭和インダストリーズ(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自転車用正爪外装変速機専用両立スタンドです。 より広く、より厚く、高い強度を誇るフレームと各部部品。 安定の幅広ワイドスタンド。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック解除機構。
    フレームエンド形状正爪
  • ゲージ付フロアポンプ GIYO

    ゲージ付フロアポンプ

    GIYO(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
    全長(mm)620シルバーホース長さ(mm)約920最大圧力(kPa)約1100空気圧160PSI適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
  • Pana Cement (リムセメント) Panaracer(パナレーサー)

    Pana Cement (リムセメント)

    Panaracer(パナレーサー)(21件のレビュー)
    589税込648
    1本(33g)
    当日出荷
    合成ゴムベースで耐久性、接着性に優れたリムセメント。 耐熱、速乾タイプ。
    用途自転車用チューブラータイヤに
  • カマキリハンドルバー FSD

    カマキリハンドルバー

    FSD(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
    高さ(mm)約300タイプカマキリハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
  • ワイヤーバスケット角型 センタン工業

    ワイヤーバスケット角型

    センタン工業(45件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    スタンダードなデザインがウケています。クリア・黒・シルバー・ブラウンとカラーバリエーションも豊富です。
    付属品取付金具材質スチール質量(g)約900容量(L)約18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×295×前195/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×310×前200/後245材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×215底部寸法(幅×奥行)(mm)約315×230
  • パッチキット ParkTool(パークツール)

    パッチキット

    ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。
    キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
  • BR-R9270 ブリードボスキャップ SHIMANO(シマノ)

    BR-R9270 ブリードボスキャップ

    SHIMANO(シマノ)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • タイヤ ロングレッドXT BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    タイヤ ロングレッドXT

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    溝長持ちのトレッド構造でひび割れに強い設計。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。トレッド溝深さ1mmアップ、肉厚になって、トレッド摩耗の強い。
    材質ゴムクロ/クロ
  • ハト金具 Honjo(本所工研)

    ハト金具

    Honjo(本所工研)
    598税込658
    1個
    6日以内出荷
    シ ー ト ス テ ー ブ リ ッ ジ にマッドガードを取り付けるための小物。リアブレーキのナット部に共締めする。
    種別リア用首長(mm)12

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品