絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 自転車部品

13,060件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS-6 ブレーキレバー DIA-COMPESS-6 ブレーキレバーDIA-COMPE
3,298税込3,628
1セットほか
5日以内出荷から8日以内出荷
カンチブレーキ・キャリパーブレーキ対応のシンプルなブレーキレバー。ハイパワーデザインアルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバーリターンスプリング
質量(g)160(pr)クランプ径(Φmm)22.2
チューブ WO 12×1-3/8 30mm 英式 四ツ折 共和ゴムチューブ WO 12×1-3/8 30mm 英式 四ツ折共和ゴム
659税込725
1本
9日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ12×1-3/8タイプWOバルブ英式
リムフラップ FPC-1620 16×1.75-2.125 20mm幅 共和ゴムリムフラップ FPC-1620 16×1.75-2.125 20mm幅共和ゴム
83税込91
1本
当日出荷
幅(mm)20サイズ16×1.75-2.125
アクシス バイクライト充電式 GENTOSアクシス バイクライト充電式GENTOS
3,898税込4,288
1台
11日以内出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケータースイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール対応ハンドル径:Φ19~33mmType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)113電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):4光束(Lm)最大:500明るさ(Lm)約500~240照射距離(m)最大:約115モデルミドルモデル連続点灯時間(時間)約2~45落下耐久(m)1
リアライト充電式 GENTOSリアライト充電式GENTOS
2,298税込2,528
1台
当日出荷
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯ボタン長押しでON/OFFモードメモリー機能で消灯時のモードを記憶本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mmチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)Type-Cケーブルで充電(付属)USB充電式RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓)本体質量(g)25保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個ライト種類LED電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2対応径(Φmm)約22~26、約27~36本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E)落下耐久(m)1
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727CST(チェンシンタイヤ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
電動アシスト車にも。純正採用されている定番タイヤ
黒/黒タイプアシスト包装1本ラップタグパターンC727
Hiパッチ サギサカ(SAGISAKA)Hiパッチサギサカ(SAGISAKA)
689税込758
1枚
当日出荷
穴の大きさに合わせてカットして使用するパンク修理用パッチ。あらゆる形状の穴に対応可能。ゴムのり別売り。
寸法(mm)約285×75ブラック商品タイプ大判パッチゴム
ロングロ虫ゴム1mBK アサヒサイクルロングロ虫ゴム1mBKアサヒサイクル
209税込230
1個
当日出荷
ロング虫ゴム
用途バルブ関連ブラック質量(g)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×22
ふかふかサドル アサヒサイクルふかふかサドルアサヒサイクル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
心地いいほど ふっかふか
用途サドル(一般・子供車)長さ(mm)260幅(mm)226質量(g)860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×130×260
スタンドバネCP75ミリ アサヒサイクルスタンドバネCP75ミリアサヒサイクル(1件のレビュー)
229税込252
1個
4日以内出荷
自転車スタンドバネ部分の部品です。補修に利用下さい!
用途スタンドばねCP質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×83×15
1.2チューブ700×25-32c英式 アサヒサイクル1.2チューブ700×25-32c英式アサヒサイクル(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途チューブ(スポーツ車)ブラックサイズ700×25-32c質量(g)153バルブ形式英式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45
SR078 DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
989税込1,088
1本ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
タイプW/O
ディスクブレーキパッド EBPK05SRXA K-05S-RX レジン SHIMANO(シマノ)ディスクブレーキパッド EBPK05SRXA K-05S-RX レジンSHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1ペア
当日出荷
Y2GM98030後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
メインスイッチセット X0U-82021-04 YAMAHA(ヤマハ)メインスイッチセット X0U-82021-04YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合車種PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2017 )PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2018 )PAS ナチュラL [型式](2019)PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
自動車・自転車兼用エアーチャック グリーンクロス自動車・自転車兼用エアーチャックグリーンクロス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
用途タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
タイヤチューブセット ロイヤルロード Panaracer(パナレーサー)タイヤチューブセット ロイヤルロードPanaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。
セット内容タイヤ×2、チューブ×2
エアロフェンダーセット CAPTAIN STAGエアロフェンダーセットCAPTAIN STAG(5件のレビュー)
969税込1,066
1セット
翌々日出荷
オフロードに限らず、街中でも使用したい取付簡単なドロヨケです。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。
材質フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)フロント:113×276、リア:82×388質量(g/セット)240
ハブナット 後用 CAPTAIN STAGハブナット 後用CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ハブ軸の固定に。ハブナットセット後用です。
セット内容ハブナット×2、ワッシャー×2材質鉄(亜鉛メッキ)質量(g/セット)25
軽快車用ブレーキシュー 雨用 CAPTAIN STAG軽快車用ブレーキシュー 雨用CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
239税込263
1個
7日以内出荷
軽快車用ブレーキシュー雨用です。
材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)質量(g)40寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)40×10×28
ボトムブラケット 68/122.5mm(D-NL) SHIMANO(シマノ)ボトムブラケット 68/122.5mm(D-NL)SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
前用バスケット取付ブラケット 75mm幅 センタン工業前用バスケット取付ブラケット 75mm幅センタン工業(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
長さ(mm)95幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキダルマネジ サギサカ(SAGISAKA)ブレーキダルマネジサギサカ(SAGISAKA)
249税込274
1個
当日出荷
バンドブレーキ用(一部キャリパーブレーキに対応)
用途ブレーキ交換部品サイズ
B-boxラクラク空気入れ マルニ(マルニ工業)B-boxラクラク空気入れマルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
429税込472
1個(65mL)
当日出荷
英式バルブに差し込み押すだけで簡単にエアーが入ります。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で、空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
用途自転車の空気が抜けたら簡単に注入できます。適合タイヤバルブ英式容量(g)65
WEARABLE mini CATEYEWEARABLE miniCATEYE(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト 自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能 サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能 サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保 点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属 シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属 マグネット内蔵 使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅) 使用電池:CR2032x1個
仕様【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150)付属品ラバーバンド、クリップブラケット寸法(mm)39×33×17レッド質量(g)12(本体、電池のみ)アズワン品番64-9545-80バンド径(mm)Φ24~32(L)、Φ73(3L)
ミニコンパスベル 東京ベルミニコンパスベル東京ベル(3件のレビュー)
419税込461
1個
4日以内出荷
上部にコンパスが付いたスリムデザイン コンパスの方位測定は取り付け角度15度まで対応 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能 スタイリッシュなアルマイトカラー 安心の日本製
取付径(Φmm)22または25.4材質アルミニウム(音響体)、ABS(コンパス取付台)、ABS(ディスク)、PP(ベルト)直径(Φmm)32質量(g)29
FIXスポーク  SBステンレス 星スポークFIXスポーク SBステンレス星スポーク(11件のレビュー)
799税込879
1セット(6本)
4日以内出荷
先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に! 前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能 軽快車の補修に最適な#13タイプ 粘りがあり破断しにくいスターブライト(SB)ステンレス鋼 1セット6本入り #14真鍮ニップル6個付き
付属品#14ニップル:6個
ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付
仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き付属品米式バルブアダプターシルバー材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマーアズワン品番64-9555-08充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MANS-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiAEARTH MAN(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに定格電圧(V)AC100モーター電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約70セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
クランクボルト&ワッシャー SHIMANO(シマノ)クランクボルト&ワッシャーSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
289税込318
1個
8日以内出荷
仕様IG/HG/UGチェーン用チェーン切り(スペアピン2本付)
ワイドパワーLEDスポーツライト Panasonic(パナソニック)ワイドパワーLEDスポーツライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心! 中心光度 約1,000cdワイドに照射!周囲光度 約60%アップ! 長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。 左右15度の角度調節可能。
光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値)質量(g)約120(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36光源ワイドパワー白色LED×1個使用電池単3形乾電池×3個照射範囲約Φ15cm(1m前方)点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
発電球 Panasonic(パナソニック)発電球Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
259税込285
1セット(2個)
当日出荷
6V2.4W
Y05R98010 STEF500-7R2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05R98010 STEF500-7R2A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)
349税込384
1個
欠品中
EBLT4000PAL ブレーキレバー 左右 2フィンガー ブラック SHIMANO(シマノ)EBLT4000PAL ブレーキレバー 左右 2フィンガー ブラックSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
欠品中
KMC 6/7/8SPEED チェーン KMCKMC 6/7/8SPEED チェーンKMC(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
欠品中
スムーズな変速を提供。 耐久性を誇る6-8速用チェーンです。
リンク数116リンク
ゴムノリ (ノントルエン缶入) 永井油業ゴムノリ (ノントルエン缶入)永井油業(6件のレビュー)
349税込384
1個(85mL)
14日以内出荷
ニップルセット 真鍮 13・14用 アサヒサイクルニップルセット 真鍮 13・14用アサヒサイクル(2件のレビュー)
839税込923
1セット(36個)
当日出荷
ST-R9100ブラケットカバーペア SHIMANO(シマノ)ST-R9100ブラケットカバーペアSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
BR-RS505 スナップリング SHIMANO(シマノ)BR-RS505 スナップリングSHIMANO(シマノ)
159税込175
1個
9日以内出荷
右玉押し(M10×15mm)& シールリング SHIMANO(シマノ)右玉押し(M10×15mm)& シールリングSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
339税込373
1個
4日以内出荷

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品