絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 自転車部品

13,060件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)アルミ製ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ材質アルミ
上玉押し戻し工具(TL-HL11) HL-S200 SHIMANO(シマノ)上玉押し戻し工具(TL-HL11) HL-S200SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アズワン品番64-9593-67
シートポスト CAPTAIN STAGシートポストCAPTAIN STAG(12件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般車用のシートポストです。
インナーワイヤー外装変速機用 CAPTAIN STAGインナーワイヤー外装変速機用CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ1.2×2200長さ(mm)2200ケーブル種類インナーケーブル
60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40 SHIMANO(シマノ)60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個長さ(mm)2100-1700アズワン品番64-9567-46
アウターキャップ6mm(100個入) SHIMANO(シマノ)アウターキャップ6mm(100個入)SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
100個入り業務用アウターキャップ
材質スティール内径(Φmm)5外径(Φmm)6アズワン品番64-9594-16
ブレーキシュー(ナット無) ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキシュー(ナット無)ALLIGATOR(アリゲーター)(37件のレビュー)
399税込439
1セット(1ペア)
当日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)
ブレーキ種類Vブレーキ材質ゴム・鉄寸法(mm)10×70(ブレーキシュー部)
ミニッツS Panaracer(パナレーサー)ミニッツSPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。
サイクルミラー 左右兼用 Kawasumi(川住製作所)サイクルミラー 左右兼用Kawasumi(川住製作所)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
左右どちらでも取り付け可能な兼用タイプ 後方の視界が広がる大型ミラー ミラーの向きが縦、横自在の360°回転し、角度調整も幅広く対応 四方に突出した10mmのヒサシが雨の水滴を付きにくくする安全設計
ブラック質量(g)190ミラー寸法(mm)80×110クランプ径(Φmm)22.2~26.0アズワン品番64-9547-86RoHS指令(10物質対応)対応
バックミラーハンドルエンド用 CAPTAIN STAGバックミラーハンドルエンド用CAPTAIN STAG(15件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ハンドルバーエンドに取付タイプ。
寸法(mm)105×50×30質量(g)35内径(Φmm)(ハンドル)19
ノズル4点セット 兼用口金用 CAPTAIN STAGノズル4点セット 兼用口金用CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン寸法(mm)60、40、30質量(g)20
HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm) CATEYEHP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm)CATEYE(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8
取付可変式アルミアジャスタブルスタンド FF-R(エフエフアール)取付可変式アルミアジャスタブルスタンドFF-R(エフエフアール)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド 固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応 26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能 本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用 フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防
対応インチサイズ26~29材質アルミ合金、樹脂質量(g)280
ブレーキレバー Vブレーキレバー CAPTAIN STAGブレーキレバー VブレーキレバーCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1ペア(2個)
当日出荷
Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セットクランプ径(Φmm)22.2材質(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×94×34
サイドプルブレーキ 一般車用 CAPTAIN STAGサイドプルブレーキ 一般車用CAPTAIN STAG(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
質量(g)170ホイール24~27インチ
ダブルレッグスタンド ESGE(エスゲ)ダブルレッグスタンドESGE(エスゲ)(16件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。質量(g)550耐荷重(kg)25材質(本体、プレートの一部)アルミ合金(ボルト、本体部品の一部)スチール(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
ガイドパイプフレキシブル ALLIGATOR(アリゲーター)ガイドパイプフレキシブルALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から5日以内出荷
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。 自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類Vブレーキ材質ステンレス
一般サドル CIONLLI一般サドルCIONLLI(39件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質樹脂、スチール長さ(mm)230幅(mm)215寸法(mm)(前後×幅×厚さ)230×215×65質量(g)約740
幼児用ブレーキレバー YSB(吉川製作所)幼児用ブレーキレバーYSB(吉川製作所)(14件のレビュー)
739税込813
1ペア(2個)
当日出荷
シルバーセット内容左右1組材質樹脂クランプ径(Φmm)19
ロード用ブレーキシュー BARADINEロード用ブレーキシューBARADINE
399税込439
1組(2個)
当日出荷
ブレーキ種類ロードブレーキ寸法(mm)約50×21ブラック
全天候ブレーキシュー YSB(吉川製作所)全天候ブレーキシューYSB(吉川製作所)(149件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10ペア)
当日出荷
BAAに対応した全天候ブレーキシューです。
レッドセット内容左右ペア
オールランダーハンドルバー OG(大阪ギヤ製作所)オールランダーハンドルバーOG(大阪ギヤ製作所)(32件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
タイプオールランダー幅(mm)560寸法(mm)(上り)35ステンレス径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
ライナー入ブレーキワイヤー FSDライナー入ブレーキワイヤーFSD(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
材質スチール
ミドルアップハンドルバー FSDミドルアップハンドルバーFSD(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4タイプミドルアップ
バルブアダプター(仏式→英式) FLINGERバルブアダプター(仏式→英式)FLINGER(22件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮ゴールドタイプ仏式から英式に変換
SPRING CLIP CL(スプリングクリップ) YBN(ヤーバン)SPRING CLIP CL(スプリングクリップ)YBN(ヤーバン)(11件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
YBN製品推奨
Black
インデックスアジャスター ALLIGATOR(アリゲーター)インデックスアジャスターALLIGATOR(アリゲーター)(22件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シフト用ケーブルの張力(テンション)を調節するパーツです。 アルミニウム製、ワンポイントカラーにおすすめです。
材質アルミニウム
後ろ脱着式メッシュバスケット センタン工業後ろ脱着式メッシュバスケットセンタン工業(12件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
取り外しができる後ろ用カゴです。網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・を用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
付属品取付金具
リムフラップ Panaracer(パナレーサー)リムフラップPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
98税込108
1本
8日以内出荷
リムフラップ
RD-R9250 ブーツ SHIMANO(シマノ)RD-R9250 ブーツSHIMANO(シマノ)
159税込175
1個
8日以内出荷
ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型 オーム電機ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型オーム電機
589税込648
1個
翌々日出荷
ライトを自転車や傘・トレッキングポール・杖などに取り付けできます取り付け可能なライトの直径は20~25mmラバー(ゴム)だから簡単に取り付けできます
直径(mm)取り付け可能なバンドル:約Φ20~30、取り付け可能なライト:約Φ20~25、約Φ20~30(傘のグリップ、トレッキングポール、杖など)取扱説明書(0.34MB)
DISTANZAチューブ・仏式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)DISTANZAチューブ・仏式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
街乗りから通勤まで走れるディスタンザのチューブです。仏式バルブ
ゴム厚(mm)0.8
LED ライト付き電動エアーポンプ TAIGASHOJI(大河商事)LED ライト付き電動エアーポンプTAIGASHOJI(大河商事)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ 軽量&コンパクトデザイン 高速エア注入 驚異のスピード! 多用途ノズル付 LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。
用途自動車、バイク、自転車、ボール類セット内容電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル材質ABS/鉄ブラック質量(g)約484出力7.4V DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×45×152入力5V/2A連続使用時間(分)約30バッテリーリチウムイオン電池(5200mAh)充電時間約2時間空気圧最大150PSI/10.5([kgf/cm2])
ブレーキワイヤー CAPTAIN STAGブレーキワイヤーCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
649税込714
1個
翌々日出荷
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。フリーサイズなので様々な車種に対応。
材質寸法(mm)アウターケーブル:Φ5×2200、(インナーケーブル)Φ1.6×2400
アウターキャップ ブレーキ用 内径5mm アサヒサイクルアウターキャップ ブレーキ用 内径5mmアサヒサイクル
1,798税込1,978
1セット(100個)
当日出荷
シルバー
段付アウターキャップ アサヒサイクル段付アウターキャップアサヒサイクル
459税込505
1セット(10個)
当日出荷
シルバー
LN-3922Cカートリッジボトムブラケット LCB70-127 TANGE SEIKILN-3922Cカートリッジボトムブラケット LCB70-127TANGE SEIKI
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
軽快車(ママチャリ)用メンテナンスフリーカートリッジベアリングを採用したB.B.
長さ(mm)アクスル:127幅(mm)シェル:70
MX122 ブレーキレバー DIA-COMPEMX122 ブレーキレバーDIA-COMPE
1,898税込2,088
1ペア
5日以内出荷から13日以内出荷
定番のショートブレーキレバー。ハンドルクランプ径は 22.2mmと23.8mmから選択可能。#94Aアウターキャップ付アルミ鍛造
質量(g)90
SR131 幼児車用スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR131 幼児車用スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
899税込989
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
幼児車向けのスタンダードタイヤ。
ブラック規格W/OETRTO規格62-203標準空気圧2.8(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)280標準空気圧(PSI)40
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品